カテゴリ

  • 鈑金・塗装(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 塗料(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 5970」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エフ・1 3M(スリーエム)

    エフ・1

    3M(スリーエム)(32件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(300g)
    当日出荷
    パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。 摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。 切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。 ノンシリコン・ノンワックス
    用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン)タイプねり状目の粗さ細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハード・1-L 3M(スリーエム)

    ハード・1-L

    3M(スリーエム)(114件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(750mL)ほか
    当日出荷
    超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)タイプ液状種類高品位塗料用目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ハード・1 3M(スリーエム)

    ハード・1

    3M(スリーエム)(40件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(270g)
    当日出荷
    超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)トラスコ品番471-4440種別高品位塗料用タイプねり状目の粗さ極細目容器チューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
  • ハード・2-L 3M(スリーエム)

    ハード・2-L

    3M(スリーエム)(63件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本(750mL)ほか
    当日出荷
    スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)粒度超微粒子タイプ液状目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(396件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(1L)
    当日出荷
    ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
    用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物研磨剤の中心粒径(μm)1~5
  • コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(177件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(900mL)
    当日出荷
    2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。色白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
  • エフ・2 3M(スリーエム)

    エフ・2

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(270g)
    当日出荷
    スポンジバフで使用します。 機械みがきのつや出し剤として使われるほど、良いつやが出ます。 切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途一般補修塗料(アクリルウレタン・速乾ウレタン)トラスコ品番471-4296粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目容器チューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
  • コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(133件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(700mL)
    当日出荷
    1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
  • ウールディスクバフ モノタロウ

    ウールディスクバフ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
    長さ(mm)(ウール)5厚さ(mm)6.5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ハード・2 3M(スリーエム)

    ハード・2

    3M(スリーエム)(23件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(270g)
    当日出荷
    スポンジバフで使用します。バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。ノンシリコン・ノンワックス
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)トラスコ品番471-4458粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目容器チューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
  • サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド 三彩化工

    サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド

    三彩化工(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(300g)
    当日出荷
    サンジェット P-222 白は、自動車・車両のボディや、家電製品・家具など木工製品の塗装仕上げ剤です。塗装面のガン肌を研磨し、滑らかな表面を形成すると同時に、艶出し効果も持たせています。サンジェットは、塗装した際のガン肌、ブツ、すり傷を修復し、平滑化して光沢を増加します。また古くなった塗装表面の汚れ、シミを除去し、本来の美しい塗装面に復元します。ノンシリコーン、ノンワックスで作業環境に対しても安心しご使用頂けます。
    用途【用途】。一般研磨、自動車、木工、家具などの仕上げコンパウンド。塗膜用。粒度 中目仕様ペーパー目消し(手研磨):#400~#800、ペーパー目消し(電動ポリッシャ):#400~#1000粒度中目タイプ適応ウエス:綿ウエス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類性状白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応
  • カット・1-L 3M(スリーエム)

    カット・1-L

    3M(スリーエム)(41件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(750mL)
    当日出荷
    1500番のペーパー目を消せる程度の切削性を持ち、外資系塗料や耐スリ傷性以外の塗料に対しては深い傷を入れることなく肌調整が行えます。 ウールバフで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)トラスコ品番835-7643タイプ液状目の粗さ細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
  • コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(122件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(700mL)
    当日出荷
    3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
  • ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本(750mL)
    当日出荷
    塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途目消し・肌調整用トラスコ品番413-3421タイプ液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • サンジェット(最終仕上げ用) 三彩化工

    サンジェット(最終仕上げ用)

    三彩化工(25件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(300g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、 テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。 塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。 又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。 古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。 最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。 ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。(P-636除く)
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピカール 液体コンパウンド LCW-M 日本磨料工業

    ピカール 液体コンパウンド LCW-M

    日本磨料工業(9件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(500mL)
    当日出荷
    深いキズ取り~ツヤ出しまで 解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム) ノンシリコン・ノンワックス 乳化性
    用途自動車塗装面の深いキズ取りトラスコ品番853-6300寸法(mm)226×62×62質量(g)515危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
  • コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(700mL)
    欠品中
    濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
    用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。色黒色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
  • 剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)。コンパクトなケースを採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー色イエローテープ種類ロック付外形寸法(mm)縦86×横73×奥64テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体質量(g)363材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml 日本磨料工業

    ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml

    日本磨料工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(500mL)
    翌日出荷
    ・塗装面の肌を壊さず#1500のペーパー目をスピーディーに除去。・ノンシリコンワックス。・板金塗装前の下地処理、肌調整等に使用可。・高品位塗装から一般塗装まで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻します。・平均粒径 イ30~40μ、番手目安:#400
    用途目消し肌調整用内容量(mL)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 液体コンパウンドトライアルセット SOFT99

    液体コンパウンドトライアルセット

    SOFT99(39件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(80mL×3本)
    当日出荷
    ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。 初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
    用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取りトラスコ品番475-7491セット内容細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ形状液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(100個)
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • FRP用コンパウンド EpoChemical

    FRP用コンパウンド

    EpoChemical
    ¥3,588税込¥3,947
    1本(100g)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
    用途FRP専用コンパウンド使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。容量(g)100
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ)

    東洋技研
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様-取付方式DINレール/直付け
  • 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子台(PCA7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCA7シリーズ)

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ/MIL耐電圧(V/min)AC500
  • ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)20種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅20寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • ショックアブソーバ 調整式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 調整式

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
  • キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) TRUSCO

    キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
    色ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
  • PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー

    PROST's
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(600mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • アンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-25Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-25Z)

    SMC
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    3日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5970質量(kg)260出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz30集塵容量(L)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安97円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式