カテゴリ

  • 作業服(150)
  • 制御機器(61)
  • メカニカル部品(30)
  • バイク部品(29)
  • 自動車純正部品(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • マスク(20)
  • バイク純正部品(17)
  • 機構部品(15)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 建築金物(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 6200」の検索結果

関連キーワード
509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)防毒マスク No.60003M(スリーエム)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN165種別防毒マスク形状直結式小型グレー頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)防毒マスク6000シリーズ用吸収缶3M(スリーエム)(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2個)ほか
当日出荷
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ種別吸収缶
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット3M(スリーエム)(73件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55関連資料製品カタログ(0.47MB)
防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000/2091-RL33M(スリーエム)(28件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3国家検定合格番号TM371石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム)防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスクマスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業などタイプ2個タイプ(半面形)種別防毒マスクグレー種類直結式小型国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号材質(面体)シリコン
防毒マスク R-5 興研防毒マスク R-5興研(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
防じんマスク No.6000/2097-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000/2097-RL33M(スリーエム)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応ダイオキシン類対応レベル1作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など粒子捕集効率(%)99.9区分RL3石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3形状半面形グレータイプ取り替え式国家検定合格番号第TM374号材質(接顔部)熱可塑性エラストマーダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2097指定防護係数10
6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)6000シリーズコンビネーション用吸収缶3M(スリーエム)
3,500税込3,850
1組(2個)
当日出荷
有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ質量(g)98トラスコ品番373-9759種別吸収缶(コンビネーション用)通気抵抗(Pa)120アズワン品番8-4001-05
防毒マスク 塗装作業用マスクセット 3M(スリーエム)防毒マスク 塗装作業用マスクセット3M(スリーエム)(46件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2577セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)116吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)粒子捕集効率(%)80%以上国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3311J-55関連資料製品カタログ(0.47MB)
6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)6000シリーズコンビネーション用吸収缶3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷
有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他国家検定合格番号TN272/TN273/TN274適合マスク防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ粒子捕集効率(%)80以上(平均実測値)質量(g)112付属品ろ過材、リテイナートラスコ品番437-1160種別吸収缶通気抵抗(Pa)168
No.6000 交換用しめひも 3M(スリーエム)No.6000 交換用しめひも3M(スリーエム)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
トラスコ品番437-1151適合本体6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など)質量(g)300タイプ取り替え式
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 6200 BIGM(丸山製作所)ベアリング 6200BIGM(丸山製作所)
619税込681
1個
7日以内出荷
規格#6200部品名称ベアリング 6200関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)図解NoSSA-R1000C ステアリング切替装置(モータ)部品_No.7、MS410RC-K3 チェーンケース部品_No.15、MS410RC-M3 チャーンケース部品_No.15、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.16、MS450RC-2K 自動整列巻取装置(1)部品_No.15、MS511ENR-M 自動整列巻取装置1部品_No.15、MS510RC-5M 自動整列巻取装置1部品_No.15、MS511RC-M チェーンケース部品_No.15、MS650DNR-3Y 自動整列巻取装置1部品_No.15、MS650DR4 セイレツマキ部品_No.16、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(1)部品_No.15、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.15、MS650RC-2K 自動整列巻取装置(1)部品_No.15、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.15、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(1)部品_No.15、MS510RC-6K チェーンケース部品_No.15、CGD-610NR 整列巻取機(1)部品_No.16など
有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)有機ガス用吸収缶 フィルター付き3M(スリーエム)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1組(2個)
当日出荷
適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ規格国家検定合格品
防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2091-RL33M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
単列深溝玉軸受 6200ZZC3-D4M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200ZZC3-D4MNSK(日本精工)
599税込659
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6200シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6200シリーズ Aタイプ岩田製作所
4,998税込5,498
1袋(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)1.2~1.6寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所
4,998税込5,498
1袋(1本)
翌々日出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に対応板厚(mm)1.2~1.6材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロックゼノア
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合本体RC6200P
ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ)EBM PAPST
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
幅(mm)60シリーズ6200Nベアリングボール最大電流(A)1.05電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))35動作DC風量(m3/h)40RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])6100
3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ3P、3m、タップ赤色サンワサプライ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Drive unit ゼノアゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Drive unitゼノア
99税込109
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Drive unit
用途部品の交換に仕様部品グループ:Drive unit適合本体RC6200P
ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型EBM PAPST
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
動作DC奥行(mm)50.8ベアリングボール形状【ファンハウジング】丸型方向【カーブ】後方向
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ハンドルゼノア
239税込263
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ハンドル
用途部品の交換に仕様部品グループ:ハンドル適合本体RC6200P
3P、3m、タップ緑色 サンワサプライ3P、3m、タップ緑色サンワサプライ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
コンセント形状3P抜け止めホワイト定格15A・125V(1500Wまで)機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
Panasonic SMDレジスタ, 620Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F6200V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 620Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F6200VPanasonic(パナソニック)
599税込659
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適シリーズERJU03定格電力(W)0.1抵抗(Ω)620許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 620Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD6200V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 620Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD6200VPanasonic(パナソニック)
739税込813
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)620許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
防じんマスク 6000/2071-RL2 3M(スリーエム)防じんマスク 6000/2071-RL23M(スリーエム)(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等付属品フィルター×2枚区分RL2粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM192号吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下適合フィルター2071仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)形状半面形グレータイプ取り替え式材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
No.2091交換用ろ過材 3M(スリーエム)No.2091交換用ろ過材3M(スリーエム)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など規格RL3適合6000シリーズタイプ取り替え式適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
Power Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m シュナイダーエレクトリックPower Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0mシュナイダーエレクトリック
5,898税込6,488
1台
8日以内出荷
C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用
防じんマスク 6500QL/2071-RL2 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2071-RL23M(スリーエム)(9件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL2タイプ取り替え式国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9指定防護係数10
2097 ろ過材 3M(スリーエム)2097 ろ過材3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(2枚)
当日出荷
活性炭フィルター層を加え、有機臭を除去する防臭機能付きのろ過材です。
適合マスク6000/2091-RL3、6000/2097-RL3、6500QL/2091-RL3質量(g/組)28トラスコ品番373-9589質量(g)28タイプ取り替え式規格RL3粒子捕集効率(%)99.9
GEAR,M-3 ホンダGEAR,M-3ホンダ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(88件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
チェンブロックマイティM3型用パーツ KITO(キトー)チェンブロックマイティM3型用パーツKITO(キトー)
809税込890
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受 ZZC3/4M NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/4MNTN(エヌティーエヌ)
279税込307
1個
当日出荷から11日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K120Hz/HBR3 HDR HDCP 2.2/ブラック/モニター ディスプレイ アダプター StarTech.comMini DisplayPort - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K120Hz/HBR3 HDR HDCP 2.2/ブラック/モニター ディスプレイ アダプターStarTech.com
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域幅のDP 1.4ケーブル(3m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDRモニターで使用可能高い信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャーを内蔵したDisplayport変換ケーブル。編組アルミマイラー箔とメタルコネクター内部構造によるEMIシールドで、モニターからケーブルが抜るのを防ぐラッチ付きDPコネクター使用優れた耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによる歪を吸収、DisplayPort心線を保護するスリムタイプのモニターケーブル(34AWG、外径4.5mm)。酸化や変色を防ぐ金めっきコネクターを使用幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)
仕様●コネクタ:Mini-DisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大ケーブル長:3050mm●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル長:3.1m●ケーブル外径:4.5mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:0℃~50℃●湿度:0%RH~85%RH●色:ブラック●製品幅:20mm●製品長さ:3069mm●製品高さ:12.2mm●製品質量:134gRoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N 3M(スリーエム)防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(6枚)
当日出荷
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
防毒マスク用吸収缶 3301J 3M(スリーエム)防毒マスク用吸収缶 3301J3M(スリーエム)(36件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)種別吸収缶直径(Φmm)87
関連キーワード
...