カテゴリ
- バイク純正部品(179)
- 作業服(137)
- 制御機器(54)
- 機構部品(36)
- パソコン/周辺機器(19)
- 科学研究・開発用品(11)
- 作業工具(11)
- 手袋(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 測定用品(8)
- テープ(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 事務用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 電気材料(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 縫製用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 自動車補修部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 接着剤・補修材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ホンダ(175)
- サンエス(91)
- RS PRO(45)
- 三星産業貿易(36)
- 3M(スリーエム)(14)
- TAKAYAWORKWEAR(10)
- アルトコーポレーション(9)
- HAKKO(白光)(7)
- ヤマダコーポレーション(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- コミネ(6)
- レニショー(6)
- NEC(5)
- TRUSCO(5)
- 斎藤撚糸(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- Phenomenex(5)
- アズワン(4)
- Asahicho(旭蝶繊維)(4)
- ブランドをもっと見る
「3m 811」の検索結果

3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。テープ厚さ(mm)0.058
メンディングテープ
(62件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻当日出荷貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。テープ厚さ(mm)0.05
耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242
アンセル¥5,598税込¥6,1581箱ほか当日出荷JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16色ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻
3M(スリーエム)(43件のレビュー)¥129~税込¥142~1巻ほか当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどにシリーズScotchテープ厚さ(mm)0.058
静電気防止手袋 滑り止め無
(1件のレビュー)¥199税込¥2191双当日出荷導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。 ソフトな感じで、手に馴染みやすいです。用途半導体研究所、研究所での作業等静電気トラブルの改善に抵抗値(Ω)108~109販売区分業務用
フィルムマスキングテープ NO.644
寺岡製作所(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻当日出荷耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
作業手袋 制電 指先コーティング
(26件のレビュー)¥199税込¥2191双当日出荷カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など色ライトグレー、(指先)ホワイト材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)106-11販売区分業務用
静電気対策用手袋(手の平ウレタンコート)
TRUSCO(7件のレビュー)¥449税込¥4941双当日出荷カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。厚さ(mm)0.8材質/仕上手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)色グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング手の平コート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108ゲージ数15
ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入
TOWA(東和コーポレーション)¥1,998税込¥2,1981箱(50枚)当日出荷導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス材質ニトリルゴム厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18色ブラック入数(枚)50電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性全長(cm)30体積抵抗率(Ωcm)1×108以下表面抵抗率(Ω)1×106 以下RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先
静電気対策用手袋(ノンコート)
TRUSCO(7件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。厚さ(mm)0.7色グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性全長(cm)23材質(手袋)ナイロン95%、その他5%コーティングノンコート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108ゲージ数15
仮固定用テープ 8898
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷から93日以内出荷補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。 巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。 リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。シリーズScotch基材上質クレープ紙テープ厚さ(mm)0.19粘着剤特殊ゴム系
静電気対策用手袋(指先ウレタンコート)
TRUSCO(20件のレビュー)¥389税込¥4281双当日出荷カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。厚さ(mm)0.8色グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン(カーボン導電糸入)100%材質(樹脂部)ポリウレタン(PUR)表面漏洩抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108ゲージ数15
貼ってはがせるP-カットテープ NO.4142
寺岡製作所(38件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる、小物の包装や封筒等の包装用テープです。 簡単に手で切れます。 18mm幅ピロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色 )用途軽包装用。 各種の仮止め・結束・補修。引張強度(N/25mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
コットン・ハピネス 811 ナチュラルローズ 13mm×18m
cotta¥2,798税込¥3,0781巻(1巻)3日以内出荷さりげないデザインが人気のコットンリボン。材質コットン幅(mm)13長さ(m)18
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
(944件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100枚)ほか当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07色ブルー入数(枚)100機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
コネクタキット コネクタキット LXM32
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Schneider Electric コネクタキットには、1 m のケーブルと 10 極 Molex コネクタ 1 個及び RJ45 コネクタ 1 個が付属しています。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32 ですアズワン品番65-7331-39
ホースSK/3m
ヤマダコーポレーション¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)18接続R3/8×R3/8商品番号811-7250アズワン品番64-6739-91
ホースVO-50/3m
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7259
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
(1251件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50枚)ほか当日出荷ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力、中厚全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
貼ってはがせる半透明テープ
セキスイ(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。 PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。 油性インクで文字を書くことができます。 糊残りせずきれいにはがせます。伸度(%)25引張強度(N/10mm)40アズワン品番1-7313-01
ホースSGR-55/3m
ヤマダコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本15日以内出荷オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7243アズワン品番64-6739-72
スコッチ 透明梱包用テープ313
3M(スリーエム)(104件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1巻当日出荷貼ってはがせる特殊粘着剤を採用した修正用テープです はがすときに原稿を傷めません テープの上からタイプ、書き込みが出来ます 原稿の不要部分に貼り、コピーをとってもテープの影がほとんど出ません たっぷり使える徳用サイズです。テープ長さ(m)17.7テープ地色白芯径(mm)25
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷から5日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷RS Pro SF811B シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られた素晴らしいケーブルコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M8 インラインコネクタには、オスピン又はメスソケットがあり、定格電流は 30 V 又は 125 V で、定格電流は 3 A 又は 5 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF811B シリーズは、プラグタイプとソケットタイプの接続タイプを用意したプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF811B インラインコネクタ.コネクタサイズ: M8.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグ. 2 、 3 、 4 、 6 、 8 極タイプ.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 8 mm.ケーブル外径: 4 ~ 5 mm.ワイヤサイズ: 0.75/18 、 0.5/20 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 30 V 、 125 V .定格電流: 3 A 、 5 A. IP67RS Pro オスインラインケーブル取り付けコネクタオプションです. 2 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5215) 206-5215. 3 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 ( 206-5216) 206-5216. 4 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5218) 206-5218. 6 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5219) 206-5219. 8 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5220) 206-5220相互接続. RS Pro SF810 シリーズケーブル / パネル取り付けコネクタと相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF811B定格電圧 = 125.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷RS Pro SF810B シリーズケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られた素晴らしいケーブルコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M8 ケーブルコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流は 30 V 又は 125 V で、定格電流は 3 A 又は 5 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF810B シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続タイプを用意したプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF810B ケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M8.プッシュプルカップリングシステム.プラグタイプまたはソケットタイプ . 2 、 3 、 4 、 6 、 8 極タイプ.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 8 mm.ケーブル外径: 4 ~ 5 mm.ワイヤサイズ: 0.75/18 、 0.5/20 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 30 V 、 125 V .定格電流: 3 A 、 5 A. IP67RS Pro オスケーブル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5205) 206-5205. 3 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 ( 206-5206) 206-5206. 4 ピン、 3 A 、 30 V 、 RS 品番 (206-5207) 206-5207. 6 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5208) 206-5208. 8 ピン、 3 A 、 30 V 、 RS 品番 (206-5209) 206-5209RS Pro メスケーブル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 5 A 、 1250 V 、 RS 品番 (206-5210) 206-5210. 3 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5211) 206-5211. 4 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5212) 206-5212. 6 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5213) 206-5213. 8 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5214) 206-5214相互接続. RS Pro SF811B/SF812B ケーブル / パネル取り付けコネクタと相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF810B定格電圧 = 125.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷RS Pro SF810B シリーズケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られた素晴らしいケーブルコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M8 ケーブルコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流は 30 V 又は 125 V で、定格電流は 3 A 又は 5 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF810B シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続タイプを用意したプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF810B ケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M8.プッシュプルカップリングシステム.プラグタイプまたはソケットタイプ . 2 、 3 、 4 、 6 、 8 極タイプ.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 8 mm.ケーブル外径: 4 ~ 5 mm.ワイヤサイズ: 0.75/18 、 0.5/20 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 30 V 、 125 V .定格電流: 3 A 、 5 A. IP67RS Pro オスケーブル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5205) 206-5205. 3 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 ( 206-5206) 206-5206. 4 ピン、 3 A 、 30 V 、 RS 品番 (206-5207) 206-5207. 6 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5208) 206-5208. 8 ピン、 3 A 、 30 V 、 RS 品番 (206-5209) 206-5209RS Pro メスケーブル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 5 A 、 1250 V 、 RS 品番 (206-5210) 206-5210. 3 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5211) 206-5211. 4 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5212) 206-5212. 6 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5213) 206-5213. 8 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5214) 206-5214相互接続. RS Pro SF811B/SF812B ケーブル / パネル取り付けコネクタと相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF810B定格電圧 = 125.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
...