カテゴリ

  • 鈑金・塗装(12)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「3m 8766」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインボデーシーラーカートリッジ 3M(スリーエム)

    ファインボデーシーラーカートリッジ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(333mL)
    当日出荷
    液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。
    トラスコ品番835-8899種類シール剤形態カートリッジ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333mL
  • シーカフレックス227 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス227

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(40件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(150mL)ほか
    当日出荷
    自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
    種類シール剤
  • ウレタンボデーシーラー 3M(スリーエム)

    ウレタンボデーシーラー

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(180g)
    翌々日出荷
    ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
    その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。種類シール剤
  • ファインボデーシーラー 3M(スリーエム)

    ファインボデーシーラー

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(170g)
    当日出荷
    車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。 押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。
    トラスコ品番835-8901危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.17kg
  • シーラー#555 ソーラー

    シーラー#555

    ソーラー(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(320mL)
    当日出荷
    硬化が速い。 硬化後は完全なゴム弾性体となります。 各塗料との密着が良好です。 耐候性、耐寒性に優れています。
    用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。種類ポリウレタン1液型シール接着剤伸度(%)600(最大)硬化速度3~5mm/日指触乾燥時間(分)20~50硬化方式湿気硬化一液型引張強力(N/mm2)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8060プロ(全10色)

    セメダイン(104件のレビュー)
    779税込857
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
    用途【1.】建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 【2.】ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 【3.】配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • ファインボデーシーラーソーセージ 3M(スリーエム)

    ファインボデーシーラーソーセージ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(320mL)
    当日出荷
    液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
    トラスコ品番835-8900種類シール剤形態パック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量320mL
  • エアフローガン3 COX(コックス)

    エアフローガン3

    COX(コックス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品
    材質筒/軽量アルミ質量(kg)0.68材質(ハンドル部)軽量樹脂適合容器330mLカートリッジ押し出し1.5kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700 ENDOX(エンドックス)

    MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700

    ENDOX(エンドックス)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(290mL)
    当日出荷
    作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適! 寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能! 開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。 クリップノズルとウイングノズルをジョイント! つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。 無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。 紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります) ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。 シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。
    用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
  • シーカフレックス  221 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 221

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(310mL)
    当日出荷
    1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
    用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボディーシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ボディーシーラー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(111g)
    当日出荷
    特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。
    用途自動車ボディーのシール剤ホワイトタイプ特殊変成シリコーン商品番号NX75形態チューブ指触乾燥時間(分)室温で約20危険物の類別非危険物
  • コニシ シリコンシーラント コニシ

    コニシ シリコンシーラント

    コニシ(49件のレビュー)
    649税込714
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8090(全7色)

    セメダイン(54件のレビュー)
    599税込659
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
    用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • 肉もちシーラー 3M(スリーエム)

    肉もちシーラー

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(150mL)
    当日出荷
    ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
    トラスコ品番775-7522灰色形態チューブ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • ウレタンシーリング モノタロウ

    ウレタンシーリング

    モノタロウ(26件のレビュー)
    729税込802
    1本(320mL)
    当日出荷
    塗装材を汚染しにくい。塗装前の目地処理に最適です。
    用途窯業系無塗装板の目地シール、木質系建築材料の目地のシール、ALCパネル、その他目地シール成分メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(MDI)、水酸化カルシウム、酸化チタン(Ⅳ)材質1成分形ポリウレタン系シーリング材(ノンブリードタイプ)規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量470.4g販売区分業務用
  • ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) セメダイン

    ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色)

    セメダイン(13件のレビュー)
    839税込923
    1本(320mL)
    当日出荷
    環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。 ホワイト・グレー・アイボリー・アンバーの全4色です。
    用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール仕様【推奨プライマー】MP2000規格JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758主成分ウレタン樹脂不揮発分92.10%密度(g/cm3)1.43指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)外観均一ペースト危険等級その他のもの体積変化(%)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)特性ノンブリード、低モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆有効期限12ヶ月(5~35℃)
  • ウレタンシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ウレタンシーラー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(320mL)
    当日出荷
    湿気硬化タイプの一液ウレタンシーリング剤です。乾燥後の肉やせが殆どなく、優れたシール効果を発揮します。耐水、耐熱、耐寒性、耐候性に優れ長期にわたり高性能を発揮します。速乾性ですので硬化が早く作業性に優れています。乾燥後、各種塗料による塗装が可能です。
    用途自動車のルーフドリップレール、フロア、トランク、パイプまわり等車体内部の鋼板の継ぎ目シール。ホワイトタイプ一液型ポリウレタン
  • シリコンシーラント モノタロウ

    シリコンシーラント

    モノタロウ(267件のレビュー)
    499税込549
    1本(310mL)ほか
    当日出荷
    ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シーカフレックス 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 215

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    14,980税込16,478
    1箱(300mL×5本)
    当日出荷
    低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®;-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®;-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
    ホワイト温度範囲(℃)施工:外気温 5~40破断伸度(%)170機構硬化:湿気硬化時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)1.4密度(未硬化)1.40 kg/l適合温度(℃)‐50 ~ 90危険物の類別非危険物保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率0.015硬度(ショア A)55引裂強度(N/mm)6商品タイプカートリッジ
  • ソーセージパック用 ソーセージガン550 セメダイン

    ソーセージパック用 ソーセージガン550

    セメダイン(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。
    用途0危険物の類別非危険物
  • スティキット トライエムアイト ディスクロール 3M(スリーエム)

    スティキット トライエムアイト ディスクロール

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(125枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
    仕様のり付形状ロールタイプ質量(kg)1砥材S(シリコンカーバイド)外径(Φmm)125
  • RS PRO 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:133 mm, ナチュラル RS PRO

    RS PRO 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:133 mm, ナチュラル

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 133 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 133 x 483 x 350mm。色 = ナチュラル。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。特長. ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル 高耐久設計 ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール 取っ手2個付き カラー:黒/グレー ラック高さ:1U/2U/3U . 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm 黒色のフロントパネル: ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm . トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット RS PRO 4穴 15mm RS PRO

    ベアリングユニット RS PRO 4穴 15mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 15mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 86mm。幅 = 86mm。深さ = 33.3mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 64mm。。4ボルト、四角形 - ノーマルデューティ. ノーマルデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトノーマルデューティフランジベアリングユニット(ボールベアリングユニット取り付け済み製品ファミリ又は「ハウジングベアリング」製品ファミリ)は、使用されている中でも最も豊富な種類のベアリングユニットの1つです。 農業、ベーカリー、建設、林業、海洋、繊維機械など、フランジベアリングは多様な用途で採用されています。フランジベアリングユニットを使用する利点. フランジベアリングユニットには、メートル法又はヤードポンド法単位のインサートオプションなど、多様な用途に合わせてさまざまなスタイルがあります。 初期の中程度の位置の不一致に対応できる設計を採用しています。
  • バックシェル シェルサイズ:25 AMPHENOL

    バックシェル シェルサイズ:25

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
    仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8766アズワン品番65-7606-26
  • テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷から31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
    用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
  • 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク90MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-90-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)

    標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク90MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-90-Pシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    6,798税込7,478
    1個
    23日以内出荷
    標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
  • ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅400機長0.3M変速 TYPE34-JGI-400-300-Hシリーズ マキテック

    ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅400機長0.3M変速 TYPE34-JGI-400-300-Hシリーズ

    マキテック
    289,800税込318,780
    1台
    32日以内出荷
    各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。