カテゴリ

  • テープ(17)
    • 両面テープ自動車用途用(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
基材
アクリル系・ポリエチレン
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
3M(スリーエム)・エーモン・NAKANO・イシハシ精工・イスカル・LAMP(スガツネ工業)・ボンフォーム・JET INOUE(ジェットイノウエ)・GATOR Case
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 9716」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9716

    3M(スリーエム)(59件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
  • ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9720

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
  • 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7112AAD

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
  • ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9712

    3M(スリーエム)(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9708

    3M(スリーエム)(54件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 両面粘着テープ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
    用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
  • 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7120

    3M(スリーエム)(57件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン

    超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用

    エーモン(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
    用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
  • 両面テープ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    両面テープ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
    用途その他アクセサリー
  • プロスペック両面テープ(ドライブレコーダーに最適) エーモン

    プロスペック両面テープ(ドライブレコーダーに最適)

    エーモン(19件のレビュー)
    599税込659
    1個(2枚)
    欠品中
    熱や紫外線に強い。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム。使いやすいサイズにカット済み(2枚入り)。【効果的に接着できる素材】。ガラス・ABS樹脂・軟質塩化ビニール・アクリル・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)。【接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
    用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに幅(mm)75厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃テープ長さ(mm)60
  • S/P イスズ 8971163810-M3 NAKANO

    S/P イスズ 8971163810-M3

    NAKANO
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97116-385-0・8-97116-385適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8971916370-M3 NAKANO

    S/P イスズ 8971916370-M3

    NAKANO
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97191-641-0・8-97191-641適合メーカーISUZU
  • キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)

    キュービトロン II クロスベルト 784F

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
    用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1ケース(22巻)ほか
    8日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.4長さ(m)33粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 イスカル

    ミル2000 チップ 3M AXKT 2006

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    重切削加工用の高耐久チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーマット フラット ボンフォーム

    カーマット フラット

    ボンフォーム(49件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    汚れても簡単水洗い!丈夫な防水マットです。
    仕様スパイク加工、防水素材、丸洗いOK
  • 防じんマスク No.6000/2097-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2097-RL3

    3M(スリーエム)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
    用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号第TM374号材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2097指定防護係数10
  • スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルト

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1箱(2本)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
    用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915
  • セットアップ座金用キャップCS-492型 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップCS-492型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
  • ハンドタップ 上 イシハシ精工

    ハンドタップ 上

    イシハシ精工
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • 3Uラックケース GATOR Case

    3Uラックケース

    GATOR Case
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    ヴィンテージアンプを彷彿とさせるルックスと堅牢な構造を両立した、3Uサイズのラックケース。ツイード調のトーレックスで仕上げられたクラシックな外装が、モダンなラックタイプの機材をレトロな雰囲気に演出し、ステージやスタジオでの機材の存在感を際立たせます。・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン。・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース。・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適。・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属。・耐久性のある木製パネルにツイード調のトーレックスを貼り付けた外装。・マウント用ネジとワッシャーが付属。・色:ツイード。・ラックサイズ:3U。・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×133mm(高さ)。・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×228.6mm(高さ)。・重量:約7.44kg。・JANコード:0716408550978
3m 7120特集