「3m al-25bt」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT 3M(スリーエム)

    【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,643税込¥1,807
    1巻
    3日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.055サービス分類オーダー・加工
  • 導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1枚
    当日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/cm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
  • 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
  • 導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔) 3M(スリーエム)

    導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
  • 導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303

    寺岡製作所(80件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色シルバー
  • 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性アルミ箔テープ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
    用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
  • アルミテープ ニトムズ

    アルミテープ

    ニトムズ(22件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷
    屋外での使用にも最適。
    用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • アルミテープ 光沢なし モノタロウ

    アルミテープ 光沢なし

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1巻
    当日出荷
    屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
    用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
  • アルミテープ ストロング モノタロウ

    アルミテープ ストロング

    モノタロウ(170件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
    用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5
  • 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    ¥1,643税込¥1,807
    1巻
    3日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08サービス分類オーダー・加工
  • 導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所

    導電性銅箔粘着テープ NO.8323

    寺岡製作所(22件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻ほか
    当日出荷
    厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
  • 導電性アルミ箔両面テープ NO.791 寺岡製作所

    導電性アルミ箔両面テープ NO.791

    寺岡製作所(10件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。
    用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。
  • アルミテープ 光沢あり モノタロウ

    アルミテープ 光沢あり

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1巻
    当日出荷
    仕様光沢あり基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
  • 厚手アルミテープ ニトムズ

    厚手アルミテープ

    ニトムズ(30件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
    用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
  • アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.833

    寺岡製作所(17件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。
  • アルミガラスクロステープ モノタロウ

    アルミガラスクロステープ

    モノタロウ(227件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷
    低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
    用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
  • アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤなし)

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
  • アルミテープ 厚手 光沢あり モノタロウ

    アルミテープ 厚手 光沢あり

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1巻
    当日出荷
    頑丈な厚手タイプです。
    用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。仕様光沢あり引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18
  • 耐熱アルミテープ ニトムズ

    耐熱アルミテープ

    ニトムズ(13件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高温個所の補強や補修に。
    用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
  • シールドキット MARK IV 3M(スリーエム)

    シールドキット MARK IV

    3M(スリーエム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷
    様々なEMC対策製品が入ったセット品です。
    用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。トラスコ品番479-9721セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m)質量(kg)3.6