カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 制御機器(29)
  • マスク(20)
  • 安全用品(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 切削工具(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 電気材料(2)
  • カー用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m ds3」の検索結果

関連キーワード
466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク No.8233-DS3 3M(スリーエム)防じんマスク No.8233-DS33M(スリーエム)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5枚)
当日出荷
99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。 幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
用途粉塵作業使用限度時間(h)21質量(g)28.5トラスコ品番324-6663形状カップ型サイズレギュラー区分DS3タイプ使い捨て入数(枚)5国家検定合格番号TM59号頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-027-07ひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク VFlex3M(スリーエム)(117件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(20枚)ほか
当日出荷から27日以内出荷
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン折畳可種類使い捨て式ひもタイプお面式形状立体型タイプ使い捨て頭ひもオーバーヘッド
防じんマスク DS2 モノタロウ防じんマスク DS2モノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(20枚)
当日出荷
国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)9.5入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM877使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS23M(スリーエム)(210件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様排気弁付トラスコ品番373-9767サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て防じんマスク No.8293-DL3 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク No.8293-DL33M(スリーエム)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷
オイルミストの存在する環境下でも99.99%(平均実測値)の粒子捕集効率を誇ります。 DL3の国家検定を取得している防じんマスクです。
用途粉塵作業アズワン品番1-4962-01トラスコ品番324-6671形状カップ型サイズレギュラー区分DL3質量(g)30タイプ使い捨て入数(枚)5吸気抵抗(Pa)150以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号第TM286号使用限度時間(h)23時間排気抵抗(Pa)80以下頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク 9322J+DS23M(スリーエム)(60件のレビュー)
579税込637
1枚ほか
当日出荷
三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にサイズレギュラー仕様編みゴム形状立体型区分DS2質量(g)13.2タイプ使い捨て国家検定合格番号TM664号使用限度時間(h)19頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク No.8577-DL2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8577-DL23M(スリーエム)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10枚)
当日出荷
オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております形状カップ型サイズレギュラー区分DL2質量(g)20.5タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)99.6国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610使用限度時間(h)14活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000/2091-RL33M(スリーエム)(28件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3国家検定合格番号TM371石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ防じんマスク DS2 排気弁付モノタロウ
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も12時間と長く安心してご使用いただけます。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状カップ型質量(g)約17入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM876使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式
使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 ●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 ●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 ●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業TGK品番431-87-05-02トラスコ品番273-7744区分DS2質量(g)14.5タイプ2本しめひもタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM756号使用限度時間(h)18縦(mm)125横(mm)155排気抵抗(Pa)70以下弁構造排気弁:のれん型排気弁アズワン品番9-027-15指定防護係数10
防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム)防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスクマスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業などタイプ2個タイプ(半面形)種別防毒マスクグレー種類直結式小型国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号材質(面体)シリコン
ハイラック マスク 550 興研ハイラック マスク 550興研(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別防塵マスク(使い捨て式)形状カップ型仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式)区分DS1質量(g)12.3以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号第TM383号使用限度時間(h)12活性炭入り排気抵抗(Pa)40以下ひもタイプお面式指定防護係数4
マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
片側設置でカンタン施工片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。センサ本体に方向検知機能を搭載センサ本体に方向検知を搭載しています。コントローラー不要で、駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 3m汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約3m です。人キャンセル機能DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)500取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~30km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-20~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大3周波数(GHz)24GHz出力遅延時間0.5/2/5/10/30(秒)最大負荷電圧(V)DC30
塗装マスク TRUSCO塗装マスクTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号適合吸収缶DPM-01TF
静電DS-3 クラレプラスチックス静電DS-3クラレプラスチックス
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LEY32DS3A) SMCL Series(LEY32DS3A)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY32DS3C) SMCL Series(LEY32DS3C)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY32DS3B) SMCL Series(LEY32DS3B)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
防じんマスク 1010A 興研防じんマスク 1010A興研(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワンK熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズアズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
防じんマスク No.8210J-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8210J-DS23M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(20枚)
当日出荷
シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。 しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業国家検定合格番号TM369使用限度時間(h)13S/L測定S種類使い捨て式質量(g)10仕様4層構造フィルタTGK品番431-87-05-01トラスコ品番217-2810形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て入数(枚)20頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-020-11ひもタイプお面式指定防護係数10
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3CSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3B SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3BSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3A SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3ASMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ソリッドステート・タイマ H3DS omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DSomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
取付方式DINレール取付保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85
有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2 3M(スリーエム)有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS23M(スリーエム)(36件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様活性炭入(有機臭防止)トラスコ品番449-3826サイズレギュラー区分DS2質量(g)19タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM562使用限度時間(h)9活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ] ルーメンminiUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ]ルーメン
659税込725
1個
8日以内出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。 ゲーム機のコントローラに充電に最適なミニUSBケーブルです。 USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。 USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 金メッキピン使用、錆に強い ノイズカットデータ保護の為フェライトコア2個搭載、 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル
形状USBAオス-miniUSBBオスブラックインターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
52mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ52mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
全長(m)3幅(mm)52エスコ品番EA981DS-3ベルト幅(mm)52使用荷重(t)2揚量(t)2
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ配置(D) ストレート
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
17,200税込18,920
1本
当日出荷から10日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
17,200税込18,920
1個
当日出荷から10日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。 Φ0.5mmの極細シースタイプ
材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線有り、(端末部)M4Y端子タイプリード線長さ(m)2
V Series(VV5Q11-03M5) SMCV Series(VV5Q11-03M5)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
防じん・防毒マスク TW01 重松製作所防じん・防毒マスク TW01重松製作所(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
3DS クランク DD(F) デュエル3DS クランク DD(F)デュエル
729税込802
1個
8日以内出荷
3.5mを攻略するディープクランクベイト輝きを倍増・拡散 3Dプリズムフィニッシュ International Patent 搭載高いスナッグレス性能を誇るコフィンリップを搭載
サイズフック:#4質量(g)17タイプフローティングリングサイズEX #3
プラグインユニット (VV5Q11-03M5~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-03M5~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8205-DS23M(スリーエム)(65件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(20枚)ほか
当日出荷
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業質量(g)11種類使い捨て式粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)9仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て寸法(縦×横)(mm)125×135国家検定合格番号TM421吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34排気抵抗(Pa)(平均実測値)34頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク DS1 モノタロウ防じんマスク DS1モノタロウ(143件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(20枚)
当日出荷
国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1入数(枚)20吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号TM692使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下取扱説明書(1.8MB)ひもタイプお面式化学物質安全性参考資料(0.2MB)
スクリュ(M3X5) BIGM(丸山製作所)スクリュ(M3X5)BIGM(丸山製作所)
238税込262
1セット(10個)
7日以内出荷
規格K010-030050M3部品名称スクリユ(M3X5)関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.82MB)図解NoMC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.20、JHT751S 本体部品_No.41、JHT600DR 本体部品_No.23、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.13、BHT601S 本体部品_No.43、JHT601S 本体部品_No.41、BHT600DR 本体部品_No.23、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.36、MHT230S-75 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.20、BHT751S 本体部品_No.43、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.27、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.9、MHT238S-75 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.9、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.13、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.9、BHT600DSR 本体部品_No.23、MHT238S-75 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.13、MHT230DS-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.41
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 校正証明書付アズワン
29,200税込32,120
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 英語版校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 英語版校正証明書付アズワン
31,700税込34,870
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード
...