「3m ft-31」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感度テスト溶液(苦味) FT-31 3M(スリーエム)感度テスト溶液(苦味) FT-313M(スリーエム)
2,298税込2,528
1本(55mL)
当日出荷
FT-10用の感度テスト溶液(苦味)の補充用ボトルです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
感度テスト溶液(甘味) FT-11 3M(スリーエム)感度テスト溶液(甘味) FT-113M(スリーエム)
1,898税込2,088
1本(55mL)
当日出荷
FT-10用の感度テスト溶液(甘味)の補充用ボトルです。 甘味を感じにくい方には苦味(FT-31)をご用意しています。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。成分サッカリン
フィットテスト溶液 3M(スリーエム)フィットテスト溶液3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1箱(6パック)
当日出荷
FT-10用の苦味剤のフィットテスト溶液です。1本あたり約55ml入りです。1本で約300人分のフィットテストが行えます。
仕様フィットテストキット付属製品トラスコ品番336-1936
フィットテストキット 3M(スリーエム)フィットテストキット3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式) SIBATA(柴田科学)【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式)SIBATA(柴田科学)
6,398税込7,038
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
味覚キットーPRO冷凍タイプ デリコ味覚キットーPRO冷凍タイプデリコ(1件のレビュー)
34,980税込37,778
1個
14日以内出荷
食品開発者向けの甘味・塩味・旨味・酸味・苦味を自己評価するためのキットです。試飲テストを行い、その結果を自己評価ソフト(付属)で評価します。1セットで約20人までのテストを行うことができます。
用途レストラン、食品工場などで試食・メニュー開発に従事されている方々の自己評価として。食品関連企業の新人研修のアイテムとして。味覚を使った健康のバロメーターとして。ISO22000/FSSC22000/HACCP/GMP/BRC/IFS/SQFプログラム等の味に関する品質規格項目CQP(Critical)セット内容試飲サンプル×15本、試飲用カップ×20個、アンケート用紙×20枚、CD-ROM(五味自己評価ソフト収載・Excel(R)97以降対応)、照合表アズワン品番2-7423-11保管環境冷蔵
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
危険物の類別非危険物
【レンタル】マスクフィッティングテスター SIBATA(柴田科学)【レンタル】マスクフィッティングテスターSIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
サービス分類レンタル
ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から121日以内出荷
ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
検出方式透過型曲げ半径(mm)R2保護構造IP67
ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネジ型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から121日以内出荷
定性的フィットテストキット FITⅡ 興研定性的フィットテストキット FITⅡ興研
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
JIS T8150:2021に基づく定性的フィットテストの実施が可能。甘味成分であるサッカンナトリウムを使用。複数人のフィットテストに便利なフード10枚入。いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けがつきやすい色ラベル
用途定性的フィットテスト用セット内容フード10枚、いき値スクリーニング用噴霧器1本、いき値スクリーニング溶液5ml×12本、フィットテスト用噴霧器1本、フィットテスト用液5ml×12本、収納用段ボール1本(噴霧器スタンドとしても使用できます)
安息香酸ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業安息香酸ナトリウム(研究実験用)林純薬工業
3,398税込3,670
1本(500g)
4日以内出荷
名称安息香酸ナトリウム規格食品添加物 FD化学式C7H6NaO2濃度(%)≧99.0(乾燥後)化学組成C7H6NaO2アズワン品番3-4763-08危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量144.10CAS登録番号532-32-1
フィットチェッカー 重松製作所フィットチェッカー重松製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
MFA-01 マスクフィットアドバイザー 山本光学MFA-01 マスクフィットアドバイザー山本光学
89,980税込98,978
1セット
6日以内出荷
マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー質量(g)258(本体・電池含む)測定項目圧力(絶対値)温度(℃)操作:0~40、保管:室温寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、呼吸登録13秒、密着度判定13秒電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)測定対象マスクと顔面の密着性の評価測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70電池寿命約3か月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料専用リーフレット(0.6MB)再生紙使用マーク適合
防毒マスク用 オプション 重松製作所防毒マスク用 オプション重松製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
フィットチェッカーによりマスクの気密テストが行えます。
アズワン品番8-5043-31サイズフィットチェッカ-
フィットテスター 興研フィットテスター興研(1件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
フィットテスターL型 興研フィットテスターL型興研(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合吸収缶KGC-1型適合吸収缶KGC-1シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】マスクフィッティングテスター MT-11D SIBATA(柴田科学)【レンタル】マスクフィッティングテスター MT-11DSIBATA(柴田科学)
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)約4.5測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時)測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)吸引流量1 L/min動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子サービス分類レンタル
フィットテスター V型 興研フィットテスター V型興研(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組
当日出荷
フィットテスター
用途防じんマスク適合1521シリーズ、1721H,7121R、7191シリーズ種別V型
ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ナット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から65日以内出荷
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。