カテゴリ

  • マスク(17)
  • 縫製用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「3m mask」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム)

    防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2

    3M(スリーエム)(217件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様排気弁付トラスコ品番373-9767形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
  • 防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)

    防毒マスク No.6000

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク形状直結式小型グレータイプ半面形国家検定合格番号TN165頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
  • 有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2 3M(スリーエム)

    有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2

    3M(スリーエム)(36件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様活性炭入(有機臭防止)トラスコ品番449-3826形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)19タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM562使用限度時間(h)9活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
  • 防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム)

    防毒マスク No.6000F

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム形状直結式小型グレータイプ全面形国家検定合格番号第TN235号材質(面体)エラストマー
  • 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2091-RL3

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
    用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)

    防毒マスク6000シリーズ用吸収缶

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
    種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
  • 3M Aura 防護マスク 9211+ N95 3M(スリーエム)

    3M Aura 防護マスク 9211+ N95

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    折りたたみ式3面立体構造です。個装のため、管理や仮扱いがしやすくなっています。廃棄弁付のため装着時の呼吸がラクです。折りたたみ式のためかさばりません。3M[[TM上]]独自の排気弁(クールフローバルブ)を装備しています。
    用途感染症対策。感染症予防。事業継続計画のための備蓄。材質ポリプロピレン(PP)吸気抵抗(Pa)343以下粒子捕集効率(%)95.0以上検定NIOSH N95検定合格品縦(mm)85横(mm)215排気抵抗(Pa)245以下マスク形状3面立体
  • 防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
    用途有機溶剤取扱作業に。トラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型グレー質量(g)109タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
  • 防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6000/7093-RL3

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
    用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
  • 使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム)

    使い捨て式防じんマスク VFlex

    3M(スリーエム)(118件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン形状立体型折畳可タイプ使い捨て種類使い捨て式頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式
  • 6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)

    6000シリーズコンビネーション用吸収缶

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1組(2個)
    当日出荷
    有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
    用途有機溶剤取扱作業他付属品ろ過材、リテイナートラスコ品番437-1160種別吸収缶質量(g)112適合マスク防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ粒子捕集効率(%)80以上(平均実測値)国家検定合格番号TN272/TN273/TN274通気抵抗(Pa)168
  • SUZUKI 3DFIT MASK WHITE M 99000-79NM0-12M スズキ

    SUZUKI 3DFIT MASK WHITE M 99000-79NM0-12M

    スズキ
    909税込1,000
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-79NM0-12M
  • SUZUKI 3DFIT MASK BLACK M 99000-79NM0-11M スズキ

    SUZUKI 3DFIT MASK BLACK M 99000-79NM0-11M

    スズキ
    909税込1,000
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-79NM0-11M
  • 6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)

    6000シリーズコンビネーション用吸収缶

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1組(2個)
    当日出荷
    有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
    トラスコ品番373-9759種別吸収缶(コンビネーション用)質量(g)98適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ通気抵抗(Pa)120アズワン品番8-4001-05
  • 有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)

    有機ガス用吸収缶 フィルター付き

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1組(2個)
    当日出荷
    規格国家検定合格品適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ
  • ハイラック マスク 555 興研

    ハイラック マスク 555

    興研(24件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10枚)
    当日出荷
    吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。 排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
    仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式)種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)14.1以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29)粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58)国家検定合格番号第TM384号使用限度時間(h)13活性炭入り吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123)排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17)ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16)ひもタイプお面式指定防護係数4
  • 防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)トラスコ品番753-7492タイプ取り替え式
  • セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ) TRUSCO

    セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メガネ・マスク併用可能です。
    材質フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡形状ゴーグル型レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングハード(表面硬化加工)レンズ厚さ(mm)2.0mm(外側)0.5mm(内側)
  • 防毒マスク用吸収缶 3301J 3M(スリーエム)

    防毒マスク用吸収缶 3301J

    3M(スリーエム)(39件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    種別吸収缶直径(Φmm)87適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
  • 防塵マスク視野カバー 興研

    防塵マスク視野カバー

    興研(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(5枚)
    当日出荷
    飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
    仕様石錦作業レベル1、2、3 視野カバ-質量(g)390±30適合マスク1821H吸気抵抗(Pa)115Pa以下粒子捕集効率(%)99.9%以上排気抵抗(Pa)45Pa以下材質(面体)エラストマーアズワン品番1-9471-12
  • ポリエステル・ダブルラッセル TASKMATE

    ポリエステル・ダブルラッセル

    TASKMATE(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚(1m)ほか
    5日以内出荷から60日以内出荷
    ポリエステル100%のダブルラッセル生地です。 3層構造のメッシュ素材で通気性に優れ、厚みが約2mmあるのでクッション性にも優れます。 カバンや帽子、靴をはじめ寝装・インテリア関係など幅広くご使用頂けます。 抗菌防臭加工をしています。
    用途衣料品、小物、カバーなど種類ダブルラッセル(メッシュ+プレーン)幅(cm)110混率(%)ポリエステル100加工抗菌防臭目付(g/m2)241RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・撥水ポリエステルシート TASKMATE

    防水・撥水ポリエステルシート

    TASKMATE
    2,698税込2,968
    1枚(1m)ほか
    4日以内出荷
    表に撥水を施したポリエステル・タフタです。背面にポリカーボネート系ウレタンコーディングを施し防水・透湿を実現しています。
    用途衣料品、小物、カバーなど材質ポリエステル100%、コーチング:ポリカーボネート系ポリウレタン加工ポリカーボネート系ウレタンコーディング組織平織有効幅(mm)1450目付(g/m2)約118耐水圧(mm)20000透湿性(mm)A-1:5000、B-1:10000
  • ポリエステル・ポプリン 晒し TASKMATE

    ポリエステル・ポプリン 晒し

    TASKMATE(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚(2m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    プリントベース、染めべース、コーティングベースに最適な晒し生地です。ハイカウントフィラメントの糸を使用しており、ポリエステルの織物らしからないソフトなタッチです。光沢感は殆どありません。
    用途昇華転写プリントの晒し生地として、染めのベースとして材質ポリエステル100%白(晒し)組織平織有効幅(mm)1500目付(g/m2)約88使用糸タテ糸:DTYセミダル75d/72f、ヨコ糸:DTYフルダル50d/144f/2ply
  • T/Cブロード TASKMATE

    T/Cブロード

    TASKMATE
    2,698税込2,968
    1枚(1m)ほか
    5日以内出荷
    綿混ポリエステルブロード生地です。 綿が入っているので、ポリエステル100%よりもナチュラルなタッチでダルな見た目です。 若干スラブっぽく見えます。綿100%よりもしわになりにくいのが特徴です。
    用途衣料品、小物、カバーなど幅(cm)114混率(%)ポリエステル65、綿35織り方平織り(ブロード)密度136×72目付(g/m2)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー)

    SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ)

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックステーション Synology(シノロジー)

    ラックステーション

    Synology(シノロジー)
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷
    傑出したコンピューティング パワーをもつ高速ストレージ。ファイルのやりとりと高性能コンピューティングのために作られた1U フラッグシップ 。アップグレード可能なメモリとM.2 SSDキャッシュ構成をもつ1UラックマウントNASで、柔軟で信頼性の高い、効率的なストレージソリューションを求める現代の企業のニーズに応えます。PCIe 3.0スロットを装備し、RS1619xs+は高速データ転送用10GbE/25GbE NICのインストールをサポートします。組み込みのM.2 2280 SSDキャッシュスロットが、仮想化やメールサーバーの配備などIO集中型タスクに恩恵をもたらします。Synology iSCSI は、作業効率を高めるため VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xen Server、OpenStack Cinder など大半の仮想化ソリューションをサポートします。Virtual Machine Manager を使用して、Windows、Linux、DSMなどの複数オペレーティングシステムが稼働している仮想マシンを生成し、管理します。Btrfs ファイル システムは、最新のストレージテクノロジーと最適化されたスナップショットを提供し、データ破損を防止してメンテナンスにかかる負担を削減します。高いレベルのデータ整合性を保証しながら、柔軟で効率の良いデータ保護と復元ツールを提供します。様々なバックアップソリューションを統合し、直感的なユーザーインターフェイスと耐久性の高いストレージ技術でいかなるデバイス上の重要データも保護します。Synology DiskStation Manager (DSM) により、Synology NAS は突然のデータ損失や潜在的なセキュリティホールを保護するための高度なセキュリティ手段を提供します。
    仕様【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4【対応RAIDタイプ】Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID F1【ストレージ管理機能】最大シングル ボリュームのサイズ:108TB/200TB(最低 32 GB の RAM が必要、RAID 5 または RAID 6 グループ専用)、システム スナップショットの最大数:65,5365、最大内部ボリューム:1,024【ファイル共有機能】最大ユーザーアカウント数:16,000、最大ローカル グループ:512、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続:2,000【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原【ディレクトリサービス】Windows(R) AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン【対応クライアント】Windows 7 以上、Mac OS X(R) 10.11 以上セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリ パック、AC 電源コード x 2寸法(mm)44×480×518.6質量(kg)8.16ポート数1GbE:4電源電圧(V)AC入力:100~240メモリーDDR4 ECC 8GB(max64GB)電源周波数(Hz)50/60、単相使用CPUIntel/Xeon D-1527/Quad-2.2~2.7GHz動作温度(℃)5~35セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite)ポートUSB 3.0 ポート x 2、拡張ポート x 1LAN設定x Gigabit (RJ-45)対応ブラウザタブレット上の Chrome(R)、Firefox(R), Internet Explorer(R) 10 以上、Safari(R) 10 以上、Safari (iOS 10 以上)、Chrome (Android 6.0 以上)ストレージ4ベイ(拡張Unit使用で最大16ベイ)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB2/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・175/80 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB2/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・175/80 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    29,980税込32,978
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Anasorb GCB2/Carbosieve S-III、60/80 mesh、2 sections、175/80 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-346-UPとして入手可能です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Carbosieve S-III(2層構成)