カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)

「3m ys06c」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット 3M(スリーエム)

    低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット

    3M(スリーエム)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組(1組)
    3日以内出荷
  • 常温収縮チューブ 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    簡単防水 優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。
    材質収縮チューブ:シリコーンゴムスパイラルコア:ポリプロピレン特性防水性、耐候性
  • 常温収縮チューブ/PST(EPDM製) 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ/PST(EPDM製)

    3M(スリーエム)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    火・熱源が不要です。作業は簡単で仕上がりは均一です。電気特性が優れています。耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
    用途CATV用ケーブル端末処理部に。電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。各種パイプ類のカップリングに。材質収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)色黒
  • スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
  • スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。 2液混合タイプです。 接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
    トラスコ品番796-0522材質エポキシ樹脂質量(g)20仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線)導体サイズ(mm2)(適合)8以下
  • 低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット 3M

    低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット

    3M
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。
    用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム色黒商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
  • 600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(1個)
    当日出荷
    GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
    種類電力ケーブル適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M レジンキット 3M(スリーエム)

    3M レジンキット

    3M(スリーエム)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1組
    3日以内出荷
    電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。 接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。 二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
    用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。仕様レジン注入工法使用電圧(V)600以下
  • タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材) ネグロス電工

    タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)

    ネグロス電工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1組
    当日出荷から17日以内出荷
    両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。 シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。 エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。 JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
    材質シリコーンゴム色黒特性防水性
  • 6kV接続材 収縮チューブタイプ 3M(スリーエム)

    6kV接続材 収縮チューブタイプ

    3M(スリーエム)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途高圧ケーブルの接続材仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム基準規格JCAA305性能:準拠特性防水
  • スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン

    3M(スリーエム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10袋)
    欠品中
    エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
    用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間トラスコ品番441-7119セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70質量(g)720適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911耐水性吸水率0.13%(室温24時間)絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    ¥61~税込¥67~
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 常温収縮チューブ 防水タイプ オーム電機

    常温収縮チューブ 防水タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1点
    当日出荷
    電線保護用 常温収縮チューブ 防水タイプ EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を使用しているので、火気・熱源・工事不要 コアを引き抜くだけでチューブが収縮します。 電気絶縁性・防水性・耐候性に優れています。
    材質EPDM色ブラック
  • 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用 3M

    低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用

    3M
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1パック
    当日出荷
    シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
    用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。
  • 600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
    種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないことRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
  • 常温収縮チューブ ヨツギ

    常温収縮チューブ

    ヨツギ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット
    5日以内出荷
    コアを引っ張るだけでチューブが収縮するので、テープ巻きと比較して施工時間が短縮されます。施工品質の均一化が図れます。一時的な水没環境下にも対応できる防水性を有しております。適用電線:CVT/EM-CET/CV単心/EM-CE単心
    キット内容常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚、圧着スリーブ×3本
  • 防水熱収縮チューブ KIJIMA(キジマ)

    防水熱収縮チューブ

    KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
    使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • デフコーナー カナイ

    デフコーナー

    カナイ(3件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷
    金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
    材質NFG550F規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具チーズビス告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷