カテゴリ

  • 事務用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 安全保護具(1)

「3m-sn99」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーのり77 3M(スリーエム)

    スプレーのり77

    3M(スリーエム)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(430mL)
    当日出荷
    軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
    用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
  • スプレーのり55 3M(スリーエム)

    スプレーのり55

    3M(スリーエム)(37件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(430mL)
    当日出荷
    面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
    用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01粘着タイプ弱粘着
  • スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム)

    スプレーのり 111 強力タイプ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(430mL)
    当日出荷
    スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
    用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせトラスコ品番293-0102黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆粘着タイプ強粘着
  • ボンドスプレーのり Z-3 コニシ

    ボンドスプレーのり Z-3

    コニシ(33件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(430mL)
    欠品中
    ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
    用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0869種別Z-3タイプ強力型主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
  • 3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ スプレーのり

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
    用途やや厚い材料の接着に。
  • 鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様ヤニ入り化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%融点(℃)216~227
  • スプレーのり 接着タイプ コクヨ

    スプレーのり 接着タイプ

    コクヨ(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(220mL)ほか
    当日出荷
    しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
    用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着成分LPG(ノンフロン)材質合成ゴム、ノルマルヘキサン粘着タイプ強粘着
  • スプレーのり PLUS(プラス)[文具]

    スプレーのり

    PLUS(プラス)[文具](12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(430mL)
    当日出荷
    貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
    用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。仕様合成ゴム系接着剤成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。タイプ再剥離タイプ、強力粘着粘着タイプ強粘着
  • 強力一番プラス スプレーのり 3M(スリーエム)

    強力一番プラス スプレーのり

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶
    当日出荷
    材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
    用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。トラスコ品番775-7514材質主成分:クロロプレンゴム黄色容量(mL)430質量(g)4502018年トラスコ掲載ページ3 1128粘着タイプ強粘着
  • ブルーパッド NO.99 PRO 230X150mm 20枚入り 3M(スリーエム)

    ブルーパッド NO.99 PRO 230X150mm 20枚入り

    3M(スリーエム)
    6,398税込7,038
    1セット(20枚)
    当日出荷
    表面に付着したベタベタ汚れに対し、表面を傷つけずに落とします。HACCP認証取得品です。
    用途厨房機器の洗浄に。トラスコ品番855-0893材質ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)質量(g)420縦(mm)230横(mm)1502018年トラスコ掲載ページ9 0338繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛フリーはんだ ホーザン

    鉛フリーはんだ

    ホーザン(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
    成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%固相/液相温度(℃)217/226RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンドスプレーのり Z-2 コニシ

    ボンドスプレーのり Z-2

    コニシ(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(430mL)
    当日出荷
    接着型、発泡スチロールOK
    用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0851種別Z-2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
  • スコッチブライト ブルーパッド 3M(スリーエム)

    スコッチブライト ブルーパッド

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)

    クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応

    3M(スリーエム)(71件のレビュー)
    979税込1,077
    1缶(100mL)
    当日出荷
    天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
    環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
  • 3M スリーエム スコッチ 強力デザインボンド 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 強力デザインボンド

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(430mL)
    当日出荷
    ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。 カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。 しっかり貼れてはがせる。強力粘着
    用途うすい材料の一時接着に材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン容量(mL)430粘着タイプ強粘着
  • 耳栓 クラシック 3M(スリーエム)

    耳栓 クラシック

    3M(スリーエム)(32件のレビュー)
    99税込109
    1組(2個)
    当日出荷から36日以内出荷
    塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
  • スプレーのり55カラー 3M(スリーエム)

    スプレーのり55カラー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。
    用途うすい材料の一時接着トラスコ品番001-9119幅(mm)53ピンク容量(mL)220高さ(mm)174奥行(mm)53標準重ね塗り回数(回)1回アズワン品番8-257-03
  • トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(15件のレビュー)
    699税込769
    1袋(1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応