カテゴリ
- 事務用品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 清掃用品(2)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3m-sn99」の検索結果

スプレーのり77
3M(スリーエム)(35件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(430mL)当日出荷軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66色白容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
スプレーのり90 粗面対応・強力接着 430ml
3M(スリーエム)¥2,598税込¥2,8581本欠品中厚いもの、表面が凹凸の材料に適した強力接着剤です。帯状のスプレーパターンでムラなく塗布できます。色淡黄白色容量(mL)430主成分スチレンブタジエンゴム系溶剤形塗布面積(m2)2.5標準重ね塗り回数(回)1~3
スプレーのり55
3M(スリーエム)(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(430mL)当日出荷面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。色白貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01粘着タイプ弱粘着
スプレーのり 111 強力タイプ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(430mL)当日出荷スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせトラスコ品番293-0102色黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆粘着タイプ強粘着
ボンドスプレーのり Z-3
コニシ(33件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(430mL)欠品中ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0869種別Z-3タイプ強力型主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
3M スリーエム スコッチ スプレーのり
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。用途やや厚い材料の接着に。
鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。仕様ヤニ入り化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%融点(℃)216~227
スプレーのり 接着タイプ
コクヨ(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(220mL)ほか当日出荷しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着成分LPG(ノンフロン)材質合成ゴム、ノルマルヘキサン粘着タイプ強粘着![スプレーのり PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512757-250127-02.jpg)
スプレーのり
PLUS(プラス)[文具](12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(430mL)当日出荷貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。仕様合成ゴム系接着剤成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。タイプ再剥離タイプ、強力粘着粘着タイプ強粘着
強力一番プラス スプレーのり
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶当日出荷材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。トラスコ品番775-7514材質主成分:クロロプレンゴム色黄色容量(mL)430質量(g)4502018年トラスコ掲載ページ3 1128粘着タイプ強粘着
ブルーパッド NO.99 PRO 230X150mm 20枚入り
3M(スリーエム)¥6,398税込¥7,0381セット(20枚)当日出荷表面に付着したベタベタ汚れに対し、表面を傷つけずに落とします。HACCP認証取得品です。用途厨房機器の洗浄に。トラスコ品番855-0893材質ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)色青質量(g)420縦(mm)230横(mm)1502018年トラスコ掲載ページ9 0338繰り返し・詰め替え対応
ボンドスプレーのり Z-2
コニシ(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(430mL)当日出荷接着型、発泡スチロールOK用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0851種別Z-2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応
3M(スリーエム)(71件のレビュー)¥979税込¥1,0771缶(100mL)当日出荷天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
3M スリーエム スコッチ 強力デザインボンド
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(430mL)当日出荷ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。 カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。 しっかり貼れてはがせる。強力粘着用途うすい材料の一時接着に材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン容量(mL)430粘着タイプ強粘着
耳栓 クラシック
3M(スリーエム)(32件のレビュー)¥99~税込¥109~1組(2個)ほか当日出荷から36日以内出荷塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
スプレーのり55カラー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。用途うすい材料の一時接着トラスコ品番001-9119幅(mm)53色ピンク容量(mL)220高さ(mm)174奥行(mm)53標準重ね塗り回数(回)1回アズワン品番8-257-03
特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD
関東冷熱工業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から翌々日出荷薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。厚さ(mm)5質量(kg/m2)0.3熱伝導率(W/mk)0.023
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(15件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(1本)当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応












![スプレーのり PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512757-250127-02.jpg)