カテゴリ

  • 制御機器(1,114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 電気材料(132)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • フォークリフト・産機・建機用品(42)
  • メカニカル部品(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 電動工具(24)
  • 農業機械(21)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 測定用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 家電(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防犯用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建築金物(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「3p 30a」の検索結果

1,819件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3P 30A 防水プラグ 明工社

    3P 30A 防水プラグ

    明工社(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)30定格電流(A)30寸法E(mm)33寸法B(mm)100適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5寸法C(Φmm)14.5~16寸法A(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • 3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠) 明工社

    3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)

    明工社
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 接地3P30A防水プラグ 明工社

    接地3P30A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様防水/○トラスコ品番328-1493形状平刃タイプ質量(g)235種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 3P 30A ゴムプラグ 明工社

    3P 30A ゴムプラグ

    明工社(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(mm)79適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8寸法C(Φmm)15~17.5寸法A(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BJ-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 3P30Aゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    3P30Aゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)208.5定格電流(A)30適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社

    接地3P30A 防水コネクターボデー

    明工社
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等) 明工社

    接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)

    明工社
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • 接地3P 30A ゴムプラグ 明工社

    接地3P 30A ゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR334差込口形状3P 30A 250V
  • 防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250
  • 接地3P 30A 引掛プラグ  (L15-30P準拠) 明工社

    接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)

    明工社
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 接地3P 30A コンセント 明工社

    接地3P 30A コンセント

    明工社
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地3P角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
  • 3P 30A コンセント 明工社

    3P 30A コンセント

    明工社
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 30A 引掛コンセント (L15-30R 準拠) 明工社

    接地3P 30A 引掛コンセント (L15-30R 準拠)

    明工社
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等) 明工社

    接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等)

    明工社
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 接地3P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L15-30R 準拠) 明工社

    接地3P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L15-30R 準拠)

    明工社
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
  • 配線用ブレーカー 3P 30A マリンテック

    配線用ブレーカー 3P 30A

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    6日以内出荷
    形式30A電圧(V)460接続方式表面型電流容量(A)30/50/60/100
  • 接地3P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L15-30R 準拠) 明工社

    接地3P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L15-30R 準拠)

    明工社
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 30A 埋込コンセント(黒) 明工社

    接地3P 30A 埋込コンセント(黒)

    明工社
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠) 明工社

    接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠)

    明工社
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 3P 30A 引掛埋込コンセント (JIS C8303準拠) 明工社

    3P 30A 引掛埋込コンセント (JIS C8303準拠)

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤) 明工社

    接地3P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤)

    明工社
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠) 明工社

    600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠)

    明工社
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 600V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠) 明工社

    480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠)

    明工社
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)480定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 480V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 600V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L17-30R 準拠) 明工社

    600V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L17-30R 準拠)

    明工社
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)600コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 600V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 480V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L16-30R 準拠) 明工社

    480V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L16-30R 準拠)

    明工社
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)480コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 480V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P30Aキャップ・W Panasonic(パナソニック)

    3P30Aキャップ・W

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    非防水タイプ
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)30
  • 接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    3P30A引掛露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
  • AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型プラグ(3P)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
  • 機器用3P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用3P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
  • ヒューズ付カバースイッチ 3P 日東工業

    ヒューズ付カバースイッチ 3P

    日東工業
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    ヒューズ付カバースイッチ 3P
...
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
"3p 30a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷