カテゴリ
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Panasonic(パナソニック)(267)
- 三菱電機(172)
- 日東工業(164)
- 河村電器産業(125)
- SMC(109)
- テンパール工業(95)
- 内外電機(76)
- 明工社(44)
- アメリカン電機(43)
- 泰和電器(35)
- 日立産機システム(23)
- 富士電機(22)
- エスコ(21)
- StarTech.com(21)
- 東洋技研(20)
- omron(オムロン)(19)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- パトライト(PATLITE)(17)
- サンワサプライ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3p 30a」の検索結果
特価

組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1145件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
エアコンフィルター
(1150件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
組端子台 (50A)
(50件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
組端子台 (60A)
(23件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用