51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力 接点構成3PDT ボタン色 動作特性ラッチ 端末仕様Solder Lug 照明なし 材質(コンタクト)スズめっき銅 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)12.2 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)2、4 コンタクト定格電圧(V)DC12、DC24、AC125、AC250
1個
2,270 税込2,497
当日出荷

仕様RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力 接点構成3PDT 動作特性ラッチ 端末仕様PCピン 照明なし 材質(コンタクト)スズめっき銅 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)最小-20 カットアウト直径(Φmm)(パネル)12.2 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)2、4 コンタクト定格電圧(V)DC12、DC24、AC125、AC250
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ 3PDT On-Off-On
極数3極 規格UL、CSA、PSE規格認定品 シリーズET 端子形状はんだ端子 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 電流容量(A)AC125V:10、AC250V:7 操作部形状トグル スイッチ特性ON-OFF-ON RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT 耐電圧(V/min)AC1500 最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA) 電気的寿命(万回)2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Yシリーズ
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。 パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 ボタン色白・赤・黒・グレー 取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチ。ラグ端子をはんだ付け。ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成3PDT 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Max)+85 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)11.4 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリミットスイッチ Phoeni×Contact SPDT 9.6→30V dc 6.2mm
エコ商品
仕様監視アプリケーション:電流、電圧●電源電圧:9.6 → 30 V dc●接点構成:SPDT●電圧検出範囲:0 → 12 V●電流感度:過電流●最小検出電流:0mA●最大検出電流値:24mA●幅:6.2mm●MINI MCR - 限界値スイッチ. MINI MCRシリーズ限界値スイッチは、ヒステリシスと遅延時間を調整可能で、スプリングケージ接続に対応しています。. フットエレメント(Tコネクタ)経由で給電可能 2つの診断LEDによるステータス / エラー表示 出力時のPDTリレー 3極絶縁 限界値は、前面のポテンショメータで自由に調整可能 非常にコンパクトなしきい値スイッチにより、アナログ限界値を切り替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm)最大3 電流容量6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40~+85 ターミナル形状はんだ コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 アクチュエータ長さ(mm)15.1
1個
7,630 税込8,393
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Yシリーズ
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。 RoHS対応品
付属品ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリング 極数単極双投 定格AC125V・6A/250V・3A 端子形状はんだ端子 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フエニックス・コンタクト電流制限スイッチ
Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315 アズワン品番65-8092-44
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷


UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
仕様コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金動作温度 Min = -65℃ 端子形状4PDT 機能動作On-On RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●接点構成: 4PDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 15 @ 115 AC 20 @ 28 DC 6 @ 230 AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金●動作温度 Max: +71℃●UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switch(TM)トグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

フエニックス・コンタクト電流制限スイッチ
。Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316 アズワン品番65-8091-42
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷



シュナイダーエレクトリックリレー 120V ac 3c接点 プラグイン タイプ
750Hシリーズパワーリレー。750Hシリーズリレーはハーメチックシールド構造で、危険な場所で使用するように特別に設計されています。オクタル型の取り付け オートメーション及び制御用途に最適な最大12 Aのスイッチング電流 DPDT / 3PDTコンタクト構成 ソケット取り付けオプション
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:3●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:1.7 kΩ●コイル電力:2W●最大スイッチング電圧 AC:300V●長さ:40.9mm●高さ:36.6mm●最大スイッチング電源 DC:500mW●コード番号:814-8188 アズワン品番65-8092-46
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 7250Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 445Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 110Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 1770 年Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,250 税込4,675
5日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 17000Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,600 税込2,860
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,350 税込2,585
5日以内出荷

電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。電源 = 外部mm。奥行き = 27.7mm。遅延時間 = <= 20ms。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

Carling TechnologiesV-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows
エコ商品
仕様アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
630 税込693
当日出荷

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

RELECOReleco リレー
エコ商品
保存温度(℃)-40~80 保護IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~60 最大スイッチング電圧(AC V)250
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



仕様Better World 製品:あり 長さ(mm)21 取付方式プラグイン 極数3 接点構成3PDT コイル抵抗(Ω)650 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 コイル電力(mW)900 ラッチなし
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)