カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「3r-3v-600」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
5,690税込6,259
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-3 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-3EATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)3
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
トラスコネジ BIGM(丸山製作所)トラスコネジBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格M8X20部品名称トラスコネジ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.3MB)図解NoSSA-V1000 ボンネット部品_No.38、SSA-R1000C ミラーL部品_No.7、SSA-V1000C エアコン(3)部品_No.14、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.12、SSA-V600C エアコン(3) ※~2008年7月部品_No.16、SSA-R1000C ミラーR 部品_No.7、SSA-R1000 ミラーL部品_No.7、SSA-R1000C ドアL部品_No.13、SSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.12、SSA-R1000 フロントパネル部品_No.7、SSA-R1000C ドアR 部品_No.8、SSA-R1000C ボンネット部品_No.38、SSA-R1000 ミラーR部品_No.7、SSA-R1000 ボンネット部品_No.38、SSA-V1000C ボンネット部品_No.41
6カクボルト M8X14 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X14BIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
7日以内出荷
規格M8X14部品名称6カクボルト M8X14関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1MB)図解NoSSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.8、MS410ENL-K テンション部品_No.22、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.8、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.8、SSA-R1000 トランスミッション分解(2)部品_No.9、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.8、SSA-R1000C トランスミッション分解(2)部品_No.9、MI-A2502希望付属品部品_No.5、MSC1-73HW 車輪部品_No.14、MJI-310 主変速レレバー部品_No.11
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
7日以内出荷
規格30-M5X10部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.25MB)図解NoMSV613-M-A(13×130M) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.10、MSV613R2-K-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.19、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.17、MSA413R3-2M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.9、SSA-V600C-1 電装品(2)部品_No.42、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.70、MLSL3315R1 マキトリソウチ部品_No.21、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.7、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.10、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.53、MSV613R2-K-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、MSA655DR4S-K(11.5) デンソウヒン部品_No.23、KBM-502D 電動調圧弁 ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.51、MSA513R3-2M-A ラジコンソウチなど
プッシュナット BIGM(丸山製作所)プッシュナットBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ジクヨウヨビ3部品名称プツシユナツト関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.44MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.2MB)図解NoSSA-Z600T フロントパネル部品_No.43、SSA-Z500DX-2 フロントパネル ~2021年9月部品_No.3、MS615DR4CSL-Y(10) カバークミタテ部品_No.10、BSM-1070SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.11、BSA-651 951シリーズ フロントパネル、ボンネット 標準仕様部品_No.3、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.44、BSA-950-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.3、MSA615R8C-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.6、SSA-Z500-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.3、SSA-Z500DX-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.3、SSA-S611 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.3、MSA615R8CG-RV(13) カバークミタテ部品_No.6、MS415R8CGF-RV(10) カバークミタテ部品_No.6、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.32など
デンジクラッチクミタテ BIGM(丸山製作所)デンジクラッチクミタテBIGM(丸山製作所)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
規格MA-01関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.83MB)図解NoBSA-420JAWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.41、MS511R4T-K クラッチ、テンション部品_No.12、MS511RC-M RC装置部品_No.80、SSA-V600C 給水ポンプ(2)部品_No.21、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.21、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.11、MS513DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.12、SSA-F616V-1 給水ポンプ部品_No.22、G-3 ベアリングケース部品 デンジクラッチクミタテ_No.41、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.22、MS410RC-2M RC装置(1)部品_No.14、MS653DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.12、SSA-R1000C 給水ポンプ部品_No.22、SSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.21、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.22、SSA-Z600MA-1 給水ポンプ-2(MPR4010)部品_No.21、MS513DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.12など
ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSWBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(10個)
7日以内出荷
備考M4X8規格M4X8(SM)部品名称ナベコネジ(+)WSW関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMSV415R2S(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.42、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.41、SSA-V600C-1 エアコン(1)部品_No.3、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.55、MS753DR6S-K -A ホースガイドクミタテ部品_No.40、MS753DR6S-K -A スライダクミタテ部品_No.11、MS753DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA613R3-M-A スライダクミタテ部品_No.11、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.23、MSA413R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS613DR4T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.35、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.35、MSA513R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.43、MSA613R2T-2K セイレツマキホースガイドクミタテ部品_No.35、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.43など
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当>ダイヤトレンド
11,780税込12,958
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW2000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW【400V】3000r/min  ; 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW2000r/min  ; 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
漏電火災警報器用零相変流器 泰和電気工業漏電火災警報器用零相変流器泰和電気工業
39,980税込43,978
1台
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルタンクキャッププロテクター Red Dynamic(レッドダイナミック)フューエルタンクキャッププロテクターRed Dynamic(レッドダイナミック)
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
タンクのフューエルキャップ部分をスポーティーに保護するフューエルタンクキャッププロテクター タンクキャップの傷付き・汚れ防止や、すでに付いた傷隠しに貼り付けるだけで簡単にイメージチェンジできます。 スポーティーなイメージを実現するカーボン調。 ドイツのオラフォル社(ORAFOL)製ビニール素材を使用しており、UV防止効果、柔軟性、透明感、耐熱性に優れ、あなたのバイクのフューエルキャップを保護します。
模様Carbon Fibre Effect