カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(307)
- メカニカル部品(144)
- バイク部品(73)
- 切削工具(57)
- 制御機器(48)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 自動車純正部品(34)
- バイク純正部品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 鈑金・塗装(15)
- 自動車補修部品(12)
- 農業機械(12)
- 測定用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 電気材料(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 安全用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- マスク(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(118)
- CKD(64)
- New-Era(ニューエラー)(61)
- IKO(日本トムソン)(40)
- Festo(31)
- 住友重機械工業(28)
- ニッセイ(25)
- シグマ光機(21)
- コガネイ(20)
- TDK(20)
- エスコ(17)
- PROST's(15)
- イスカル(14)
- ホンダ(14)
- ニッタ(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- Igus(イグス)(14)
- タンガロイ(13)
- AFAM(アファム)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3r-80」の検索結果

ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用)
ニッタ¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE 100R8適合品
サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型
日油技研工業¥2,798税込¥3,0781袋(20枚)当日出荷小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個直径(Φmm)1Φ、3点配置測定方式不可逆性精度(℃)変色:±2変色の経過白→黒変色白→黒
サーモデマンド3点表示タイプ
ブライト標識¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷から11日以内出荷温度管理用示温ラベル 三点表示タイプ。融点の異なる三つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様三点表示タイプ直径(Φmm)示温部/5外径(mm)15×30
ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)
ニッタ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。形状ストレート
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC9C3R80BH
IKO(日本トムソン)¥16,274税込¥17,9011個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ9タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:80ユニット数3
薄形シリンダ CQ2シリーズA6
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
スズキ純正 フロアマット トレー
スズキ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷対象車種:ワゴンR(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)。フロント+リヤ1台分。CVT車用適合車種WAGON R(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)
セラポイント高剛性タイプ 球型
サンフレックス¥5,798税込¥6,3781袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状球型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG63R
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWL3C3R80T0H
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個31日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。材質ステンレス鋼サイズ3タイプスタンダード構造ボール非保持レール長さ(mm)トラックレール:80ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLC3C3R80T0H
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個31日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。材質ステンレス鋼サイズ3タイプショート構造ボール非保持レール長さ(mm)トラックレール:80ユニット数3
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80B
ParkerTAIYO¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD80B
ParkerTAIYO¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB80B
ParkerTAIYO¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA80B
ParkerTAIYO¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA80B
ParkerTAIYO¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA80B
ParkerTAIYO¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
...