カテゴリ

  • バイク部品(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 切削工具(46)
  • メカニカル部品(35)
  • 制御機器(26)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 農業機械(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 電気材料(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3r-80」の検索結果

関連キーワード
370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用) ニッタ

    ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用)

    ニッタ
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE 100R8適合品
  • サーモデマンド3点表示タイプ ブライト標識

    サーモデマンド3点表示タイプ

    ブライト標識
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    温度管理用示温ラベル 三点表示タイプ。融点の異なる三つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様三点表示タイプ直径(Φmm)示温部/5外径(mm)15×30
  • ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)

    ニッタ
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
    形状ストレート
  • 763R 重量戸車(車のみ) BEST(ベスト)[金物]

    763R 重量戸車(車のみ)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    材質 車:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式
    用途引戸門扉用戸車仕上車輪:塗装(黒)
  • スズキ純正 フロアマット トレー スズキ

    スズキ純正 フロアマット トレー

    スズキ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:ワゴンR(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)。フロント+リヤ1台分。CVT車用
    適合車種WAGON R(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)
  • セラポイント高剛性タイプ 球型 サンフレックス

    セラポイント高剛性タイプ 球型

    サンフレックス
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。
    用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状球型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    6,198税込6,818
    1本
    4日以内出荷から19日以内出荷
  • 先端交換式ヘッド VRB,VRC-02 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VRB,VRC-02

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80B

    ParkerTAIYO
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD80B

    ParkerTAIYO
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB80B

    ParkerTAIYO
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA80B

    ParkerTAIYO
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA80B

    ParkerTAIYO
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA80B

    ParkerTAIYO
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80B

    ParkerTAIYO
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA80B

    ParkerTAIYO
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB80B

    ParkerTAIYO
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    449税込494
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    439税込483
    1個
    15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    形状1段結線方式スプリングロック
  • CABLE COMP.,MAIN ホンダ

    CABLE COMP.,MAIN

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • HITCH ASSY.,ATTAC ホンダ

    HITCH ASSY.,ATTAC

    ホンダ
    7,398税込8,138
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 HELICAL ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 HELICAL

    ケナメタル
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
  • S/P ヒノ 37A80-R3 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 37A80-R3 ナカノ

    NAKANO
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48213-37A80適合メーカーTOYOTA
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 純正HID仕様車交換用 SHDBI080-R3 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    純正HID仕様車交換用 SHDBI080-R3

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDBI080-R3。純正HID仕様車交換用D2C(K)キット スフィアバラスト 35W 8000K D2Cリレーキット 3年保証
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • 反射板 E39-R omron(オムロン)

    反射板 E39-R

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
    保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)形状防雨形種類電動機間接操作用
  • 90/80R17 TL MOTO03 F DUNLOP(ダンロップ)

    90/80R17 TL MOTO03 F

    DUNLOP(ダンロップ)
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷
    用途レース用競技用 J-GP3 スリック適合FrontタイプT/Lタイヤサイズ90/80R17 M3タイヤ幅(mm)90リム径(inch)17コンパウンドM偏平率(%)80
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50材質ウレタン使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。