カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,470)
- 物流用品(1,303)
- 農業機械(1,087)
- 制御機器(526)
- バイク部品(282)
- パソコン/周辺機器(273)
- 自動車純正部品(223)
- 切削工具(180)
- 測定用品(179)
- 作業工具(176)
- メカニカル部品(167)
- 自動車補修部品(104)
- 作業服(103)
- FA担当者のオススメ新商品(91)
- トラック用品・パーツ(70)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 機構部品(47)
- 家電(45)
- オフィス家具(42)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 科学研究・開発用品(34)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 電気材料(30)
- 電動工具(29)
- バイク純正部品(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 保管用品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- カー用品(19)
- 建築金物(17)
- バッテリー・電装(15)
- 自転車部品(15)
- 事務用品(14)
- 研磨材(12)
- 学童・教育用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 安全標識(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 鈑金・塗装(11)
- クリーンルーム用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 整備工具・収納(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 空圧工具(9)
- 溶接用品(7)
- 安全用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 医療(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 農具(6)
- 梱包用品(4)
- 厨房用品(4)
- 防災用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 救急・衛生(4)
- タイヤ・足回り(4)
- トラック純正部品(4)
- 縫製用品(4)
- 防犯用品(3)
- 住設機器(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 測定関連サービス(2)
- 介護用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(1,082)
- brembo(44)
- CKD(71)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- IDEC(和泉電気)(51)
- KITO(キトー)(1,282)
- KTC(40)
- MAZDA(マツダ)(101)
- omron(オムロン)(130)
- PISCO(ピスコ)(245)
- QNAP(57)
- SMC(1,116)
- THK(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(53)
- アイトス(44)
- ホンダ(122)
- 空調服(39)
- 長野計器(87)
- 雅(70)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥359税込¥3951個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699税込¥7691個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。全長(mm)54差込角(mm)9.5穴角6角
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
YOKE¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
3Sエンドミル6枚刃 6SF
FKD(フクダ精工)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
面取カッターIII型(OK-Cコート) CSC3S0シリーズ
岡崎精工¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷面取りカッターⅢ型(3枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。3枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本当日出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh74規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4578全長(mm)OAL:82.9シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.1フルート長(mm)LCF:28.9使用可能長さ(mm)LU:16.2機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:51
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用
RYOCO(菱高精機)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から91日以内出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金材質R78=鋳物用刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D
DIJET(ダイジェット工業)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷高精度ソリッドドリル表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30外径許容差(mm)-0.01~0
S Series(SS5Y3-10S6V3)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(3)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら