カテゴリ
- 物流用品(1,282)
- 農業機械(1,086)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
- バイク部品(332)
- 制御機器(325)
- パソコン/周辺機器(242)
- 切削工具(144)
- 測定用品(139)
- 作業工具(129)
- メカニカル部品(97)
- 自動車補修部品(91)
- 作業服(75)
- トラック用品・パーツ(70)
- FA担当者のオススメ新商品(56)
- 機構部品(45)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 家電(31)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 電動工具(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 電気材料(20)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- カー用品(16)
- 自転車部品(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- バッテリー・電装(12)
- 事務用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 安全標識(11)
- 保管用品(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 研磨材(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 安全用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 溶接用品(6)
- オフィス家具(6)
- 整備工具・収納(6)
- 農具(6)
- 空圧工具(5)
- 救急・衛生(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 住設機器(3)
- 医療(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 厨房用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(1,265)
- BIGM(丸山製作所)(1,082)
- PISCO(ピスコ)(235)
- omron(オムロン)(129)
- 長野計器(85)
- 雅(70)
- AFAM(アファム)(58)
- QNAP(57)
- CKD(56)
- IDEC(和泉電気)(50)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- brembo(44)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
- THK(34)
- 空調服(31)
- SWAGE-LINE(30)
- NAKANO(30)
- アイトス(29)
- 大阪魂(27)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「3s-06」の検索結果

ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥359税込¥3951個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699税込¥7691個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。全長(mm)54差込角(mm)9.5穴角6角
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
YOKE¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
3Sエンドミル6枚刃 6SF
FKD(フクダ精工)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用
ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D
DIJET(ダイジェット工業)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷から4日以内出荷高精度ソリッドドリル表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30外径許容差(mm)-0.01~0
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷直線状切れ刃&最適ホーニング:タフな直線状切れ刃と耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制します。 PVDコーテッド超硬材種 DP9020:靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮します。 耐熱合金加工用マージン:耐熱合金加工用に設計されたマージンは接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制します。用途耐熱合金の穴あけ加工材質極超微粒子超硬先端角(°)140表面処理DP9020シャンク径公差h6油穴なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2(有効)シンニングXシンニング加工穴深さ(L/D)3
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh97規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7692全長(mm)OAL:83.1シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.8フルート長(mm)LCF:31.1使用可能長さ(mm)LU:18.5機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh94規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4549全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.7フルート長(mm)LCF:31使用可能長さ(mm)LU:18.1機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh77規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7675全長(mm)OAL:82.9シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.2フルート長(mm)LCF:28.9使用可能長さ(mm)LU:16.5機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:51
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh100規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9329全長(mm)OAL:83.1シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.9フルート長(mm)LCF:31.1使用可能長さ(mm)LU:18.8機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh74規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4578全長(mm)OAL:82.9シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.1フルート長(mm)LCF:28.9使用可能長さ(mm)LU:16.2機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:51
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh103規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6139全長(mm)OAL:83.1シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:6フルート長(mm)LCF:31.1使用可能長さ(mm)LU:19.1機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh86規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9299全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.5フルート長(mm)LCF:29使用可能長さ(mm)LU:17.5機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:51
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh91規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7716全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.6フルート長(mm)LCF:31使用可能長さ(mm)LU:17.8機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh80規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7734全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.3フルート長(mm)LCF:29使用可能長さ(mm)LU:16.9機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:51
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh83規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6083全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.4フルート長(mm)LCF:29使用可能長さ(mm)LU:17.2機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:51
3カステンコ Sタイプ(+)6フランジ B8D10
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(33個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理3価ステンコート寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目
3カステンコ Sタイプ(+)6フランジB7D9
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(57個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.6寸法S(mm)7寸法D(Φmm)3.93寸法D(mm)9表面処理3価ステンコート寸法C(mm)4.07寸法K(mm)3.1寸法m(mm)4.1ねじの呼び4ねじ山種類メートル並目
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
...