カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(638)
  • 農業機械(356)
  • 自動車純正部品(310)
  • バイク部品(292)
  • 制御機器(190)
  • パソコン/周辺機器(152)
  • オフィス家具(135)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(109)
  • 自動車補修部品(99)
  • メカニカル部品(83)
  • 測定用品(82)
  • 作業工具(74)
  • 作業服(66)
  • 切削工具(60)
  • バイク純正部品(54)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 建築金物(29)
  • 家電(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • カー用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 電動工具(15)
  • 電気材料(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自転車部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 医療(7)
  • 縫製用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 機構部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「3s-07」の検索結果

関連キーワード
3,107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
PPクラフトシート アクリサンデーPPクラフトシートアクリサンデー(26件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷から7日以内出荷
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)
半永久無添加帯電防止規格袋 テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋テクノスタット(11件のレビュー)
459税込505
1袋(100枚)
当日出荷
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ
HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル スリムタイプBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
HDMIHighSpeedスリムケーブル4K/2K対応高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
ホワイトコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.7シールド3重シールド伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ) テクノスタット無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ)テクノスタット
8,898税込9,788
1パック(2000枚)
当日出荷から11日以内出荷
日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足! ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。 スリップタイプで口が開けやすくなっています。
厚さ(mm)0.05材質無添加非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ表面抵抗(Ω)外面/1011以下、内面/1010以下
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
739税込813
1個
当日出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
全長(mm)54差込角(mm)9.5穴角6角
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKEG-100 クレビスラッチ付きスリングフックYOKE
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)LHP 3STONE(トネ/旧:前田金属工業)
909税込1,000
1個
3日以内出荷
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
パイプ NO.3 (S7) MAZDA(マツダ)パイプ NO.3 (S7)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
プレート(L)ストッパー MAZDA(マツダ)プレート(L)ストッパーMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~) SMC薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機)スマッシュエンドミルRYOCO(菱高精機)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
(S3P7)ドラム,ブレーキ MAZDA(マツダ)(S3P7)ドラム,ブレーキMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
(S3P7)スプリング,リヤー MAZDA(マツダ)(S3P7)スプリング,リヤーMAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油)三菱マテリアル
9,298税込10,228
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
(I/X)RING-SNAP 92033-S071 Kawasaki(I/X)RING-SNAP 92033-S071Kawasaki
98税込108
1個
5日以内出荷
代表車種KSF400A6F
ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス MS-RS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス MS-RS-DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類S
(S3P7)フロアー パン,フロント MAZDA(マツダ)(S3P7)フロアー パン,フロントMAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS全長L(mm)36シャンク長ls(mm)25凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2P寸法lk(mm)四角部:6関連資料(0.68MB)
(87050)SEAT ASSY FRONT ニッサン(87050)SEAT ASSY FRONTニッサン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(87000)SEAT ASSY FRONT ニッサン(87000)SEAT ASSY FRONTニッサン
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
SS5Y3-10S3V-07 SMCSS5Y3-10S3V-07SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
ブラケツト 3 5S7-27443-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 3 5S7-27443-00YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
ブラケツト 3 5S7-27443-10 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 3 5S7-27443-10YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
ギア 3 5S7-15515-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア 3 5S7-15515-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
工業用フィルタ FGDTB SMC工業用フィルタ FGDTBSMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
パイプ 3 5S7-24313-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 3 5S7-24313-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
工業用フィルタ FGDTA-03 SMC工業用フィルタ FGDTA-03SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh106規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6122全長(mm)OAL:89.1シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:6.1フルート長(mm)LCF:34.1使用可能長さ(mm)LU:19.4機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh118規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9265全長(mm)OAL:89.2シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:6.5フルート長(mm)LCF:34.2使用可能長さ(mm)LU:20.7機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh124規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4573全長(mm)OAL:89.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.7フルート長(mm)LCF:36.2使用可能長さ(mm)LU:21.3機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
(S3P7)スプリング NO.1,リーフ MAZDA(マツダ)(S3P7)スプリング NO.1,リーフMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(75723)ステツカー,リヤー TYPEVA(RTI) ホンダ(75723)ステツカー,リヤー TYPEVA(RTI)ホンダ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh109規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4563全長(mm)OAL:89.1シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:6.2フルート長(mm)LCF:34.1使用可能長さ(mm)LU:19.7機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh112規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6131全長(mm)OAL:89.1シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:6.3フルート長(mm)LCF:34.1使用可能長さ(mm)LU:20機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh133規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4567全長(mm)OAL:89.3シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:7フルート長(mm)LCF:36.3使用可能長さ(mm)LU:22.3機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:50
関連キーワード
...