カテゴリ
- 農業機械(368)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
- 切削工具(195)
- バイク部品(190)
- 作業工具(182)
- 制御機器(172)
- パソコン/周辺機器(140)
- メカニカル部品(122)
- 測定用品(71)
- 自動車補修部品(68)
- ねじ・ボルト・釘(62)
- 機構部品(58)
- 作業服(56)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- トラック用品・パーツ(44)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 家電(27)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 電気材料(22)
- 電動工具(21)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 科学研究・開発用品(16)
- 自転車部品(14)
- バッテリー・電装(13)
- 物流用品(12)
- 鈑金・塗装(12)
- カー用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 事務用品(11)
- 研磨材(9)
- 学童・教育用品(9)
- 安全標識(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 溶接用品(6)
- 清掃用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 整備工具・収納(5)
- 縫製用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 食品・飲料(3)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 農具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(354)
- CKD(56)
- PISCO(ピスコ)(50)
- 大阪魂(50)
- 雅(42)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(40)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- アイトス(37)
- OSG(オーエスジー)(36)
- KTC(35)
- SUS(エスユーエス)(32)
- THK(31)
- brembo(30)
- omron(オムロン)(29)
- ニッセイ(28)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- FPC(24)
- ミトロイ(水戸工機)(23)
- ラスタバナナ(23)
- ブランドをもっと見る
「3s-08」の検索結果

ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥359税込¥3951個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。トラスコ品番122-3984材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)8対辺寸法(mm)8対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。用途自動車整備用全長(mm)120寸法L(mm)120差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)
シブタニ¥519税込¥5711本当日出荷から7日以内出荷標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
KTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷トラスコ品番307-8191セット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S質量(g)610タイプショート先端形状T型トルクス
スリーエース Sー8(ソープ付・No.0)
CONDOR(山崎産業)¥279税込¥3071個当日出荷特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。そのまま使えば研磨、清掃、サビ落としができます。使いやすいカットタイプ。用途研磨・サビ落とし用トラスコ品番399-4201材質スチールを繊維状に加工質量(g)100種類スチールウール縦(mm)Φ40横(mm)70繰り返し・詰め替え対応
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)25凸数4寸法lk(mm)四角部:6
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ圧延材・チタン合金の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JIS全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)25凸数4寸法lk(mm)四角部:6
ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上しています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ圧延材、チタン合金に。トラスコ品番184-4972
フライス スクエア6 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ I/Oエキスパンダ, シリアルーSPI 10MHz, 20-Pin QFN
MICROCHIP¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様I/Oチャンネル数:8●インターフェース:シリアル-SPI●ピン数:20●パッケージタイプ:QFN●クロック周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
シフトレバー ESLC60018S210LA3 8S CJ-8S20用 シルバー
SHIMANO(シマノ)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷現行モデルよりも見やすいギアインジケーター。シマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上。安定した作動力で、性能が長持ち。新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。用途右。対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)。レボシフト。リアスピード:8。シルバー
プレッシャースイッチ BOLT P3/8S ステン
GOODRIDGE(グッドリッジ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷マスターシリンダーやバックステップの交換などで、ノーマルのブレーキスイッチが使えない場合にご使用ください。ボルトタイプなのでピッチとスペースが確保できれば幅広い車両に取り付け可能です。
双眼鏡 S3 8倍42 ED2
SIGHTRON¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。 完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス仕様Bak4ダハプリズム寸法(mm)133×134×53質量(g)740倍率(倍)8コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)131000(1000m先)明るさ27.5防水性完全防水ひとみ径(Φmm)5.25アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷から3日以内出荷切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷直線状切れ刃&最適ホーニング:タフな直線状切れ刃と耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制します。 PVDコーテッド超硬材種 DP9020:靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮します。 耐熱合金加工用マージン:耐熱合金加工用に設計されたマージンは接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制します。用途耐熱合金の穴あけ加工材質極超微粒子超硬先端角(°)140表面処理DP9020シャンク径公差h6油穴なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2(有効)シンニングXシンニング加工穴深さ(L/D)3
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh161規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7715全長(mm)OAL:95.4シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:7.8フルート長(mm)LCF:41.4使用可能長さ(mm)LU:24.8機能長さ(mm)LF:94寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.4接続径(Φmm)DCON:51
...