カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(758)
  • 農業機械(306)
  • 制御機器(252)
  • バイク部品(194)
  • メカニカル部品(128)
  • 切削工具(119)
  • 作業工具(109)
  • 自動車補修部品(52)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 自動車純正部品(43)
  • バイク純正部品(35)
  • 機構部品(35)
  • オフィス家具(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 測定用品(23)
  • 物流用品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 建築金物(18)
  • 家電(18)
  • カー用品(17)
  • 作業服(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 事務用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 研磨材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車部品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 厨房用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)

「3s-12」の検索結果

関連キーワード
2,502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車用スタンダードハロゲン PH3s 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH3s 12VM&H
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。
電力(W)15クリアタイプPH3s主な適合車種ヨーロッパスクーターなど
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット (6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ディープソケット(6角)
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
5,529税込6,082
1個
当日出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なホース継手。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油材質【ニップル】SCS13(SUS304相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_オネジタイプ(0.3MB) 現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.62MB)
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)シブタニ
919税込1,011
1本
当日出荷から7日以内出荷
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホース ジョイント NO.3S 近畿製作所ステンレス ホース ジョイント NO.3S近畿製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ホースジョイント材質ステンレス
超ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用差込角(mm)9.5全長(mm)120穴角6角
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
8,398税込9,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
1,098税込1,208
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。タイプショート差込角(mm)6.35形状6角
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ソケット形状:6角
9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角)FPC
559税込615
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途ソケットレンチ用の12角ソケットです。
スリーエース Aー12(ソープなし・No.0) CONDOR(山崎産業)スリーエース Aー12(ソープなし・No.0)CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。研磨、さび落としが簡単にできます。使いやすいカットタイプ。
用途研磨・サビ落とし用種類スチールウールトラスコ品番399-4210材質スチールを繊維状に加工質量(g)100縦(mm)Φ40横(mm)70
ケイフレックス用3本止サドル 三桂製作所ケイフレックス用3本止サドル三桂製作所
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
スエージングツール インペリアルスエージングツールインペリアル(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
用途銅管をスエイジングする為のシンプルな工具です。 サイズによってお選び下さい。タイプインチ
ダイヤル錠(緊急解除キー付) エスコダイヤル錠(緊急解除キー付)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。
仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)40クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20径(mm)ツル:6
ロードセル S字ビーム型 U3S1 NMB(ミネベア)ロードセル S字ビーム型 U3S1NMB(ミネベア)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から91日以内出荷
タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V非直線性0.025 %R.O.繰返し性0.025 %R.O.印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20入力抵抗420 Ω±40 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)-10~70許容温度(℃)-20~80温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付保護等級IP67相当材質起歪体:合金鋼寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
41,980税込46,178
1セット(23個)
当日出荷から7日以内出荷
20-120cNm トルクドライバー エスコ20-120cNm トルクドライバーエスコ
74,600税込82,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723S-12最小目盛(cN・m)1
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
449税込494
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)32(Min.)、26(Max.)
40-  300cN.m  トルクドライバー エスコ40- 300cN.m トルクドライバーエスコ
83,000税込91,300
1個
翌日出荷
質量(g)214アズワン品番64-2256-93対辺寸法(inch)1/4"
MMX2用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX2用部品 スナップローラマルヤス機械
9,998税込10,998
1本
当日出荷から11日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
径(Φmm)27.2
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
17税込19
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格電圧(V)AC150定格電流(A)1
100- 500cN.m  トルクドライバー エスコ100- 500cN.m トルクドライバーエスコ
84,600税込93,060
1個
翌日出荷
質量(g)436アズワン品番64-2256-94対辺寸法(inch)1/4"
アルミフレーム System30 青木精密工業アルミフレーム System30青木精密工業
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角)FPC
559税込615
1個
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用の6角ソケットです。
(S3S1)スプリング NO.2,リーフ MAZDA(マツダ)(S3S1)スプリング NO.2,リーフMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(S3)シャフト(L),リヤー アクスル MAZDA(マツダ)(S3)シャフト(L),リヤー アクスルMAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
(S3S1)スプリング NO.3,リーフ MAZDA(マツダ)(S3S1)スプリング NO.3,リーフMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(S3S1)スプリング NO.1,リーフ MAZDA(マツダ)(S3S1)スプリング NO.1,リーフMAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
MRA超硬バー ムラキMRA超硬バームラキ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
(S3S1)スプリング,リヤー MAZDA(マツダ)(S3S1)スプリング,リヤーMAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
(S3)シャフト(R),リヤー アクスル MAZDA(マツダ)(S3)シャフト(R),リヤー アクスルMAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
メガマイクロチャック ストレートシャンクタイプ BIG DAISHOWAメガマイクロチャック ストレートシャンクタイプBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-3S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-3S-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
39税込43
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)5.4幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数3シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
T-D105VT3-S12スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-D105VT3-S12スイッチ付SUS(エスユーエス)
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT5-×12(画面インチ12)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:301.5(Wa)×227.5(Ha)、機器取付:224(Wb)×155(Hb)質量(kg)2.3適合規格防塵外形寸法W(mm)465外形寸法H(mm)310
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
T-D105VT3-S12加工スミ SUS(エスユーエス)T-D105VT3-S12加工スミSUS(エスユーエス)
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
関連キーワード
...