カテゴリ
- 自動車純正部品(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- 農業機械(52)
- 制御機器(40)
- 切削工具(37)
- 自動車補修部品(25)
- 測定用品(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- メカニカル部品(18)
- 作業工具(17)
- 家電(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 安全用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 作業服(10)
- バイク部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 事務用品(8)
- バイク純正部品(7)
- カー用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 機構部品(6)
- バッテリー・電装(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 整備工具・収納(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 物流用品(3)
- 介護用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- ELPA(5)
- MAZDA(マツダ)(26)
- NAC(長堀工業)(6)
- NAKATAKI(13)
- New-Era(ニューエラー)(7)
- SIEMENS(5)
- SMC(38)
- THK(8)
- いけうち(8)
- アルインコ(13)
- アルトコーポレーション(4)
- コンサス(5)
- トヨタ(5)
- ニッサン(7)
- ホンダ(36)
- 三菱マテリアル(14)
- 山櫻(7)
- 空調服(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)
アセイ工業(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781ケース(20枚)当日出荷不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(10℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプタイプ3温(10℃間隔)表示タイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
サーモカラーセンサー
日東工業¥4,998税込¥5,4981セット(2枚)4日以内出荷分電盤内の温度管理にご利用ください。 温度変化により、三段階で変化します。 一度発色すると、元に戻らず、温度の履歴を残します。精度(℃)±2
折りたたみ作業ワゴン
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781台欠品中キャスター付で移動もらくらくストッパー付なので固定も可能 現場のちょっとした作業や収納に便利 横方向に広げて展開 折りたたんでコンパクトに! 持ち運び、収納に便利なワゴン。用途現場での作業台や収納場所として・工具などのツール棚として・オフィスなどに設置するラックとして材質炭素鋼幅(mm)710質量(kg)6.5高さ(mm)900奥行(mm)400耐荷重(kg)1段あたり15、3段合計45キャスターキャスター4個付(ストッパー付、ストッパーなし各2個)折りたたみ寸法(mm)65×400×1210棚寸法(幅W×奥行D)(mm)690×310
アルミフレーム System30
青木精密工業¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
スズキ純正 シートカバー
スズキ¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷対象車種:イグニス(HYBRID MV)。フロントシートSRSサイドエアバッグ装着車用。※運転席、助手席、後席の背裏はカバーしていません材質ポリエステル適合車種IGNIS(HYBRID MV)
歯研平歯車
協育歯車¥32,100税込¥35,3101個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
スズキ純正 ドアランプ
スズキ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷対象車種:ソリオ/ソリオバンディット。フロントドアを開けたときに、SOLIOロゴと共に地面を照らします。フロンドドア 左右セット。SOLIOロゴ入り。ホワイトLED適合車種SOLIO/SOLIO BANDIT
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629税込¥6921個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659税込¥7251個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
ホテイ 無添加サラダチキンタイ産 3缶S 70gX3缶x24
ホテイフーズ¥11,980税込¥12,9381セット(3個×24個)3日以内出荷化学調味料やリン酸塩といった食品添加物を使用せずに作った一口サイズのサラダチキンです。3缶シュリンクパック。保存環境常温入数1セット(24個入)
LEFB32U
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら