カテゴリ

  • メカニカル部品(141)
  • 自動車純正部品(38)
  • 農業機械(27)
  • バイク純正部品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 電動工具(12)
  • 測定用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全用品(5)
  • 清掃用品(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v vベルト」の検索結果

関連キーワード
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(157件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
699税込769特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
結合ベルト 3Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT結合ベルト 3VシリーズDONGIL RUBBER BELT
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.5角度(°)40ベルト形3V(結合)種別3V(結合)使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.11MB)
細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から49日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180関連資料(0.77MB)ベルト形5V
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から6日以内出荷
ベルトゆるめソケット KOTOベルトゆるめソケットKOTO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。
質量(kg)0.12差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)70×50×30適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENSSiemens, ケーブルスイッチ,SIEMENS
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) 三ツ星ベルトリブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)三ツ星ベルト(28件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20リブピッチ(mm)2.4
部品 ボール盤 B13R HiKOKI(ハイコーキ)部品 ボール盤 B13RHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌々日出荷
省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形バンドー化学
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2ベルト高さ(mm)13.5材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載) YARD FORCE24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載)YARD FORCE(4件のレビュー)
18,000税込19,800
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440材質樹脂、アルミ、スチール他バッテリー電圧(V)24バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動ブレード搭載:日本製トリプル3D刃ストローク数(回/分)0~2700ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ電源タイプ充電式
標準 Vプーリー M形 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー M形NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-3NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm)40種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-2NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4 三ツ星ベルト非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4三ツ星ベルト
101,980税込112,178
1個
当日出荷
【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
付属品取扱説明書1部、乾電池(単3形) 2本、フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ 1個品名ドクターテンション(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
部品 高速切断機 CC16SB HiKOKI(ハイコーキ)部品 高速切断機 CC16SBHiKOKI(ハイコーキ)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から3日以内出荷
プーリー溝ゲージ Vベルト用 Optibeltプーリー溝ゲージ Vベルト用Optibelt
5,698税込6,268
1式
当日出荷
各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
V-ベルト 3WF-17641-00 YAMAHA(ヤマハ)V-ベルト 3WF-17641-00YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を
主な適合純正品番4JP-17641-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)他社参考品番(VESRAH)AN-2002他社参考品番(NTB)YV16.5-795A
防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S) アルインコ防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S)アルインコ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
種類特定小電力通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応保護等級IP54防塵防沫付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数送信出力10mW/1mW関連資料製品カタログ(1.75MB)受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)低周波出力最大100mW以上(8Ω)
コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)16.7(蓄電池装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池関連資料(2.56MB)加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )