カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5
質量(g)16
タイプCR123A
電圧(V)3
定格容量1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム
仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)3
使用推奨期限10年
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
電圧(V)3
寸法(Φ×mm)約17.0×34.5
質量(g/個)約17
本数4
1パック(4本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
電圧(V)3
寸法(Φ×mm)約17.0×34.5
質量(g/個)約17
1パック(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5
質量(g)37
タイプCR2
電圧(V)3
定格容量800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!

カメラ用リチウム電池 CR123A
モノタロウ
¥439
税込¥483
RoHS指令(10物質対応)対応
3Vリチウム電池。
自然放電が極めて少なく長期間にわたって使用可能。
用途スコーピオン(85001)・NF-2(88002)・ポリタックシリーズ・アルゴHP(61302)ほか用。
1パック
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)
アズワン品番2-2957-42
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
電圧(V)3
寸法(Φ×mm)約15.6×27
質量(g/個)約11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
電圧(V)3
寸法(Φ×mm)約15.6×27
質量(g/個)約11
アズワン品番64-8907-75
1パック(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
特殊用途防水
全長(mm)147
材質6061-T6(アルミニウム合金)
色ブラック
仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載
トラスコ品番819-3763
セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング
質量(g)157
全光束(Lm)920
保護等級IP68
外径(mm)40
明るさリチウム電池使用時ターボ
照射距離(m)275
点灯時間約150時間
電球の種類LED
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)
電球の種類LED
カメラ用に適しています。
寸法(mm)16.8×33.8×45
質量(g)37
タイプ2CR5
電圧(V)6
定格容量1500mAh
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別指定医薬部外品
保存方法室温
用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
仕様FPΣ用高容量電池用ホルダ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシム
トラスコ品番257-6851
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)50
色黒
高さ(mm)32
奥行(mm)120
電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本
電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本
保護等級IP67
明るさ(Lm)2200
照射距離(m)187
最大点灯時間約50時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
多彩なクローズアップ撮影用照明およびワイヤレス増灯撮影を可能にする、リモート(補助灯)専用の小型スピードライト。
仕様ガイドナンバー:10(ISO100・m)/14(ISO200・m)、照射角:焦点距離24mmの配光をカバー(垂直方向約60°/水平方向約78°)
付属品カラーフィルターホルダー SZ-1、カラーフィルターセット SJ-R200、ソフトケース SS-R200、スピードライトスタンド AS-20
角度(°)正位置を標準に下方(レンズ光軸側)60°(15°おきにクリックストップ)、上方(レンズ光軸反対側)45°(15°おきにクリックストップ)
本体質量(g)約120
表示レディーライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×75
使用電池3V CR123Aリチウム電池×1
モードi-TTL/D-TTL/TTL(フィルム一眼レフカメラ)、M(マニュアル発光)
発光回数(fpm)290回以上/6~30秒
適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
閃光時間約600μs
発光間隔(最短)約6秒
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
短時間ターボ点灯時の明るさMAX1800ルーメンを実現しました。
ヘッド部は角度調整ができます。
電池は簡単に素早く交換できるスライド・トレイ式です。
用途6061-T6(アルミニウム合金)
発電方式乾電池
全光束(Lm)1800
仕様4段階明るさ切替、CREE XM-L2 T6 Neutral White x 2灯搭載
トラスコ品番819-3205
セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング
幅(mm)50
高さ(mm)32
質量(g)161
奥行(mm)127
電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売
ハンドル径(Φmm)(対応)22~35
保護等級IP66
モード(ブースト)1800ルーメンターボ
照射距離(m)171
電球の種類LED
点灯時間(時間)約20
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
最大3mの高所取付が可能
高所対応屋外パッシブセンサー
高信頼センシング
アンチマスキング機能
柔軟な検知エリア調整
傾斜でも安心
180°水平角度調整可能なブラケット
取付高さ:2.5~3m
温度補償回路
草の揺れ解析機能
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所
取付(高さ)2.5~3.0m
質量(g)600
保護等級IP55
取付場所壁付け
検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m
使用環境温度(℃)-20~+60
角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95°
検知方式パッシブインフラレッド方式
警報保持時間2.0秒±1.0秒
使用環境湿度(%)最大95
検知エリア(m)12、85°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード