カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
    • Vベルト(省エネ)(7)
    • Vベルト(スタンダード)(1)
  • 自動車純正部品(30)
  • 制御機器(8)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「3v-670」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 150V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキー 670mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 150V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキー 670mVSTMicro
549税込604
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 670mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 10A, 60V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 670mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 10A, 60V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 670mVVISHAY
74,980税込82,478
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-277A最大連続 順方向電流 = 10Aピーク逆繰返し電圧 = 60Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 670mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 280A高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1702mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1702mm ポリウレタン SKOptibelt
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1702mm●内径長さ:670mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3125アズワン品番65-7998-39
AC100V LEDセンサーライト 1灯 エスコAC100V LEDセンサーライト 1灯エスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)アズワン品番65-9306-40
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 25個入BOURNS
949税込1,044
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-15
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 2500個入BOURNS
71,980税込79,178
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6964-90
モノラルパワーアンプ オースミ電機モノラルパワーアンプオースミ電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種 従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の ノイズ軽減設計
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.4消費電力(W)24(電気用品安全法による表示)電源AC100V 50/60HZ最大出力(W)15(HIGH/LOW)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185マイクロホンマイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB)周波数特性230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW)出力インピーダンス(Ω)HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTLS/N比70dB以上入力インピーダンス(kΩ)ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
699税込769
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip モータドライバIC MICROCHIPMicrochip モータドライバICMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
レーザーモジュール Global Laser Global Laserレーザーモジュール Global LaserGlobal Laser
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Molex 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 396シリーズ番号 = 41791ピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 V ac品番 ; 670-3118 670-3118 は3極で、回路2は未結線です。. 垂直ヘッダ、41791シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA63V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA63VSMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
(51001)フレームASSY トヨタ(51001)フレームASSYトヨタ
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷
(65100)リヤボデー フロアASSY トヨタ(65100)リヤボデー フロアASSYトヨタ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
(88716)クーラリフリザラントリキッド パイプ A トヨタ(88716)クーラリフリザラントリキッド パイプ Aトヨタ
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(D24V)マツト,フロアー MAZDA(マツダ)(D24V)マツト,フロアーMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
(D23V)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(D23V)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(1K3V)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1K3V)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
CD Series(CDG1LA63V) SMCCD Series(CDG1LA63V)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
(D13V)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(D13V)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
(B63V)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B63V)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
(B63V)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(B63V)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(54件のレビュー)
959税込1,055特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(22件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
ハーネス,フロント(1K) MAZDA(マツダ)ハーネス,フロント(1K)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.2,リヤー MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2,リヤーMAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
79,900税込87,890
1個
翌々日出荷
Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1000JOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1000JOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1000JOS3)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3WAPC(シュナイダーエレクトリック)
88,980税込97,878
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証(SMT1000J3W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5容量(VA)1000定格電力(VA)1000最大出力電力(W)670定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10正味質量(kg)21相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
マットフロアー (S34V) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S34V)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
マットフロアー (S2V3) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S2V3)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (S63V) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (S63V)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (B13V) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (B13V)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1K3V) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1K3V)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B13V) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B13V)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1K3V) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K3V)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エミッション (B33V) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (B33V)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷