カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
    • Vベルト(省エネ)(7)
    • Vベルト(スタンダード)(1)
  • 自動車純正部品(30)
  • 制御機器(8)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-670」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(22件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1702mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1702mm ポリウレタン SKOptibelt
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1702mm●内径長さ:670mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3125アズワン品番65-7998-39
ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
79,900税込87,890
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1K3V) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K3V)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ハーネス,フロント(1K) MAZDA(マツダ)ハーネス,フロント(1K)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エミッション (B33V) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (B33V)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
(D33V)ハーネス、フロント MAZDA(マツダ)(D33V)ハーネス、フロントMAZDA(マツダ)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
(D33V)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(D33V)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1K3V) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1K3V)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.2 リヤ (1K3V) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (1K3V)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (B33V) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (B33V)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(D13V)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(D13V)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
(1K3V)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1K3V)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(B63V)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B63V)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B13V) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B13V)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
(G53V)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)(G53V)ハーネス、インストルメントMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
(D23V)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(D23V)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.2,リヤー MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2,リヤーMAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (S63V) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (S63V)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (S63V) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (S63V)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
(B63V)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(B63V)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (B13V) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (B13V)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (B13V) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (B13V)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
(51001)フレームASSY トヨタ(51001)フレームASSYトヨタ
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷
(88716)クーラリフリザラントリキッド パイプ A トヨタ(88716)クーラリフリザラントリキッド パイプ Aトヨタ
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(65100)リヤボデー フロアASSY トヨタ(65100)リヤボデー フロアASSYトヨタ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
ポリVベルト3PK670 PITWORK(日産)ポリVベルト3PK670PITWORK(日産)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA63V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA63VSMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1LA63V) SMCCD Series(CDG1LA63V)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, 10A, 60V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 670mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 10A, 60V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 670mVVISHAY
74,980税込82,478
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-277A最大連続 順方向電流 = 10Aピーク逆繰返し電圧 = 60Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 670mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 280A高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応