カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,510)
  • 自動車純正部品(5,304)
  • 制御機器(3,345)
  • パソコン/周辺機器(1,084)
  • 農業機械(964)
  • 物流用品(905)
  • バイク純正部品(800)
  • 配管・水廻り設備部材(547)
  • メカニカル部品(473)
  • 電気材料(468)
  • 測定用品(468)
  • バイク部品(462)
  • 事務用品(374)
  • 自動車補修部品(327)
  • オフィス家具(312)
  • FA担当者のオススメ新商品(271)
  • 科学研究・開発用品(254)
  • 安全標識(233)
  • 切削工具(233)
  • 作業工具(203)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(196)
  • 学童・教育用品(187)
  • 空調・照明・電設資材(177)
  • 油圧機器・油圧ホース(171)
  • 機構部品(152)
  • 店舗什器・備品(147)
  • 医療(106)
  • 建築金物(99)
  • 電動工具(90)
  • 溶接用品(84)
  • 防犯用品(75)
  • 防災用品(64)
  • 家電(63)
  • 日用品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(52)
  • 保管用品(50)
  • カー用品(50)
  • 整備工具・収納(45)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 研磨材(33)
  • バッテリー・電装(32)
  • エンジン工具(30)
  • 住設機器(27)
  • 測定関連サービス(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 清掃用品(23)
  • 安全用品(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 梱包用品(19)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 空圧工具(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 手袋(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 塗料(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 介護用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 作業服(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 救急・衛生(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 食品・飲料(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • マスク(4)
  • 自転車部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 理美容(2)
  • 安全保護具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「4-a-1」の検索結果

関連キーワード
25,815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップ オイルシール 4A1-23156-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クリップ オイルシール 4A1-23156-00

    YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • 補助接点 DILE 4 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点 DILE 4 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    33,980税込37,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 4 極数: 4
    仕様●通常端子構成:4 N/O●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 V●コード番号:230-4470アズワン品番65-7268-05
  • 補助接点 2 DILE 4 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点 2 DILE 4 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 2 極数: 2
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2 N/O●取付方法:前面取り付け●範囲:DILE ( E ) M 、ダイヤラ●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 Vアズワン品番65-7304-67
  • 補助接点モジュール 2 DILE 4 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点モジュール 2 DILE 4 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 2 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 4 A です。2NC コンタクトを備えています。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ 保護クラスIP20
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 V●コード番号:229-9248アズワン品番65-7302-57
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4A1 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4A1

    STMicro
    769税込846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : 絶縁型●最大クランピング電圧 : 15V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●最大逆スタンドオフ電圧 : 2.8V●ピン数 : 8●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 24A●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●SLVU2.8ギガビットイーサネット保護、STMicroelectronics. スタンドオフ電圧: 2.8 V IEC 61000-4-5 class 2に対応したサージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所

    汎用コンプレッサオイル (レシプロ)

    明治機械製作所(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(4L)
    当日出荷から10日以内出荷
    明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
    適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • シール 62647-04A01 スズキ

    シール 62647-04A01

    スズキ(1件のレビュー)
    362税込398
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング クランクピン(グリーン) 12164-04A01-0A1 スズキ

    ベアリング クランクピン(グリーン) 12164-04A01-0A1

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • カバー 59151-04A01 スズキ

    カバー 59151-04A01

    スズキ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]

    ラベル用紙(加工入り)

    エーワン[ラベル](12件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(100シート)
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!
    材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.09用紙サイズA4シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピーラベル形状四角
  • ステアリングブーツ -04A01 丸一ゴム工業

    ステアリングブーツ -04A01

    丸一ゴム工業
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番48204-01F00・48204-W1000・48204-04A01メーカーNISSAN
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • 普通紙ロール<薄手> EPSON

    普通紙ロール<薄手>

    EPSON(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(2本)
    当日出荷
    経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
    用途CAD GIS適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS幅(mm)約594厚さ(mm)0.08サイズA1長さ(m)50アズワン品番65-0393-33素材普通紙
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-4A1 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-4A1 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    八重洲無線/YAESU FNB-4A1 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    バッテリーニッケル水素電池バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(mAh)500サービス分類リサイクル・リビルト
  • ベアリング クランクピン(イエロー) 12164-04A01-0D1 スズキ

    ベアリング クランクピン(イエロー) 12164-04A01-0D1

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング クランクピン(ブラウン) 12164-04A01-0C1 スズキ

    ベアリング クランクピン(ブラウン) 12164-04A01-0C1

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • クリップ 90652HL4A01 ホンダ

    クリップ 90652HL4A01

    ホンダ
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90652-HL4-A01主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • HJシリーズ バッテリー GSユアサ

    HJシリーズ バッテリー

    GSユアサ(20件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボン

    マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
    材質66ナイロン
  • CR普通紙64 クラウン[事務用品]

    CR普通紙64

    クラウン[事務用品]
    3,998税込4,398
    1箱(2本)
    当日出荷
    仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
    紙管内径(mm)50.8(2インチ)坪量(g/m2)64素材普通紙入数2本適合プリンタ大判インクジェットプリンター
  • ベアリング クランクピン(ブラック) 12164-04A01-0B1 スズキ

    ベアリング クランクピン(ブラック) 12164-04A01-0B1

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • ドラム リヤスプロケツト 64611-04A01 スズキ

    ドラム リヤスプロケツト 64611-04A01

    スズキ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • RACK,STEERING    53402HL4A01 ホンダ

    RACK,STEERING 53402HL4A01

    ホンダ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • PINION COMP,STRG    53421HL4A01 ホンダ

    PINION COMP,STRG 53421HL4A01

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • 水位制御用フロートスイッチ エバラポンプ(荏原製作所)

    水位制御用フロートスイッチ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
    用途汚水汚物用ポンプの水位制御仕様リードスイッチ接点A接点最大電流(A)0.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
  • SW ASSY,IGNITION   35100HL4A01 ホンダ

    SW ASSY,IGNITION 35100HL4A01

    ホンダ
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • グラフイツク 4 1WD-F8394-A1 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 4 1WD-F8394-A1

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツ

    NS 標準 Vプーリー A-1

    カネミツ(29件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
    用途ベルト伝導に。
  • インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
    寸法L1(mm)20穴角4角
  • EPS CONTROL UNIT   39980HL4A01 ホンダ

    EPS CONTROL UNIT 39980HL4A01

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • キャップASSY. ノイズサフ 30700HL4A01 ホンダ

    キャップASSY. ノイズサフ 30700HL4A01

    ホンダ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30700-HL4-A01主な適合車種(ホンダ)CRF1000
  • END SET,TIE ROD    53010HL4A01 ホンダ

    END SET,TIE ROD 53010HL4A01

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
  • 標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー A-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
    溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
  • クランプ ホース 90654HL4A01 ホンダ

    クランプ ホース 90654HL4A01

    ホンダ
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90654-HL4-A01主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • COIL COMP,IGN RR   30520HL4A01 ホンダ

    COIL COMP,IGN RR 30520HL4A01

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • アルミパッキン JTC

    アルミパッキン

    JTC(13件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラフイツク,フユエルタンク 7 B04-F4254-A1 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク,フユエルタンク 7 B04-F4254-A1

    YAMAHA(ヤマハ)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
...