カテゴリ

  • 制御機器(1,525)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,344)
  • 農業機械(960)
  • 物流用品(890)
  • パソコン/周辺機器(889)
  • バイク部品(457)
  • 事務用品(327)
  • 自動車補修部品(304)
  • メカニカル部品(281)
  • 配管・水廻り設備部材(266)
  • 測定用品(262)
  • 安全標識(223)
  • FA担当者のオススメ新商品(200)
  • 切削工具(189)
  • 作業工具(161)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(152)
  • 空調・照明・電設資材(141)
  • 電気材料(118)
  • オフィス家具(96)
  • 機構部品(93)
  • 学童・教育用品(74)
  • 電動工具(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 日用品(50)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 建築金物(48)
  • 防犯用品(46)
  • カー用品(45)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 家電(43)
  • 整備工具・収納(41)
  • 医療(40)
  • 防災用品(38)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 溶接用品(22)
  • 安全用品(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 保管用品(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • 住設機器(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 梱包用品(15)
  • 研磨材(15)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • エンジン工具(12)
  • 空圧工具(12)
  • 塗料(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 縫製用品(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 清掃用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 手袋(9)
  • 厨房用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 作業服(6)
  • 食品・飲料(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • マスク(4)
  • 自転車部品(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「4-a-1」の検索結果

関連キーワード
9,793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]

    ラベル用紙(加工入り)

    エーワン[ラベル](12件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(100シート)
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!
    材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.09用紙サイズA4シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピーラベル形状四角
  • ステアリングブーツ -04A01 丸一ゴム工業

    ステアリングブーツ -04A01

    丸一ゴム工業
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番48204-01F00・48204-W1000・48204-04A01メーカーNISSAN
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • 普通紙ロール<薄手> EPSON

    普通紙ロール<薄手>

    EPSON(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(2本)
    当日出荷
    経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
    用途CAD GIS適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS幅(mm)約594厚さ(mm)0.08サイズA1長さ(m)50アズワン品番65-0393-33素材普通紙
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボン

    マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
    材質66ナイロン
  • CR普通紙64 クラウン[事務用品]

    CR普通紙64

    クラウン[事務用品]
    3,998税込4,398
    1箱(2本)
    当日出荷
    仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
    紙管内径(mm)50.8(2インチ)坪量(g/m2)64素材普通紙入数2本適合プリンタ大判インクジェットプリンター
  • NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツ

    NS 標準 Vプーリー A-1

    カネミツ(29件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
    用途ベルト伝導に。
  • インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
    寸法L1(mm)20穴角4角
  • 標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー A-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
    溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • アルミパッキン JTC

    アルミパッキン

    JTC(13件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
    質量(g)185出力DC5V(合計3.4A)コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-20USBポート数3コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
  • JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
  • インパクト用薄形ロングホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用薄形ロングホイルナットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
    全長(mm)100差込角(mm)12.7
  • カムロック アダプター ダストプラグ アルミ合金 AL[634-A] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター ダストプラグ アルミ合金 AL[634-A]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • モレキュラーシーブ アズワン

    モレキュラーシーブ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    欠品中
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状穴径(Φmm)0.4構造ソーダライト化学組成ナトリウムアルミニウムシリケートアズワン品番1-4896-03吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6乾燥容量(%)~21
  • インパクト用薄形ホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用薄形ホイルナットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
    差込角(mm)12.7
  • 丸型圧着端子 オーム電機

    丸型圧着端子

    オーム電機(1件のレビュー)
    138税込152
    1袋(15個)
    当日出荷から翌々日出荷
    専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
    用途電線接続用材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600端子形状丸形
  • イージーライト用PET透明板 友屋

    イージーライト用PET透明板

    友屋(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PET透明t1.0mm
  • ナフロンBTチューブ アズワン

    ナフロンBTチューブ

    アズワン
    2,228税込2,451
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    通常のPTFEチューブに比べ、柔軟性に優れ、曲げやすく、座屈しにくく、また透明性があります。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+261℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)定尺(m)10
  • 2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチアクチュエータ単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • T型レンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型レンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • A4リフィル(1ポケット) コクヨ

    A4リフィル(1ポケット)

    コクヨ(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(10枚)
    当日出荷
    多穴・丸穴
    材質再生材配合率/ポケット:R-PP70%/ポケット:R-PPサイズA4-Sエコマーク認定認定穴数2・4・30穴対応寸法(縦×横)(mm)300×230グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)218×298エコマーク認定番号17 112 133
  • インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。 ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
    材質構造用鋼差込角(mm)12.7機能ゴムクッション付き
  • パイプ取手 ジョー・プリンス竹下

    パイプ取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)仕上黒色+アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ(面付型)

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1組(2枚)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
  • セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N omron(オムロン)

    セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N

    omron(オムロン)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具]

    A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用)

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    259税込285
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    透明ポケット リフィール 1ポケット 標準タイプ。 使い勝手の良いスタンダードなA4サイズ1ポケット。便利な 2穴、4穴、30穴共用。 両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプです。 シートは、開きやすいエンボス加工。指で開きやすいから、出し入れもスムーズ。 シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートです。 とじ穴部補強タイプ。パンチ穴部は補強テープ入りなので、耐久性アップ。 耐久性があるので、長期間使用していただけるファイルの差替リフィールです。 グリーン購入法適合商品。リフィールのポケット部分の材質は49%再生PPを使用しています。
    用途A4サイズの書類、カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜きなどの保存に。規格A4寸法(縦×横)(mm)リフィール:302×231グリーン購入法適合ポケット寸法縦(mm)内形:300ポケット寸法横(mm)内形:215
  • 1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/4
  • A4レターケース 10段 be worth style(ビーワーススタイル)

    A4レターケース 10段

    be worth style(ビーワーススタイル)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    中が透けずにA4書類をすっきり収納するキャスター付きレターケース。デスク下、デスクサイド、チェストサイドなど置き場所豊富。キャスター付きで、移動もラクラク。キャスターを取り付けるだけの本体完成品。天板はペンを置いても落ちにくいこぼれ止めの凹凸構造。キャスターを取り外して設置も可能な2way仕様。本体フレームはツヤなし、引き出しはツヤあり仕様。
    用途レターケース、書類収納、サイドチェストとして。デスクサイド収納 フロアケース デスクキャビネット キャスター付き 10段 A4 チェスト 書類棚整頓 事務用品 シンプル 小物入れ材質本体:キャスター/ポリプロプレン、引き出し/ポリスチレン質量(kg)4.1サイズA4耐荷重(kg)天板1、引出し1段あたり1引出し数10段高さ(cm)キャスターを外した本体:約59.5引出し組合せ浅型本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27×34.5×64.2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.9×31.4×3.9
  • 2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品

    omron(オムロン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン

    ゼノア
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
    用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合(本体品番)G2000T
  • 照明用グローブ INAX(LIXIL)

    照明用グローブ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ユニットバス専用照明カバー
...