2,288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(10m)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D 3/4W10 50径
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-3501 溝数4
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


簡単に袋とじ製本ができる。カット済みだから手間いらず
用途契約書割印用 仕様耳付き 材質上質紙 テープ厚さ(mm)0.1 適合サイズA4 テープ長さ(mm)297(耳まで332)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


1本
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。 種別一般工業用 材質主成分:シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 絶縁破壊電圧(kV)20 引張強度(MPa)2.0 密度(g/cm3)1.05(at23℃) 硬さ(デュロメータA)30 硬化方式脱オキシムタイプ 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz2.8 誘電正接 50Hz5×103 引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ) 粘度(mPa・s)70 切断時伸(%)300 危険等級 硬化前性状高粘度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 体積抵抗率(MΩ・m)5×106 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
欠品中

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1242種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質フッ素ゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/230 耐熱温度(℃)約250 最高耐熱温度(℃)約300 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)81 圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)


1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.8 使用温度(℃)-5~60 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションステンレスリールNSR-4W10S
カバーなし キャスターなし ホース長さ(m)10 商品番号811-7211 アズワン品番64-6739-45 巻取形式手動
1台
329,800 税込362,780
22日以内出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。 ねじの種類W 材質低合金鋼SKS
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NT
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズB4 材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂 アイボリー タイプヨコ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カットタイプでA4長辺サイズにピッタリ。
規格A4 基材上質紙 テープ厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×長さL)(mm)35×297 剥離紙
1パック
1,798 税込1,978
翌々日出荷

カットタイプでA4長辺サイズにピッタリ。
規格A4 基材上質紙 テープ厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×長さL)(mm)25×297 剥離紙
1パック
1,498 税込1,648
翌々日出荷

作品を傷つけずにキレイに掲示できる。作品が鮮明にみえる高透明ポケット。クリップ(別売)を使用して縦でも横でも連結可能
付属品ネームシール10枚 材質PP 透明 サイズA4 本体厚さ(mm)0.12 寸法(縦×横)(mm)257×301 内寸法(縦×横)(mm)215×299
1パック
349 税込384
当日出荷


1パック(10枚)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルター。
用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。 。マグネット内蔵のフィルターと鉄粉シールを使うことで、簡単に取り外しができます。 。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 。ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 。透過率約63%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 。タッチパネルに対応しています。 。フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。 。パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。 。付属の簡易固定シール(スライド用シール)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。 。付属の簡易固定シール(両面テープ)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。 。フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しています。また、液晶上部のベゼル部分は5mm以上必要となります。 。フィルターと鉄粉シールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。 。マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。 。ベゼル(画面の枠部分)に、マグネットや光に反応するセンサーが内蔵されている場合があります。お手持ちのマグネットをベゼル部分に当て、画面が暗くなる、スリープモードに入るなど動作に変化がないか、お確かめの上ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品鉄粉シール×4枚、サポートシール×4枚、簡易固定シール(スライド用×4枚、モニター貼り用×4枚) 材質PET、マグネット、鉄 対応機種汎用 可視光線透過率(%)約63 取付け方法マグネット 表面硬度2H 紫外線遮断率(%)99.9 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率約42% のぞき見防止対応 反射防止 ブルーライトカット対応 フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.35、マグネット部分:0.9、鉄粉シール:0.8
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)。コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます。反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です。上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます。工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
質量(kg)約3.0
1セット(10本)
44,980 税込49,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)