カテゴリ

  • バイク部品(1,270)
    • タイヤ(13)
    • チューブ(5)
  • 物流用品(133)
    • 車輪のみ(2)
  • 農業機械(2,212)
    • タイヤ(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5,729)
  • オフィス家具(2,799)
  • 作業工具(2,309)
  • 制御機器(1,929)
  • 切削工具(1,796)
  • パソコン/周辺機器(1,714)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,707)
  • 配管・水廻り設備部材(788)
  • 空調・電設資材(771)
  • 機構部品(756)
  • 測定用品(595)
  • メカニカル部品(555)
  • 船舶用品・漁業資材(440)
  • トラック用品・パーツ(401)
  • 家電(378)
  • 作業服(373)
  • 建築金物(347)
  • 事務用品(344)
  • 防犯用品(330)
  • 電気材料(312)
  • 自動車補修部品(308)
  • 電動工具(306)
  • FA担当者のオススメ新商品(292)
  • 科学研究・開発用品(282)
  • カー用品(249)
  • 油圧機器・油圧ホース(246)
  • 医療(225)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(177)
  • 清掃用品(177)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(162)
  • 厨房用品(136)
  • 店舗什器・備品(131)
  • 防災用品(128)
  • 学童・教育用品(124)
  • 縫製用品(112)
  • 溶接用品(109)
  • 塗装・養生・内装用品(102)
  • 卓上消耗品(98)
  • 空圧工具(97)
  • バッテリー・電装(96)
  • 塗料(88)
  • 研磨材(88)
  • 安全用品(84)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(82)
  • 照明(79)
  • 整備工具・収納(79)
  • 建材・エクステリア(78)
  • 自転車部品(77)
  • 救急・衛生(76)
  • 日用品(75)
  • ヘルスケア(71)
  • 保管用品(70)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(66)
  • 介護用品(57)
  • 安全標識(54)
  • 梱包用品(52)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(48)
  • 農業・園芸資材(48)
  • 測量用品(土木/建設)(47)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(42)
  • 食品・飲料(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(39)
  • 安全保護具(30)
  • 住設機器(27)
  • 鈑金・塗装(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • バイク純正部品(21)
  • 自動車純正部品(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 接着剤・補修材(20)
  • タイヤ・足回り(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • 農具(16)
  • 理美容(15)
  • 手袋(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • テープ(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 洗車・清掃(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • エンジン工具(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • マスク(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
タイヤ幅(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.00-8」の検索結果

33,069件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個 モノタロウパーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個モノタロウ(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 引出しは小×4個・中×8個のタイプで、これまでの小サイズでは収納できなかった広幅の小物が納しやすい、収納力抜群なキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい! 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納仕切板12外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応 オーム電機HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ金メッキコネクタHDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)シールド3重シールド伝送速度(Gbps)最大48対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2KHDMI規格ウルトラハイスピードイーサネット対応対応
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(4件のレビュー)
220税込242
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-408
Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 モノタロウペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚モノタロウ(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330取扱説明書(1.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコΦ1/4"-5/8" オーリングセットエスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1セット
当日出荷
エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
4 5/8X7 1/4 ソフトカバーブック 横開きタイプ RITR4 5/8X7 1/4 ソフトカバーブック 横開きタイプRITR
3,398税込3,738
1冊ほか
当日出荷
紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。
質量(g)70種類メモパッド枚数64縦(mm)184横(mm)1172018年トラスコ掲載ページ10 0321
4 5/8X7 ステイプルノートブック RITR4 5/8X7 ステイプルノートブックRITR
3,298税込3,628
1セット(3冊)
当日出荷
紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。表紙含めリサイクル可能です。ホチキス留めタイプです。3冊セットです。
質量(g)240枚数24縦(mm)178横(mm)1172018年トラスコ掲載ページ10 0320
4 5/8X7 ルーズリーフ RITR4 5/8X7 ルーズリーフRITR
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でもご使用いただけます。紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。
質量(g)250枚数1002018年トラスコ掲載ページ10 0323
フライス スクエアT4インサート LOEX08・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX08・セコ・ツールズ・ジャパン
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷
スクウェア T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4 つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
トラスコ品番695-3135
4 5/8X7 スパイラルノートブック RITR4 5/8X7 スパイラルノートブックRITR
2,198税込2,418
1冊
当日出荷
紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。
質量(g)90種類リングメモ(ヨコ型)2018年トラスコ掲載ページ10 0320
TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m 三協リールTRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m三協リール
39,980税込43,978
1個
当日出荷
小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途200Vの電力供給用質量(kg)4.6トラスコ品番851-3627セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
M4x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ
220税込242
1パック(18本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-408
スモールアダプター1/4"-3/8" Manfrottoスモールアダプター1/4"-3/8"Manfrotto
1,398税込1,538
1個
欠品中
1/4オスネジを 3/8オスネジに変換できます。 スティール。
材質スティール質量(kg)0.048
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 4面 8穴 ヒサゴマルチプリンタ帳票 A4 白紙 4面 8穴ヒサゴ
1,098税込1,208
1袋(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コピー機でもお使いいただけます。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
サイズA4厚さ(mm)0.09ラベルサイズ(mm)105×148.5タイプ白紙穴数8穴白色度(%)80紙質上質紙面付4面穴間隔(mm)80素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
1/4"sqx 8mm ソケット エスコ1/4"sqx 8mm ソケットエスコ(2件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AS-8
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
459税込505特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
モップ替糸 CONDOR(山崎産業)モップ替糸CONDOR(山崎産業)(36件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
床の水拭きモップ用替糸です。
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(466件のレビュー)
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
M4x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)エスコ
220税込242
1パック(20本)
当日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-408
管洗浄 逆噴射ノズル1/4・3/8サイズ 中部高圧ホース管洗浄 逆噴射ノズル1/4・3/8サイズ中部高圧ホース
19,980税込21,978
1個
当日出荷
下水・排水清掃用ロケットノズル。 洗管ホースに取り付けて使用。
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-42長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
永谷園 味わい茶漬け 4種 8袋 x10 永谷園永谷園 味わい茶漬け 4種 8袋 x10永谷園
3,698税込3,994
1箱(42.6g×10個)
5日以内出荷
「わさび」の変わりに「野沢菜」を変更しました。
WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB塚本無線
59,980税込65,978
1セット
6日以内出荷
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状バレット(砲弾)型記録媒体HDD保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素モニターサイズ10.1インチ
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙BUSICOM(ビジコム)(4件のレビュー)
839税込923
1パック(5巻)ほか
当日出荷
このロール紙は、コアレス(芯なし)です。 モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)20内径(Φmm)8外径(Φmm)40包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応芯の有無無し紙幅(mm)58
ネーム9 既製(イ) シヤチハタネーム9 既製(イ)シヤチハタ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
M4x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-142長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状ナベ頭
4x 8x1.0mm 銅パッキン (30個) エスコ4x 8x1.0mm 銅パッキン (30個)エスコ
590税込649
1袋(30個)
当日出荷
内径(Φmm)4外径(Φmm)8厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-4
microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GB グリーンハウスmicroSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GBグリーンハウス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(8GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
容量(GB)8SDスピードクラスCLASS4
(065)スパークプラグBM4A EY08 スバル(065)スパークプラグBM4A EY08スバル(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
1/4"sqx 8mm ディープソケット エスコ1/4"sqx 8mm ディープソケットエスコ(2件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AT-8
ポイホルダー A4ワイド 8ポケット ナカバヤシポイホルダー A4ワイド 8ポケットナカバヤシ(1件のレビュー)
669税込736
1冊
当日出荷
クリアホルダーがそのまま入る!バラバラだったクリアホルダーがこの一冊にまとまります! ハーフ&ワイドポケットで、クリアホルダーの出し入れがしやすく、ポケットに入れたまま書類の確認も可能です。 各ポケットに見出しが付いていて希望の書類にアクセスしやすいです。
サイズA4ワイド仕様ゴムバンド付、インデックス付付属品インデックスステッカー質量(g)230背幅(mm)16寸法(縦×横)(mm)315×265ポケット数8材質(表紙)ポリプロピレン収納枚数(枚)クリアホルダー8枚・A4コピー用紙約160枚(64g/m2程度)(1ポケット/クリアホルダー1枚、A4コピー用紙20枚)RoHS指令(10物質対応)対応
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-242材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
220税込242
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AT-12材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器 マスプロ電工4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器マスプロ電工(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ全端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
4K・8K対応 UHFブースター マスプロ電工4K・8K対応 UHFブースターマスプロ電工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル定格/105dBμV(9波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)1.5以下挿入損失(dB)2以下入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35時:33~39、45時:43~49結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
異型ニップル 1/4×1/8 SUGICO(スギコ)異型ニップル 1/4×1/8SUGICO(スギコ)
969税込1,066
1個
当日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物/樹脂形状異型ニップルねじR1/4×G1/8
グラスフレーム 4連 18-8 TKGグラスフレーム 4連 18-8TKG(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
レールタイプ4連付属品ネジ材質18-8ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×43品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダーレール(mm)(内幅)21、(奥行)220TKG品番9-2273-0301TKG品番(2017)6-2059-0301
...