カテゴリ
- 切削工具(1,067)
- ねじ・ボルト・釘(486)
- 電気材料(135)
- 機構部品(79)
- 物流用品(74)
- 制御機器(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 建築金物(46)
- 測定用品(43)
- 研磨材(29)
- パソコン/周辺機器(28)
- 電動工具(23)
- 科学研究・開発用品(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 作業工具(15)
- 安全標識(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 家電(13)
- メカニカル部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- 医療(3)
- 農業機械(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(242)
- グーリング(120)
- NACHI(不二越)(79)
- OSG(オーエスジー)(61)
- TRUSCO(53)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(50)
- PISCO(ピスコ)(50)
- EIKO(栄工舎)(46)
- 三菱マテリアル(43)
- RYOCO(菱高精機)(41)
- プロトティップ(40)
- 岡崎精工(39)
- ワルター(35)
- イシハシ精工(34)
- 九飛勢螺(28)
- エスコ(26)
- AUTONICS(オートニクス)(25)
- ニチフ(23)
- NS(日進工具)(23)
- ブランドをもっと見る
「4.2φ」の検索結果

ツマミ付グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,698税込¥4,0681袋(1000個)4日以内出荷作業性を向上するために、つまみやすい持ち手がついています。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。持ち手部分に内径が刻印されているため、サイズの識別ができます。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
エレガンスプレート
神保電器¥5,798税込¥6,3781箱(10個)3日以内出荷【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥6,500税込¥7,1501箱(1500本)4日以内出荷0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径4.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8.8首下長(mm)13頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,700~税込¥2,970~1箱(600本)ほか4日以内出荷0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質鉄呼び径4.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ4.2
ワルター¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷トラスコ品番227-8054刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ4.2
ワルター¥5,498税込¥6,0481本9日以内出荷トラスコ品番228-1135刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ4.2
タイテックス¥8,998税込¥9,8981本9日以内出荷トラスコ品番227-6480刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ4.2
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番227-3129刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ4.2
ワルター¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷トラスコ品番226-8433刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.2
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-1228刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
六角軸ドリル TiNコート
(263件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(400本)ほか当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
ストレートドリル パック
(42件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(32件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
...