カテゴリ

  • バイク純正部品(2,593)
  • 自動車純正部品(921)
  • トラック純正部品(538)
  • 制御機器(292)
  • 科学研究・開発用品(135)
  • 農業機械(131)
  • 切削工具(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 機構部品(63)
  • メカニカル部品(62)
  • 空調・照明・電設資材(61)
  • 測定用品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • バイク部品(40)
  • 電気材料(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 作業服(26)
  • 作業工具(26)
  • 自動車補修部品(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 卓上消耗品(17)
  • 研磨材(16)
  • 清掃用品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 自転車部品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 医療(10)
  • 事務用品(10)
  • テープ(9)
  • 保管用品(8)
  • 塗料(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 電動工具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 縫製用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 安全用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)

「4.3/10」の検索結果

5,629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.3/10形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)4.3/10形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。
特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
4.3/10型ジャック用 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)4.3/10型ジャック用 キャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
519税込571特価
1個
当日出荷
4.3/10ジャック用のキャップ、水・埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップコネクタタイプ4.3/10型嵌合部形状プラグ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理黄銅/3元めっきRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター 日本エレパーツ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター日本エレパーツ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。表面処理三元合金種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:差込/外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 4.3/10型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状終端器種類コネクタコネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 4.3/10型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 4.3/10型 キャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
形状キャップ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタ結線方式中心:差込/外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~5GHz)、1.35以下(5GHz~6GHz)コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ日本エレパーツ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理三元合金結線方法半田使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ種類同軸コネクタ
同軸コネクタ 4.3/10型 L曲がりアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 4.3/10型 L曲がりアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様(両端)4.3/10-4.3/10形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)コネクタタイプ4.3/10
4.3-10コネクタ Rosenberger Rosenberger4.3-10コネクタ RosenbergerRosenberger
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個
翌日出荷
内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10厚さ(mm)0.8エスコ品番EA949ZA-42
Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 ジャック 7/16 - プラグ Sucoplate HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 ジャック 7/16 - プラグ SucoplateHUBER & SUHNER
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
長さ(mm)44.3タイプ4.3-10ジャック-7/16プラグ、(A)4.3-10、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズの上に金ボディめっきSucoplate
Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 プラグ 7/16 ジャック Sucoplate HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 プラグ 7/16 ジャック SucoplateHUBER & SUHNER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
長さ(mm)44.3タイプ4.3-10プラグ-7/16ジャック、(A)4.3-10、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズの上に金ボディめっきSucoplate
同軸変換アダプタ 4.3-10 - 2.2-5 ジャック - プラグ Telegartner同軸変換アダプタ 4.3-10 - 2.2-5 ジャック - プラグTelegartner
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:4.3-10差し込み口から2.2-5プラグへ●アダプタタイプA:4.3-10●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3875アズワン品番65-7780-82
M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ(1件のレビュー)
60税込66
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ 4.3-10 - 7/16 プラグ - プラグ, 32_4310-716-50-X1/133_WE HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸変換アダプタ 4.3-10 - 7/16 プラグ - プラグ, 32_4310-716-50-X1/133_WEHUBER & SUHNER
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Huber+ Suhner 4.3-10 7/16 Betweenシリーズアダプタ. Huber Suhnerの50 4.3/10 7/16 Betweenシリーズアダプタです。このRF同軸アダプタは、黄銅製のボディとカップリングナット、及びPTFE絶縁体を備えています。このシリーズの同軸アダプタには、オス-オス構成とオス-メス構成があります。. 特長と利点. 低パッシブ相互変調(PIM) 動作温度範囲: -55 90 ℃. 用途. 計測器
仕様アダプタタイプ = 4.3-10プラグ-7/16プラグアダプタタイプA = 4.3-10アダプタタイプB = 41106オス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ホワイトブロンズの上に金長さ = 44.55mm表面処理:本体 = Sucoplateコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RF アダプタ 7/16- 4.3/10 DIN プラグ 6GHZ AMPHENOLRF アダプタ 7/16- 4.3/10 DIN プラグ 6GHZAMPHENOL
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:7/16 DIN 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:4.3/10 DIN 種別への変換:プラグアズワン品番65-1630-62
RF アダプタ 4.3/10 プラグ-N ジャック 6GHZ MULTICOMPRF アダプタ 4.3/10 プラグ-N ジャック 6GHZMULTICOMP
22,980税込25,278
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック 製品群:-アズワン品番65-1632-39
LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 243ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(10mL)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(289件のレビュー)
568税込625
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
内張りクリップ
ディープソケット インパクト用 モノタロウディープソケット インパクト用モノタロウ(80件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(146件のレビュー)
329税込362特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ミエール水糸 たくみミエール水糸たくみ(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1パック(1個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(261件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(17件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
カラー不織布ロール 切り売り アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ロール 切り売りアーテック[学校教材・教育玩具](31件のレビュー)
2,273税込2,500
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚くて丈夫で安い。サイズ:巾1m×1m
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(132件のレビュー)
579税込637特価
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウパーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプモノタロウ(17件のレビュー)
638税込702
1個
当日出荷
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)50質量(g)376奥行(mm)210寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚)仕切数(個)最大12仕切り(小)×9枚、(大)×1枚有効内寸法・奥行(mm)186有効内寸法・高さ(mm)43外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業リヤビューアウトサイドミラー大東プレス工業(74件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ダイハツタイプ クリップ Modesダイハツタイプ クリップModes(55件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
内張りクリップ
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(14件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
ひまわり麻ひも 積水樹脂ひまわり麻ひも積水樹脂(22件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
結びやすくゆるみにくい天然麻繊維100%の麻ひもです。 植物油の使用により機械油臭はありません。 いやな機械油の臭はありません。
用途一般包装結束用巻種類チーズ巻
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(17件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
109,800税込120,780
1箱(24本)
当日出荷から4日以内出荷
種別半ねじ
ワッシャー CC(ジュラコン(R)) 廣杉計器ワッシャー CC(ジュラコン(R))廣杉計器(7件のレビュー)
599税込659特価
1パック(17個)
当日出荷から3日以内出荷
乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
...
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
"4.3/10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷