「4×16 トラス」の検索結果
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
頭部形状トラス
材質SUS410
穴の形状十字穴
1箱(500個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
形状トラス頭
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/処理鉄/ユニクローム
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-320
長さ(mm)16
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
ねじの呼びM4
山数16
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス小頭
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
用途金属素材用
頭部形状トラス
材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
JIS規格JIS B 1122規格品
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
色(頭部)黒
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
部品名称トラスタツピングネジ4X16
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.86MB)
図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.13、MGT-5A-75M 本体部品_No.4、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.12、MGT-800 MPG800 本体部品_No.13、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.12、MGT-5A-75 本体部品_No.4、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.4、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.4、MGT-5A-51M 本体部品_No.4、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.4、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.4、MGT-5A-51S 本体部品_No.4、MGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.4、MGT-5A-51 本体部品_No.4、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.12、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.12、MGT-5A-75S 本体部品_No.4、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.4、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.4、MGT-5-75 本体部品_No.4、MGT-5-51 本体部品_No.4
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)16
呼び寸法(mm)4
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)9.4
頭部高さ(mm)2.5
1箱(600本)
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
1セット(20本)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
1セット(20本)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状トラス
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)2.3
寸法y(mm)4.5
寸法dk(mm)9
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)4×16
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7959-01
入数20本
1パック(20本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
ねじ径d3.9
ねじ長さS(mm)全ねじ
仕様クロムフリー
材質ステンレス
頭部形状トラス
頭径D(Φmm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.0
木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用
種別トラス頭
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法L(mm)12
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)8
頭部形状トラス
寸法h(mm)1.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ