呼び径(mm)4
頭部形状(+)皿頭
材質鉄(ユニクロメッキ)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949ET-425
全長(mm)25
質量(g)177
1パック(100本)
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥355
税込¥391
3日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種LP-S280DN
印字枚数6100枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーEPSON
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
材質SUS
寸法(mm)M4×25
1ケース(100本)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビジネス封筒 開封テープ付
モノタロウ
¥789
税込¥868
丈夫で安心な厚紙封筒。開封後は書類の保存に再利用できます。
サイズA4
色白
仕様テープ式ワンタッチ
材質コートボール
寸法(mm)342×250+65
質量(g)78(1枚)
紙厚(g/m2)350
1束(25枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ
ばね定数(N/mm)1.97
自由長(mm)25
外径(mm)4
内径(mm)2.6
ばねの種類強力ばね
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
材質SUS330
エスコ品番EA952SP-425
質量(g)2.5
寸法L(mm)25
寸法d(mm)2
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)3
寸法D(Φmm)4
寸法T(mm)1.2
寸法MM4
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式
色ブラック
適合機種メーカーEPSON
各種認証E&Qマーク
1本(6100枚)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)25
呼び寸法(mm)4
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)9.4
頭部高さ(mm)2.5
1箱(500本)
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-99
入数20個
有効ねじ長さB(mm)25
1袋(20袋)
¥375
税込¥413
翌日出荷
片手で取付けOK、形鋼の水平移動に最適なクランプです。
用途形鋼吊り上げ・運搬
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6139
材質高抗張力鋼
質量(kg)7
使用荷重(kg)200~1000
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
代表車種COMMON
1個
¥72
税込¥79
5日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番515-9351
材質/仕上高抗張力鋼
質量(kg)5.2
寸法L(mm)128
寸法H(mm)275
寸法D(mm)25
寸法H2(mm)65
最大使用荷重(kg)1200
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ