カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 学童・教育用品(8)
  • 厨房用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
さらに商品を絞り込む

「4つまた」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
手動つまきり君 部品:クシ刃 4.0mm (電動つまきり君共通) 千葉工業所手動つまきり君 部品:クシ刃 4.0mm (電動つまきり君共通)千葉工業所
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
厚み調整シート(同じクシ刃で太いツマが切れます。)別売:クシ刃1.0・2.5・4.0mmがあります。材料をセットしてハンドルを回すだけで、ツマが簡単にできる新自動送り装置付。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。<CTM19><CTM17>つまきり君共通交換部品平刃(10枚入)クシ刃1.0mmクシ刃2.5mmクシ刃4.0mm。
TKG品番9-0676-0505付属品カセット式刃物台(平刃、クシ刃付)、 1.0・2.5mmの2種類材質ABS、ステンレス規格クシ刃4.0mm
EA520用4スロットバッテリチャージャー、専用ACアダプタ付 ユニテックEA520用4スロットバッテリチャージャー、専用ACアダプタ付ユニテック
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
EA520モバイルターミナルの予備バッテリを4つまで同時に充電できる
タイマー(同時4計測) カシオ計算機タイマー(同時4計測)カシオ計算機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。
材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×73×33精度平均月差±30秒機能タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒)表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池(LR44)×1設置方法スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能表示切替2/24 時間制カウントダウン機能マルチチャンネル機能
スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式 YAMAZEN(山善)スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式YAMAZEN(山善)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
高さメモリー機能付きの電動昇降デスク。メモリー機能を使えばワンタッチで設定した高さに昇降できる※4つまで登録可能。1cm単位の細かい高さ調節ができる。
用途自宅でのお仕事・勉強、シェアオフィス、コワーキングスペースに。パソコンデスク、OAデスク、オフィスデスク、会議テーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:エポキシ樹脂塗装質量(kg)40消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)耐荷重(kg)80コード長さ(m)2材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:エポキシ樹脂塗装組立時間60-90昇降方式電動式昇降範囲(mm)710~1170
デイル アブドミナルバインダー 名優デイル アブドミナルバインダー名優
3,198税込3,518
1個
当日出荷
腹部を均等、確実に圧迫でき、ベロクロで簡単に取り付け、取り外しができます。付属のEasyGripストリップで外側にドレーンバッグを4つまで装着できます。長時間使用できるラテックスフリー素材です。
材質合成ゴム、ナイロン
自動かん水タイマー(乾電池式) イーエス・ウォーターネット自動かん水タイマー(乾電池式)イーエス・ウォーターネット
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
ボタン操作で簡単にかん水条件を設定。 プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。 プログラム本数:1。 かん水開始時刻は4つまで。 かん水時間は1分~11時間59分。 かん水実行日:曜日指定、3/6/12時間毎、1~30日毎。 かん水一時停止機能あり。 手動かん水可能。
用途ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!材質樹脂取付方式メスネジ電源角型9Vアルカリ乾電池適合圧力(MPa)0.1~0.7防水仕様IP-68バルブ1(電磁弁内蔵)
回転つまきり君 部品:クシ刃 4mm 千葉工業所回転つまきり君 部品:クシ刃 4mm千葉工業所
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
材質SUS ABS刃形クシ刃4.0mmTKG品番9-0676-0605TKG品番(2017)6-0598-0605
リンクシー 4つの時間が計れるタイマー AGBリンクシー 4つの時間が計れるタイマーAGB
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
同時に4つまでタイマー機能使用可能。<br />カウントダウン<br />カウントアップ機能。<br />時計表示/12・24時間表示。<br />ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。<br />アラームクロック<br />スヌーズ機能。<br />リピートメモリー機能。<br />置き掛け兼用(壁掛け用フック穴、マグネット、スタンド付き)。
仕様●サイズ:高さ11cm×幅6.9cm×厚み1.65cm●重量:75g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長60秒●使用電池:単4形乾電池 × 1本(モニタ用電池付属)アズワン品番65-6910-62
機能拡張ソフトウェア(レコーダー台数追加) i-PRO機能拡張ソフトウェア(レコーダー台数追加)i-PRO
159,800税込175,780
1式
8日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア 機能拡張ソフトウェア(レコーダー台数追加)WV-ASE203WUX 機能拡張ソフトウェア(WV-ASE203WUX)のライセンスを追加することにより、レコーダー最大登録台数を100台、カメラ最大登録台数を256台の単位で拡張することが可能です。 なお、本ライセンスは最大4つまで登録することが可能です。
ベルトクランプ シンワ測定ベルトクランプシンワ測定
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。<br />ベルトタイプのため、材料を様々な形状に組み合わせて固定できます。<br />材料を四角形に組み合わせる場合、材料同士の角を同時に最大4つまで固定できます。<br />角固定部をベルトから外せるため、角の数に合わせて調整でき、円形などの角がないものにも使用できます。
外周長(mm)最大使用可能:4000、最小使用可能:40材質(ベルト)ナイロン樹脂材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
缶つま 九州産 いか明太 P4号缶 x6 国分グループ本社缶つま 九州産 いか明太 P4号缶 x6国分グループ本社
3,998税込4,318
1箱(6個)
5日以内出荷
九州玄界灘呼子沖で獲れたヤリイカ(正式名称:ケンサキイカ)を博多の明太子であえました。呼子のいかの柔らかい食感と明太子が絡み合い後を引く美味しさです。
USB DELEGATER B ビット・トレード・ワンUSB DELEGATER Bビット・トレード・ワン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
マイナスドライバーで線を端子台に繋げるだけで簡単にUSB接続のスイッチを作ることができます。展示会、文化祭などイベント会場の他、アミューズメント機器等で、パソコンにスイッチやセンサを繋ぎたい時、お役に立ちます!ドライバが入れられないレンタルPCや指定ソフト以外、インストール禁止な会社のパソコンでも使用可能なのも大きな特徴です。本製品には4つまでのスイッチとセンサを接続する事が出来きます。Windowsの設定ソフトを用いてキーボードやマウス、ジョイスティックなどの入力を割当てる事が出来ます。
サイズW40×D90×H25mm(突起部ふくまず)出力センサ用:5V(USB電源を供給)対応OSWindows10/Windows 8 / 7 / Vista / XPインターフェースUSB ミニB梱包内容USB DELEGATER B本体 / 配線用ケーブル(AWG24/6色 各0.5m) (USBケーブルは付属しません)スイッチ数最大入力:4
スイッチ接続モジュール ビット・トレード・ワンスイッチ接続モジュールビット・トレード・ワン
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
4つまでのスイッチやセンサーをPCに接続するための変換モジュールです。 接続方法は、スイッチからの配線をマイナスドライバを用いて端子台に取り付けるだけの簡単接続です。 簡単設定ツールでマウス・キーボード・ジョイパッドの各機能を割付可能です。 各操作の設定は直感的に利用可能な専用Windowsソフトウェアをご用意しました。 設定後はUSB DELEGATOR内部に割付が保存される為、他のパソコンに繋いでも再設定ナシで使用する事が出来ます。 旧製品(AD00009B)からUSBコネクタをType-Cに変更、更にケースも小型化し一層使いやすくなりました。
セット内容本体、配線用ケーブル(AWG24/6色 各0.5m)寸法(mm)約70.4×50.4×27質量(g)約39(線材含まず)対応OSWindows 7以降出力電圧(V)5(USB電源を供給)入力点数最大4保証期間6か月インターフェイスUSB:Type-C
ひずみゲージ式センサー用インジケーター(CC-Link対応) エー・アンド・デイひずみゲージ式センサー用インジケーター(CC-Link対応)エー・アンド・デイ
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ<br />D/A出力端子を標準装備、CC-Link付き<br />4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現<br />見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面<br />設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ<br />バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き<br />アナログ電圧・電流出力装備<br />4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択【外部入出力信号 CC-Link】DA、DB、DGは本体回路から絶縁。SLD[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
ひずみゲージ式センサー用インジケーター エー・アンド・デイひずみゲージ式センサー用インジケーターエー・アンド・デイ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ<br />D/A出力端子を標準装備<br />4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現<br />見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面<br />設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ<br />バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き<br />アナログ電圧・電流出力装備<br />4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
発煙ガードタップ 4個口 USB3ポート付き 雷ガード 1.5m オーム電機発煙ガードタップ 4個口 USB3ポート付き 雷ガード 1.5mオーム電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用) AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W) USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイト出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計)コンセント個数4電源コード(m)1.5機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動プラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
e-mark COLOPe-markCOLOP
49,980税込54,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。
用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。質量(g)224.5消費電力(W)最大:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.2×76.5×72.7記録方式インクジェット方式充電時間約2時間45分(0~100%)使用環境使用時:15~32℃、非使用時:-40~60バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー11.1保証期間1年バッテリー容量(mAh)600印刷方式インクジェット方式バッテリー稼動時間最大:約5商品タイププリンター
電動昇降デスク メモリー機能付 クロシオ電動昇降デスク メモリー機能付クロシオ
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
ボタン1つで高さを変えられる電動式、健康面にも配慮した快適なワークライフを実現できます。<br />お好みの高さ(72~121cm)に微調整できます。電動式なので力が要らず快適です。<br />ロックボタンを押すと各ボタンがロックされ、誤作動を防ぎます。<br />キーボタンでお好みの高さを4つまでセットできるので、家族の身長に合わせて登録できます。<br />障害物を感知するセンサー付(オン3段階・オフ)。<br />2種類3ヶ所の充電ポート付(TypeA×2・TypeC×1)ですので、デスクワークに便利です。<br />天板表面は強化ガラスでスタイリッシュ。W120×D60cmと大きく、ゆったり使えます。<br />書類や小物がスッキリ片付く引出し付、スライドレールで出し入れラクラクです。<br />天板に脚を取り付けるだけの簡単組立(工具付)。<br />座ったままになりがちなデスクワークが、姿勢を変えることで身体への負担を軽減します。
仕様組立式材質6mm厚強化ガラス、スチール幅(mm)1200質量(kg)38高さ(mm)720~1210奥行(mm)600電源(V)AC100-240 (50/60Hz)耐荷重(kg)5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×31×4昇降範囲(mm)720~1210天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
バーコードリーダー_2次元(Bluetooth)_リングタイプ サンワサプライバーコードリーダー_2次元(Bluetooth)_リングタイプサンワサプライ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
超小型・超軽量で使いやすいリングタイプ。指に装着して使うタイプで、長時間の作業でも快適に使用できます。 ハンズフリーでの作業が可能で倉庫内での作業効率がアップ。指に装着できるので、両手を自由に使いながらバーコードの読み取りができます。 作業後はクレードルに置くだけ充電。専用のクレードルに設置すれば、作業後はおいて帰るだけで充電が可能です。最大4つまでクレードルを連結させることもできます。 左右どちらでも装着可能。スキャンボタンも左右どちらもついているので、利き手に合わせて使用することができます。 操作のしやすいタッチセンサーボタンスキャンボタンはタッチ式になっているので押し込まなくてもタッチするだけで簡単にスキャンが可能です。 様々な機器で使用できるBluetoothタイプ。Bluetooth接続で様々な機器との接続が可能です。iOSデバイスとの接続では、バーコードリーダーのボタンを押すことでキーボードの呼び出しが可能です。 1次元でも2次元でもどちらでも読み取りが可能。多数のコードの読み取りが可能です。物流などでよく使われるCODE39(1次元)や、DataMatrix(2次元)と言ったコードの読み取りが可能。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードも読み取りが可能です。
セット内容製品本体、ベルト、充電ケーブル、充電クレードル、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth分解能2次元コード:0.25mm/10mil、1次元コード:0.01mm/4milインターフェースUSB HIDメモリー2MB充電時間4.5時間防塵防水性能IP42バーコード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Micro PDF417動作時間約15時間コントラスト0.1動作電流(mA)210通信距離(m)10(Class2)読込速度60 frame / sec落下衝撃(m)1.5読取深度(mm)5mil CODE39/39-198、13mil UPC/EAN/52-355、15mil QR/30-250、6.67mil PDF417/41-165、10mil Data Matrix/35-163読取角度(°)ピッチ/55、スキュー/55、チルト/360読取方式CMOS 640×480
自動散水タイマーDC6/DC6S イーエス・ウォーターネット自動散水タイマーDC6/DC6Sイーエス・ウォーターネット
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
用途完全防水タイプ<br />ボタン操作で簡単に散水条件を設定<br />プログラムにより内蔵電磁弁を開閉<br />散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)<br />散水実行日の指定方法<br /> 1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで<br /> 21回のみ指定(DC6、DC6S)<br /> 3繰返し指定<br /> DC6 :1日~30日毎<br /> DC6S :1分~30日毎<br /> 4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)<br />散水一時停止機能あり<br />手動散水可能<br />センサー接続可付属品電磁弁1台付属材質樹脂タイプ秒単位取付方式メスネジ電源角型9Vアルカリ乾電池×2個適合圧力(MPa)0.07~1.0関連資料(0.19MB)
疲労軽減マット セーフラン安全用品疲労軽減マットセーフラン安全用品
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。<br />4辺テーパー構造でつまづき軽減。<br />立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。<br />表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に厚さ(mm)9材質発泡PVC
つま一番共通交換部品 クシ刃 平野製作所つま一番共通交換部品 クシ刃平野製作所(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
つま一番HS-010以外の4機種共通の交換替刃です。 手動タイプは大根1000本を目安に交換してください。
適合本体つま一番HS-010以外の4機種材質ステンレス鋼
つま太郎 千葉工業所つま太郎千葉工業所
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
かつらむき幅:120。ピールSに、ツマ切り、網切り、 おどり網機能が付いた1台4役の機械です。1台4役、かつらむき、つまきり、あみきり
材質ABS PS POM質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×170TKG品番9-0675-0401TKG品番(2017)6-0597-0401
フルベジ 野菜調理器セット 下村工業フルベジ 野菜調理器セット下村工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
まな板&包丁いらずでおろし、スライス、千切り、つま切りの4種類のカットができます。<br />料理に合わせて使い分けることができ、野菜のカットする際の効率を高めることができます。<br />手をガードするホルダー付きです。<br />フタがおろし台になるからボウルが不要です。
用途野菜のカット、料理の下ごしらえの際に仕様【カット】おろし/スライス/千切り/つま切り付属品専用ケース・手をガードするホルダー、燕三条製耐熱温度(℃)80(フタ/その他樹脂部)、110(ホルダー)アズワン品番64-3672-70
マルチコードリーダ omron(オムロン)マルチコードリーダomron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
オムロンが独自開発した4種類の画像フィルタを最大3つまで任意の順序で組み合わせることで、 印字乱れやノイズの影響を除去し、安定した読取りを実現します。
種類据置き保護構造IEC60529規格 IP67
2次元コードリーダ omron(オムロン)2次元コードリーダomron(オムロン)
329,800税込362,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
オムロンが独自開発した4種類の画像フィルタを最大3つまで任意の順序で組み合わせることで、 印字乱れやノイズの影響を除去し、安定した読取りを実現します。
種類据置き保護構造IEC60529規格 IP67
刺身30 中皿 リスパック刺身30 中皿リスパック
17,980税込19,778
1ケース(50枚×16袋)
3日以内出荷
6点盛の本体を4点盛へ切替える中皿。つまを減量できる段付き&醤油受け付き!大葉をイメージした緑柄で刺身が映えるので、同じ4点盛でも売場で目立ちます!中皿のみとなります。本体別売り。本体に対応した蓋も別売りです。
材質A-PET寸法(mm)208×151×17きよなみ緑
かんたん住所録Pro8 デネットかんたん住所録Pro8デネット
2,698税込2,968
1個
当日出荷
住所録の作成と管理、宛名印刷と一覧印刷ができるパソコンソフトです。差出人の登録や新規登録の操作を分かりやすい画面で説明する操作説明画面を搭載。インポートやエクスポート機能にて、別ソフトとの間で住所データ(CSVファイル)を活用できます。作成できる住所録は個人用と会社用の2種類。連名は4人まで登録できます。差出人情報は5つまで登録可能。また、差出人の宛名印刷、年賀状などの「受・送」管理、カスタマバーコードや料金別納印字、CSVインポートなど従来の機能はそのままに、今バージョンでは印刷機能並びにデータのバックアップ機能の改良を行いました。
疲労軽減ラインマット グリーンクロス疲労軽減ラインマットグリーンクロス
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
長時間の立ち作業による疲労を軽減します。段差の無い形状と視認性、さらに4辺に付いているスロープでつまづきを防止できます。全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。耐油性、耐アルカリ性、耐酸性を備えています。さらに帯電防止性も備えており、表面抵抗値は15^8~20^8Ωとなっています。
用途長時間の立ち仕事による疲労軽減に。仕様周辺加工:スロープ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×1000×20表面抵抗値(Ω)15^8~20^8性質耐油性、耐アルカリ性、耐酸性、帯電防止性
テンキー式 耐火金庫 KS-50E-F 日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-50E-F日本アイ・エス・ケイ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
テンキー式 耐火金庫。暗証番号入力のみで開錠ができます。カバー部を閉めると操作部のボタンやハンドルが格納され、すっきりとしたデザインになります。暗証番号は2つまで登録できます。A4サイズの用紙が収納できるトレー、鍵付きの引き出しが付属しています。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー シリンダー トレー 鍵付 引き出し付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2質量(kg)78オフホワイト内容量(L)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×47.8×62.8施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×48.1
工作用接着剤 工作用速乾クリア セメダイン工作用接着剤 工作用速乾クリアセメダイン(3件のレビュー)
419税込461
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、多用途な素材を接着できます。 透きとおったクリアタイプだから仕上がりがキレイです。 シンナーを使わない速乾化・無溶剤タイプの接着剤なので、お子さんも簡単・安心にお使いいただけます。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブです。
用途各種工作・工芸・ホビークラフト素材の接着に。 牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイの接着に。 カバン・パッチワーク・貝がら工作などの接着に。透明種類無溶剤・弾性接着剤付属品ヘラ使用方法1.接着する面をきれいにします。接着する面のサビ・油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落としてよく乾燥させます。ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。2.添付のヘラを使用し、接着する片面に薄く均一に塗布します。細かな部品などはヘラの先端かつまようじなどを使って塗布します。3.すぐに貼り合わせ必要に応じてテープで仮止めをする。4.約2~3分で動かなくなりますが、そのまま1時間程度動かさず静置してください。容量(mL)20主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、発泡スチロール、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
モバイルルーター +F FS045W 富士ソフトモバイルルーター +F FS045W富士ソフト
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
eSIMに対応したSIMロックフリーの4GモバイルWi-Fiルーターです。複数のプロファイルを保持・切り替えて用途に応じ柔軟に回線を使い分けることができます。欧州/北米の技適(CE/FCC)に対応し、海外の様々な国々で使用することができます。デュアルSIM対応により利用シーンに合わせて回線の使い分けが可能です。nanoSIM/eSIMのデュアルSIMで使える上に、さらにeSIMには3つまでプロファイルを保持できるため、最大4つの用途に応じて回線を切り替えて使用できます。バッテリーレスで365日24時間稼働しても安心安全です。法人向けMDMサービス「+F MDM LiNK」に対応しているため、遠隔からの端末状態管理、操作、eSIMの制御等が可能です。国外拠点で利用している端末も国内から効率的に管理することができます。
仕様●電気通信事業法備考:FS045W本体:マーク取得済●電波法:適合●その他環境及び安全規格:FS045W本体:CEマーキング、FCC、VCCI●電波法備考:FS045W本体:マーク取得済●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
NEWツマカッター 手動つまきり君 千葉工業所NEWツマカッター 手動つまきり君千葉工業所
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
付属品:カセット式刃物台(平刃、クシ刃付) 1.0・2.5mmの2種類 厚み調整シート(同じクシ刃で太いツマが切れます。)別売 :クシ刃1.0・2.5・4.0mmがあります。材料をセットしてハンドルを回すだけで、ツマが簡単に できる新自動送り装置付。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。<CTM19><CTM17>つまきり君共通交換部品平刃(10枚入)クシ刃1.0mmクシ刃2.5mm
材質SUS ABS PC質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×135×210TKG品番9-0676-0501TKG品番(2017)6-0598-0501
ズレないクッション#180 サニア工業ズレないクッション#180サニア工業
24,980税込27,478
1枚
4日以内出荷
衝撃吸収緩和素材として厚さ4cmの低反発ウレタンを使用しています。<br />裏面はSBR(合成ゴム)でピタットズレない!すべらない!動かない!<br />クッションの周囲は斜めカットでつまづきにくい仕様です。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:合成ゴム、中材:低反発ウレタンフォーム質量(kg)2.7寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×180×4
ハントマンPD ビクトリノックスハントマンPDビクトリノックス
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。<br />アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
仕様●サイズ:商品サイズ/縦91×横(ハンドル)27×厚さ21mm●重量:100g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:レッド●機能:1.ラージブレード(大刃)2.スモールブレード(小刃)3.プラスドライバー4.カン切り5.マイナスドライバー(小)3mm6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)6mm8.ワイヤーストリッパー9.リーマー(穴あけ)/パンチ、糸通し10.キーリング11.ピンセット(毛抜き)12.ツースピック(つまようじ)13.はさみ14.マルチフック15.のこぎりアズワン品番65-8764-95
左右分割型キーボードMajestouch Xacro M10SP 76JP  日本語かななし マクロ対応 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)左右分割型キーボードMajestouch Xacro M10SP 76JP 日本語かななし マクロ対応FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
■70% スプリットタイプのメカニカルキーボード<br />左右分割して使用すれば、肩や腕を広げた自然なフォームでのタイピングを可能。デスクトップの省スペース化を実現する70%サイズながら、FNキーと合わせ押しをすることで、ホームポジションを崩すことなフルサイズキーボードと同等の入力が可能。<br />■基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH)<br />よく利用される「ESC⇔E/J」や「Caps Lock⇔左Ctrl」の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる切り替え方式を採用。FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能。<br />■ハードウェア マクロプログラミングに対応<br />ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能。<br />■ソフトウェア マクロプログラミング対応<br />Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能。ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能。<br />■左右キーボードの分割面に沿って、10個のマクロキーを実装(世界初)<br />分割キーボードのデザインを活かし、人差し指と親指でアクセス可能な中央縦2列に、10個のマクロキーを配置。<br />■基板と鉄板の隙間にシリコーンゴムシートを設置<br />打鍵時の振動を吸収し共鳴を抑え、打鍵音を低減し静音化を実現<br />■レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボード<br />レイヤー機能では通常の配列の他に、ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能。レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能。<br />■ハードウェアマクロ登録に特化したカスタマイズファームウェアのダウンロードが可能<br />ソフトウェアでは利用できなかったFNレイヤーにもマクロ登録が可能になります。また、Dip10.をONにするとM5とM10をFNキーに変更可能。(ソフトウェアとの併用不可)
質量(g)840対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 ※専用ソフトウェア FILCO AsisstはWin8以降対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×123×39接続有線インターフェースUSBキー配列日本語配列キーストローク(mm)4±0.5/3.7/3.4キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch Xacro M3A 67US CHERRY MX茶軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch Xacro M3A 67US CHERRY MX茶軸FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷
「Majestouch Xacro M3A」はハードウェアとソフトウェアの両方でマクロプログラミングが可能なキーボードです。 ハードウェアマクロプログラミングでは、キーボードをPCに接続するだけで簡単に設定することが可能です。 また、 ソフトウェアマクロプログラミングでは、専用ソフトウェア「FILCO Assist」で作成したマクロやテキストを、 ドラッグ&ドロップするだけで、簡単にキーボードに設定することが可能です。 レイヤー機能では通常の配列に加え、作成したキーボード構成プロファイル (以下: プロファイル)を3つ設定することが可能です。 自作キーボードやマクロ機能があるキーボードに興味はあるけれど、 組み立てやプログラミングの設定に不安がある人に特にお勧めです。 自分好みにカスタムしMajestouch Xacro"でハッピーなPCライフをお楽しみいただけます。 65% コンパクトメカニカルキーボード デスクトップの省スペース化を実現する65%サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。 コンパクトキーボードながらFNキーと合わせ押しをすることで、フルサイズのキー ボード同等の入力が可能です。 基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH) よく利用される「ESC⇔E/J」 や 「Caps Lock⇔左Ctrl」 の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる 切り替え方式を採用しました。 FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能です。 ハードウェア マクロプログラミングに対応 ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、 キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能です。 ソフトウェア マクロプログラミング対応 Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能です。 ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能です。 マクロ専用キーM1~M3を搭載 Majestouch Xacro M3Aは3個のマクロ専用キーを搭載しており、ハードウェアマクロ設定機能やソフトウェアマクロ設定機能を利用して、 好きなキーコードやマクロ登録が可能です。 レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボード レイヤー機能では通常の配列の他に、 ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能です。 レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能です。 Nキーロールオーバー対応 複数のキーが同時に押された場合に押された順序に従ってすべて認識される『Nキーロールオーバー』 対応なので、 高速入力時に同時押しの様な入力をしても全て正確に入力されます。 プロのオペレーターやゲーマーにも安心してご使用いただけます。
付属品USBケーブル(1.8m / USB-C to USB A)、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11(有線接続する場合はUSBポートを持つパソコン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×124×39(スタンド使用時:48)印字方式レーザー刻印/PBTキーキャップRoHS指令(10物質対応)対応色(軸)
チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具]チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,500税込1,650
1セット
3日以内出荷
パティシエールクレイシリーズチョコベイクで、ふんわり気泡感が出るカップケーキが2個作れる 一緒に飾ってもかわいい化粧箱入り。 このキットで2つの作品が作れます。
セット内容チョコケーキ用ねんど(チョコベイク)×1袋、クリーム用ねんど(ねんどの王様)×1袋、いちご×2個、紙製カップ×2個、カップ用ロゴシール×2枚、半球型×1個、AT接着剤×1個、フェイクナッツクランチ×1袋、しましまチョコシール2種×1枚、ストロー×2本、スポンジ棒×1本、つまようじ×4本材質樹脂中空体、石粉、紙、PS等寸法(mm)80×80×80
USBオシロスコープ PicoScope 6000Eシリーズ PICO TECHNOLOGYUSBオシロスコープ PicoScope 6000EシリーズPICO TECHNOLOGY
889,800税込978,780
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
PicoScope 6000Eシリーズ高分解能・FlexResオシロスコープは、垂直分解能8~12ビット、帯域幅最大500 MHz、サンプルレート5 GS/sなどの機能を搭載しています。 4つまたは8つのアナログチャネルモデルは、タイミングのエラー、グリッチ、ドロップアウト、クロストーク、準安定性問題などの信号品質に関する問題を調べるのに必要となるタイミングや振幅分解能を提供することができます。
用途高性能組み込みシステム、信号処理、パワーエレクトロニクス、メカトロニクス、自動車設計などに取り組むデザインエンジニア、および物理研究所や粒子加速器などにおいてマルチチャンネル高性能実験を行う研究者や科学者に最適の設計となっています。
手作りミニチュア屋台キット 射的 アーテック[学校教材・教育玩具]手作りミニチュア屋台キット 射的アーテック[学校教材・教育玩具]
1,037税込1,141
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:お祭り・縁日の屋台を手作りで再現できる!<br />商品説明:木、紙、ねんど、スポンジなど様々な素材を使ってリアルなみにゅちゅあ屋台を再現しよう
セット内容木板(2×5×200mm)×8、木板(2×10×200mm)×4、木板(2×15×200mm)×9、LEDコインライト×1、軽量ねんど×1、たこ糸×1、カラー不織布ピンク×1、つまようじ×3、両面テープ強粘×2、木工用ボンド×1、レーザーカット済台紙×1、シール台紙×1、印刷済台紙×1材質木材、ABS、PET板、紙、不織布、樹脂中空体パルプなど寸法(mm)235×340×40荷姿ヘッダー付袋入
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら