665件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。 仕様補強コード 材質軟質PVC/硬質PVC 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。 材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層 オレンジ/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/工業用水 特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用 材質軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体 特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長さ40cm、2700kgfまで引けます。 カッター内蔵。
用途EA463EH-10・-12、EK-6用 エスコ品番EA463EE-6 全長(mm)400
1個
243,400 税込267,740
翌日出荷

材質PVC 厚さ(mm)1.25 使用温度範囲(℃)約-5~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)0.8 ホース長さ(m)50
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 ブルー 材質PVC、ポリエステル繊維 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性
1巻
1,898 税込2,088
取扱い終了
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性柔軟性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
71 税込78
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 特性バキューム/透明性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラインエース 東拓工業 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
材質ゴム(HNBR) エスコ品番EA104PA-2 冷媒の種類R12、R22、R502 適合ホース1/4inch
1セット(6個)
1,050 税込1,155
当日出荷


スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用) エスコ品番EA104Q-6
1個
655 税込721
当日出荷


適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用 冷媒R12、R22、R502 エスコ品番EA107 ねじ径1/4”フレア 六角対辺(mm)32 取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー
用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個 全高(mm)80 砥石寸法(Φmm)外径100 ホース口金取付ねじ1/4 空気消費量(Nm3/min)0.35 砥石内径(mm)15
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガースポリマークリスタルホースWT型
透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 使用流体 材質軟質PVC、硬質PVC 透明 長さ(m)1
1個(1m)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質ステンレス 質量(kg)1.1 プレート寸法(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 ニップル外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手 適合寸法(mm)(試料)Φ90以上
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

タイプ = フレキシブルクーラントホースキット。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチフレキシブルクーラントホースキットこの RS Pro のフレキシブルクーラントホースキットには、クーラントホースの設置と修理に必要な必須のギアが含まれています。包括的なセットにより、液体又は空気の供給用のホースをすばやく簡単にセットアップして、機械の温度を調節することができます。 スターターキット、ホースセグメント、ノズル、バルブ、 Y ピースが付属し、さまざまな用途に適しています。たとえば、 90 ° ノズルはコーナーにクーラントをスプレーでき、一方、オスのナショナルパイプテーパー( NPT )バルブは液体の流れを適切にオン / オフできます。キットには 11 インチセグメントのパックが含まれているため、クーラントパイプを必要な長さに調節できます。キット内のすべてのアイテムが、安全に持ち運べる便利なケースに収納されています。 このキットを使用して、研磨装置、ドリル装置、又は切断装置にクーラントを供給するシステムをセットアップします。このキットのすべてのアイテムは徹底的にテストされ、 RS Pro 承認ラベルが付与されており、品質、耐久性、及び安全性が保証されています。特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット .アセタールコポリマー素材 . 11 インチのホースセグメント、 90 ° ノズルキット、アセンブリプライヤ、眼識ノズル、インラインバルブ、オス NPT バルブ、逆止弁、 Y ピースの 2 つのスターターキットが含まれていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷


1個
450 税込495
翌日出荷


本体側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。 使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。ネジ径:3/4インチ。 。 接続(インチ): 3/4″。 梱包質量 (kg) : 0.1。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B 接続3/4″ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-2 質量(g)106 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-23 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)22 内径(Φmm)6 対辺(mm)14 有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)44
1個
395 税込435
翌日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RC-2 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-68 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)118 内径(Φmm)19 対辺(mm)27 有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-65 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)92 内径(Φmm)12 対辺(mm)27 有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(m3/min)0.54 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 全長(mm)226 高さ(mm)96 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 使用空気圧力(MPa)0.6 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-122 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)406 内径(Φmm)25 対辺(mm)46 有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)92
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-66 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)99 内径(Φmm)15 対辺(mm)27 有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-24 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)35 内径(Φmm)8.5 対辺(mm)17 有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)44
1個
395 税込435
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-11 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)134 内径(Φmm)15 対辺(mm)32 ツバ径(Φmm)32 有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)71
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

エスコ品番EA141AP-130 材質真鍮 サイズ12.5mm(タケノコ) 六角対辺(mm)14 寸法l(mm)130 寸法d1(mm)7 ホース口径(Φmm)12.5 首下長(mm)100 寸法l1(mm)100 寸法l2(mm)21
1本
940 税込1,034
翌日出荷

エスコ品番EA425DG-82 形状アングル 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)2 管外径(Φmm)8 接続R(PT)×ホース接続 使用流体水・油・空気 ハンドル形状ローレット式 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,310 税込5,841
欠品中

エスコ品番EA425DG-62 形状アングル 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)2 管外径(Φmm)6 接続R(PT)×ホース接続 使用流体水・油・空気 ハンドル形状ローレット式 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷