1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。
形状ストレート
ラチェット機構あり
トラスコ品番396-4795
セット内容RMW-0813、1215、1619
質量(kg)0.47
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
形状ストレート(片頭首振り)
全長(mm)210
歯数72枚
サイズ10/13/17/19mm
質量(g)135
対辺寸法(mm)10、13、17、19
送り角度(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
全長(mm)206
質量(g)270
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)34.5
寸法T1(mm)45
寸法T2(mm)50
寸法T3(mm)5.6
サイズ(mm)13・14×17・19
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
送り角度(°)5
仕様パワーフィット
歯数72
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
仕様十二角
首振りあり
1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)143
質量(g)234
呼び寸法8×10・12×14
送り角度(°)5
厚さt1(mm)15.8
厚さt2(mm)17.8
ギア数72山
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
送り角度(°)20
仕様パワーフィット
寸法T(mm)15
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。
軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。
爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20
仕様パワーフィット
寸法h3(mm)15
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。
首振りあり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様左右切替えレバー付
ギア数72山(送り角度5度)
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁で4サイズ。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕様梨地仕上げ
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0475
レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)10×12、13×14
全長(mm)167.5
仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製
トラスコ品番248-7225
材質アルミ
質量(g)115
基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14
厚さt(mm)10.0
寸法l1(mm)17.5
寸法l2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
首振り角15度機能を備えた本締め可能なロングソケット
電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
仕様ユニバーサル
首振角度(°)15
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
多サイズのレンチを持ち歩いていたものを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。落下防止用コードが取り付け可能な穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
寸法(mm)8×10×12×13
首振角度(°)(最大)15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード