カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「4分配管」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
26,980税込29,678
1本
当日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番423-4095材質刃部:ダイヤモンドセグメントチップ有効長(mm)150刃厚(mm)3.8シャンク形状SDSプラス刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン配管サドル オーム電機エアコン配管サドルオーム電機
189税込208
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
仮止め機能によりビスうちが簡単にできます 結束径18~51ミリ ドレンから2分4分配管まで対応 エアコン配管用
材質ポリエチレン結束径(Φmm)18~51寸法(長さL×幅W)(mm)190×20
エアセプト 配管修理コネクター 1/2インチ(4分) OD line Airseptエアセプト 配管修理コネクター 1/2インチ(4分) OD lineAirsept
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 1/2 インチ
用途カーエアコン配管修理適合外径(inch)1/2
ボールコック 1/4XPF1/4 BIGM(丸山製作所)ボールコック 1/4XPF1/4BIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格PT1/4XPF1/4部品名称ボールコツク 1/4XPF1/4関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)図解NoBSM-1500L 動力噴霧機2部品_No.32、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.43、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.69、SSA-F616M 分水器部品_No.10、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.32、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.17、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.34、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.46、SSA-S611KP 分水器部品_No.5、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.76、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.74、SSA-F616(4)-1 分水器部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.18、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.76など
ハットボックス(埋設仕様) ワールド工業ハットボックス(埋設仕様)ワールド工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM厚さt(mm)1.6シルバー(メッキ)
フレア配管セット2分4分 因幡電工フレア配管セット2分4分因幡電工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
長さ(m)7付属品フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
配管セット 2分・3分 4m Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 4mPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
ホース長さ(m)(ドレン)4長さ(m)(配管)4付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m電線長さ(m)(接続)5.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
フレア配管セット2分4分 因幡電工フレア配管セット2分4分因幡電工(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
フユエル チユーブ8X13.5X400L BIGM(丸山製作所)フユエル チユーブ8X13.5X400LBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
備考8X13.5X400L規格8X13.5X400部品名称フユエル チユーブ8X13.5X400L関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(1MB)図解NoSSA-N550 燃料タンク・燃料配管部品_No.9、エクセル500 フュエルシステム部品_No.12、SSA-S500 エンジン 燃料配管部品_No.28、SSA-M500 台車 燃料配管部品_No.4、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.21、SSA-S550 燃料配管部品_No.12、SSA-S500A エンジン 燃料配管部品_No.28、SSA-M500DX 台車 燃料配管部品_No.4、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※2004年7月生産分から部品_No.21、SSA-F615M-2AD 燃料配管部品_No.16、L4-530DW 燃料タンク シート部品_No.18、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.28、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.26、SSA-S1000 燃料配管部品_No.12、MX-501 燃料配管部品_No.20、SSA-F610 燃料配管部品_No.16、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ 燃料タンク 燃料配管部品_No.29、SSA-F615DX 燃料配管部品_No.16、SSA-F615 燃料配管部品_No.15、SSA-S1002(4)-1 燃料配管部品_No.12、SSA-K500 フュエルシステム部品_No.13、BSA-662 1062シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.26、SSA-S551 燃料配管部品_No.1、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.28、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.9、SSA-S1002 燃料配管・燃料フィルタ部品_No.21
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
備考W2L-16部品名称ホースバンド関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.42MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMX-502 燃料タンク 燃料配管部品_No.16、SSA-アルフア1005MAT 燃料配管部品_No.15、SSA-F617MAT-1 ブレーキ配管部品_No.27、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.27、BSA-420JSG G-4S バッフルプレート、燃料タンク部品_No.33、SSA-α604 分水器部品_No.18、SSA-α1004MA 分水器部品_No.15、SSA-α603-1 分水器部品_No.18、SSA-E500 燃料タンク 燃料配管部品_No.19、SSA-N500 燃料タンク・燃料配管部品_No.2、SSA-F616 ブレーキ配管部品_No.60、SSA-E500DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.19、SSA-S600 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.38、BSA-420JASG G-3 パッフルプレート 燃料タンク部品_No.33、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.15、SSA-S602DX ラジエータ部品_No.26など
ノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)ノズルクミタテBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
備考46~51フクム規格1.4セラミツク部品名称ノズルクミタテ関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.17MB)図解NoSSA-α603-1 ノズル部品_No.41、SSA-α1004 ノズル部品_No.52、SSA-α1003-1 ノズル部品_No.52、SSA-F615M-2AD ノズル配列部品_No.22、SSA-S602DX(4) ノズル部品_No.27、SSA-α603 ノズル部品_No.41、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.22、SSA-F616 ノズル(2002年9月~生産分)部品_No.27、SSA-α1003 ノズル部品_No.52、SSA-S602DX ノズル部品_No.27、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.22、SSA-S610VT -1 ノズル部品_No.45、SSA-F616(4) ノズル部品_No.27、SSA-F616(4)-1 ノズル部品_No.27
ボデイホンタイ BIGM(丸山製作所)ボデイホンタイBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格クロ部品名称ボデイホンタイ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.42MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(1.15MB)図解NoSSA-Z500 ノズル部品_No.4、SM-440A 薬液配管(2)部品_No.37、SSA-F616 ノズル(2002年9月~生産分)部品_No.4、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-Z500-2 ノズル部品_No.4、SSA-E501DX ノズル部品_No.12、SM-140A 薬液配管(1)部品_No.21、SSA-F615 V ノズル部品_No.4、SSA-E540DX ノズル部品_No.28、SSA-α1010 ノズル部品_No.4、SM-440A 薬液配管(2)部品_No.21、SSA-S500A ノズル部品_No.4、SSA-α600 ノズル(前)部品_No.4、SSA-E500KP ノズル部品_No.12、SSA-F617VT ノズル (SSA-F617 VT)部品_No.4、SSA-E540DX ノズル部品_No.20、SSA-F616(4) ノズル部品_No.4、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-E500DX-120 ノズル部品_No.12など
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら