円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ一体爪
公差L+0.15+0.05
公差D±0.2
用途角材など異形物の切削時の固定に
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
用途主に旋盤での加工に。
用途異形材料の取り付けや偏心加工に
適合本体ウッドレースDX(No.27020)
材質強化樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握制度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯ぶれの修正を行うことができます(0.01mmまで)
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
硬爪(内外兼用)が標準で付属しています。
寸法M(mm)3-M12×1.75P
爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する
把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80
チャック径(Φmm)80
アズワン品番64-5178-15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。
三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。
四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。
セット内容四爪スクロールチャック・ピンレバー
取付寸法(mm)M14×1.0
チャック径(Φmm)50
アズワン品番64-5178-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
前面取付タイプのみの取り扱いになります
質量(kg)21
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
寸法L(mm)12
寸法H(mm)85
寸法A(mm)233
寸法F(mm)5.5
寸法D(mm)210
寸法E(mm)100
寸法B(mm)84
寸法C(mm)190
寸法J(mm)24
寸法G(mm)4-M12×1.75P
寸法K(mm)60
把握範囲(mm)外径:7-100
1台
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合Compact7、Compact9
把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用でき、耐久性・経済性に優れます。丸棒から正方形ワークの把握に最適です。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
爪形状一体爪(内爪・外爪)
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで)
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪)
寸法L(mm)14
寸法M(mm)3-M12×1.75P
本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。
付属品操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×75 4本、レンチ:8mm 1本、10mm 1本、生爪:1set
トラスコ品番443-7951
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
チャック外径(Φmm)302
爪形状分割爪(下爪・硬爪)
外径把握(mm)5~250(298)
内径把握(mm)77~230(278)
把握力(kN)55
1台
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで)
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の強い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪)
寸法M(mm)3-M12×1.75P
本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
爪形状一体爪(内爪・外爪)
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
タイプ一体爪
硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
爪形状一体爪(内爪・外爪)
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪
最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
付属品内爪、外爪、生爪 1セット
タイプ一体爪
JIS規格JIS規格相当品
バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ分割爪
公差L+0.15+0.05
公差D±0.2
四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
用途異形材料を把握します
把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105
アズワン品番64-5177-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ