カテゴリ

  • 電気材料(1,138)
    • VCTF(63)
    • VCT(32)
    • CV・CVT(10)
    • 通信用構内ケーブル(8)
    • 可動用ケーブル(70)
    • 固定用ケーブル(561)
  • 家電(99)
    • モジュラーケーブル関連品(53)
  • 制御機器(495)
  • パソコン/周辺機器(217)
  • 事務用品(182)
  • 物流用品(75)
  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 作業工具(55)
  • 学童・教育用品(52)
  • 切削工具(45)
  • 電動工具(44)
  • 清掃用品(43)
  • メカニカル部品(42)
  • オフィス家具(34)
  • 測定用品(32)
  • 建築金物(32)
  • 空調・電設資材(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • 農業機械(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 溶接用品(19)
  • 日用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 住設機器(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 厨房用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 安全用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 照明(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • カー用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 理美容(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
0.54・0.7・0.9・1.1・1.2・1.3・1.5・1.64・1.8・1.9・2・2.4・2.5・2.7・3・3.1・3.7・4.9・16・18・導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・18・20・25・-
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4芯」の検索結果

3,031件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VVFストリッパ 室本鉄工VVFストリッパ室本鉄工(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
特許新機構で、軽い力で脱皮できます。丸刃なので、外皮脱皮の切り口が美しい。刃は耐久性に優れています。刃の交換なしに4種類のVA線の脱皮ができます
全長(mm)185質量(g)470脱皮能力Φ1.6mm×2芯Φ2.0mm×2芯Φ1.6mm×3芯Φ2.0mm×3芯トラスコ品番111-4646
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
VVFワイヤーストリッパー KEIBAVVFワイヤーストリッパーKEIBA(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
トラスコ品番760-8870材質SK5/SUS420J2質量(g)140呼び寸法(mm)170切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー マーベルワイヤーストリッパーマーベル(17件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
心線を傷つけず早くて簡単丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
カラーセンサ接続コード(4芯30cm) アーテック[学校教材・教育玩具]カラーセンサ接続コード(4芯30cm)アーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1本
3日以内出荷
寸法(mm)300対応カラーセンサーコネクタ2.54mmピッチ
レンジフード部材 4芯変換アダプター(差込み) FP0788 ノーリツレンジフード部材 4芯変換アダプター(差込み) FP0788ノーリツ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
4芯プラグの現場で取り替える場合に使用する部材
対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く。関連資料(0.15MB)メーカー商品コード503153
0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー エスコ0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパーエスコ
4,320税込4,752
1個
当日出荷
エスコ品番EA580EE-8
600V/21Ax4芯 電力ケーブル エスコ600V/21Ax4芯 電力ケーブルエスコ
25,800税込28,380
1巻
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
仕様●定格容量:21A 600V(2.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシースアズワン品番65-2251-61
スピーカケーブル4心 カナレ電気スピーカケーブル4心カナレ電気(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア耐電圧(V/min)AC500
エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライエンハンスドカテゴリ5単線LANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から4日以内出荷
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
電話機コード 6極4芯 MCO電話機コード 6極4芯MCO(11件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)165質量(g)350
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト エレコムモジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイトエレコム(11件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
TEL用中継コネクタ6極2/4芯 ELPATEL用中継コネクタ6極2/4芯ELPA
474税込521
1個
当日出荷
テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
4芯電話用ケーブル サンテレホン4芯電話用ケーブルサンテレホン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(100m)
当日出荷
1箱100m巻。通信機器用モジュラケーブル。
長さ(m)100/巻
モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコムモジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイトエレコム(3件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。ホワイトインターフェースモジュラプラグ(6極4芯)結線方式NTT仕様準拠
6極4芯電話用プラグ サンテレホン6極4芯電話用プラグサンテレホン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様6極4芯付属品部品・オプションクリア
テレホンコード6極2/4芯 ELPAテレホンコード6極2/4芯ELPA(3件のレビュー)
456税込502
1個
当日出荷
室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
モジュラーコンセント6極4芯 ELPAモジュラーコンセント6極4芯ELPA
570税込627
1個
当日出荷
局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
モジュラープラグ 6極4芯 MCOモジュラープラグ 6極4芯MCO
249税込274
1パック(10個)
当日出荷
プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。 外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。 破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。 ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。 接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。 短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。
セット内容部品・オプションクリアコネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
電話機コード用 延長アダプタ 6極4芯 MCO電話機コード用 延長アダプタ 6極4芯MCO
329税込362
1個
当日出荷
2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプションコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ 4芯 オーム電機モジュラープラグ 4芯オーム電機
139税込153
1セット(2個)
当日出荷
受話器コード用のモジュラープラグです
[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ[4極4芯] 受話器用カールコード(白)エスコ(5件のレビュー)
735税込809
1個
当日出荷
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプホワイト長さ(m)0.3~2
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック エレコムモジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラックエレコム(2件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状モジュラージャック側:6極4芯モジュラープラグ、モジュラーローゼット側:6極4芯モジュラープラグ
電話機コード 6極4芯 MCO電話機コード 6極4芯MCO
329税込362
1個
当日出荷
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
ブラック規格NTT結線準拠コネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスタンダード
多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から13日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ 4芯 オーム電機モジュラープラグ 4芯オーム電機
129税込142
1セット(2個)
当日出荷
モジュラージャック用の専用プラグです
TEL用分配コネクタ6極2芯/4芯 ELPATEL用分配コネクタ6極2芯/4芯ELPA(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
4極4芯電話用プラグ サンテレホン4極4芯電話用プラグサンテレホン
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷
1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様4極4芯付属品部品・オプションクリア
4芯FOコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems4芯FOコード(片端SCコネクタ付)ALPSystems
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ 6極2/4芯 6入 ELPAモジュラープラグ 6極2/4芯 6入ELPA(1件のレビュー)
570税込627
1パック(6個)
当日出荷
モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用
仕様6極4芯/6極2芯兼用
電話機コード用 分配アダプタ 6極4芯 MCO電話機コード用 分配アダプタ 6極4芯MCO
439税込483
1個
当日出荷
電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプションホワイトコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4RoHS指令(10物質対応)対応
4芯ボールペン(3色/0.7mm) レモン4芯ボールペン(3色/0.7mm)レモン
129税込142
1本
当日出荷
直径(Φmm)13縦(mm)142繰り返し・詰め替え対応
...
6極4芯特集