7,417件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 4-40メスネジロック メスねじロック 178877 シリーズ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:メスねじロック併用可能製品:ハードウェア(Amplimite)シリーズ:178877AMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。ただし、品番 ; 680-9257 680-9257 及び ; 782-6238 782-6238 に平ワッシャは含まれていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
7日以内出荷

仕様タイプ = ねじロックアセンブリスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)
1袋(10個)
2,900 税込3,190
当日出荷

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ラッチねじ●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4943 アズワン品番65-7515-09
1袋(5個)
879 税込967
欠品中

1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

日本モレックス(molex)D SUB ネジ スチール 4-40 UNC
仕様製品群:173112 シリーズ ネジ 長さ:8mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 UNC コネクタ シェルサイズ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-03
1個
519 税込571
欠品中

種別- 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1パック(1個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 4-40メスネジロック メスねじロック V42254 シリーズ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:メスねじロック併用可能製品:D-subコネクタシリーズ:V42254TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = ニッケルニッケルめっきネジロックアセンブリ. Dコネクタ用アセンブリ。メス(ねじ長8mm)及びメス(ねじ長13mm)の2種類 ねじ寸法は4-40 UNCに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,179 税込2,397
当日出荷

Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。) 種別固定具3 材質(本体) 表面処理ニッケルメッキ おねじサイズM3.0×0.5
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●種類: ねじロック●併用可能製品: D-subコネクタ●シリーズ: 160●オス/メス: メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:FCT D-Sub コネクタ●シリーズ:172704●オス/メス:メス●コード番号:233-1445 アズワン品番65-7484-07
1袋(2個)
409 税込450
6日以内出荷

Norcomp 160 シリーズ 4-40 ねじロックアセンブリは、D-Sub コネクタと併用します。組み立てキットには、4-40 UNC-2B メスねじロック、4-40 平ワッシャ、4-40 ロックワッシャ、4-40 ナットが含まれています。材質:黄銅及びステンレススチール RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●種類:ねじロックアセンブリ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-1002 アズワン品番65-7514-70
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●種類:ねじロックアセンブリ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-1001 アズワン品番65-7514-22
1袋(500個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

タカショー竹垣専用ドリルネジ。メーカーでは錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
材質ステンレス 寸法(mm)4×40 イエロー
1本ほか
75 税込83
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4960 アズワン品番65-7520-93
1袋(200個)
26,980 税込29,678
欠品中

1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 エスコ品番EA949SJ-46
1袋(35個)
455 税込501
当日出荷

仕様ねじサイズ = #4-40タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = UNC全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンUNC HSS Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))メス ネジロック 4-40 11.94MM
仕様製品群:- ネジ 長さ:11.94mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:#4-40 アズワン品番65-1621-76
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

仕様アクセサリー タイプ:ジャック ネジ キット 適合製品:D Sub & D-リボン コネクタ ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 ネジ頭高さ:2.7mm ネジ 長さ:11.6mm コネクタ タイプ:D Sub アズワン品番65-1664-78
1個
929 税込1,022
10日以内出荷

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSD SUB オス ネジロック #4-40 UNC
仕様製品群:D20420 シリーズ ネジ 長さ:7.14mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 アクセサリー タイプ:ジャック ネジ コネクタ タイプ:D Sub 適合製品:D サブミニチュア コネクタ アズワン品番65-1611-64
1個
1,998 税込2,198
欠品中

日本モレックス(molex)D-SUB ネジロック 4-40 UNC 27.3
仕様製品群:173112 シリーズ ネジ 長さ:- ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 UNC コネクタ シェルサイズ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-08
1個
289 税込318
欠品中

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

日本モレックス(molex)D-SUB ネジロック 4-40 UNC 15.5
仕様製品群:173112 シリーズ ネジ 長さ:4.5mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 UNC コネクタ シェルサイズ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-15
1個
179 税込197
8日以内出荷

タカショー竹垣専用ドリルネジ。メーカーでは錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
材質ステンレス 寸法(mm)4×40
1本ほか
63 税込69
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)