カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(252)
  • 建築金物(135)
  • 制御機器(66)
  • 切削工具(61)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 機構部品(50)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 電気材料(28)
  • 厨房用品(19)
  • 作業工具(16)
  • 空調・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 保管用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • テープ(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「4.5mm 板」の検索結果

関連キーワード
858件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床バンド 昭和コーポレーション床バンド昭和コーポレーション
479税込527
1個
4日以内出荷
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
音ナイン用サドルバンド 昭和コーポレーション音ナイン用サドルバンド昭和コーポレーション
169税込186
1個
4日以内出荷
用途本製品は音ナイン(防音排水管)用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法d(mm)4.5板厚t(mm)1.2板幅(mm)25
ステンレスPCサドルバンド 昭和コーポレーションステンレスPCサドルバンド昭和コーポレーション
499税込549
1個
4日以内出荷
用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ステンレス寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
PCサドルバンド 昭和コーポレーションPCサドルバンド昭和コーポレーション
189税込208
1個
4日以内出荷
用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
KPNサドルバンド 昭和コーポレーションKPNサドルバンド昭和コーポレーション
199税込219
1個
4日以内出荷
40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。
用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
丸環 内ネジ 昭和コーポレーション丸環 内ネジ昭和コーポレーション
219税込241
1個
4日以内出荷
用途本製品は外ネジアンカーやボルトに吊配管金具を取り付ける金具です。材質ユニクロメッキ寸法H(mm)66寸法D(mm)10ねじ規格W3/8板厚t(mm)4.5
ステンレス 丸環 内ネジ 昭和コーポレーションステンレス 丸環 内ネジ昭和コーポレーション
669税込736
1個
4日以内出荷
用途本製品は外ネジアンカーやボルトに吊配管金具を取り付ける金具です。材質ステンレス寸法H(mm)66寸法D(mm)10ねじ規格W3/8板厚t(mm)4.5
導電コンテナ 仕切板 積水樹脂導電コンテナ 仕切板積水樹脂
249税込274
1枚
当日出荷
用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
補強金物 カラー金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
119税込131
1個
当日出荷
外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。
補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1個
当日出荷
内側からビスで留め付けます。(内皿)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。
補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1個
当日出荷
内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。
カラー 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 一文字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
72税込79
1個
当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
スリムサポート T字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート T字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1個
当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。
スリムサポート L字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
90税込99
1個
当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
2,298税込2,528
1セット(10個)
3日以内出荷
敷板です。
寸法T(mm)3.18名称敷板
強粘着付貼るワッシャー(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
159税込175
1袋(4枚)
翌々日出荷
強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止板や布地の穴堀り補強垂直面への仮止め・落下防止
用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付材質表面処理ユニクロメッキ
強粘着付貼るワッシャー(ステンレス) OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(ステンレス)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(4枚)
翌々日出荷
強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止板や布地の穴堀り補強垂直面への仮止め・落下防止
用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付材質ステンレス材質(ワッシャー)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)天野製作所
5,000税込5,500
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
低頭で美観重視
用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mmΦ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
今注目されている低頭タイプのドリルねじ不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途不陸がないように施工したい箇所美観重視水切り(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント HEX (SUS410/パシペート)天野製作所
4,900税込5,390
1箱(350本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,500税込3,850
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途角波工事(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(200本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)天野製作所
4,100税込4,510
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(140本)ほか
4日以内出荷
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質表面処理三価クロメート頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント サラ (SUS410/パシペート)天野製作所
4,400税込4,840
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(120本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質表面処理三価クロメート穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープNo.844 ニチバン両面テープNo.844ニチバン
549税込604
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合厚さ(mm)0.84長さ(m)10基材ポリエチレン、発泡体粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)67
IHダイヤモンドコート 炒め鍋  28cm TKGIHダイヤモンドコート 炒め鍋 28cmTKG
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
材質アルミニウム合金,フェノール樹脂質量(kg)0.95外径(Φmm)290深さ(mm)85板厚(mm)2.2底径(Φmm)155底面の厚さ(mm)4.5
IHダイヤモンドコート 炒め鍋  24cm TKGIHダイヤモンドコート 炒め鍋 24cmTKG
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
材質アルミニウム合金,フェノール樹脂質量(kg)0.83外径(Φmm)250深さ(mm)80板厚(mm)2.2底径(Φmm)150底面の厚さ(mm)4.5
IHダイヤモンドコート フライパン  28cm TKGIHダイヤモンドコート フライパン 28cmTKG
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
抜群の耐久性・キズ・汚れに驚きの強さ アルミキャスト(鋳造)製で内面にダイヤモンド粉子を使用したダイヤモンドコート、軽量でキズに強く、汚れや焦げが付きにくく、お手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせます。 アルミダイキャストで熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能
材質アルミニウム合金,フェノール樹脂質量(kg)0.99外径(Φmm)290深さ(mm)55板厚(mm)2.3底径(Φmm)215底面の厚さ(mm)4.5
IHダイヤモンドコート フライパン  26cm TKGIHダイヤモンドコート フライパン 26cmTKG
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
抜群の耐久性・キズ・汚れに驚きの強さ アルミキャスト(鋳造)製で内面にダイヤモンド粉子を使用したダイヤモンドコート、軽量でキズに強く、汚れや焦げが付きにくく、お手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせます。 アルミダイキャストで熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能
材質アルミニウム合金,フェノール樹脂質量(kg)0.88外径(Φmm)270深さ(mm)50板厚(mm)2.3底径(Φmm)195底面の厚さ(mm)4.5
モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
6画面対応モニターアーム:クロスバー構造により、常に安定した水平状態をキープ。快適で一体感のある表示環境を提供。最大32インチ、1画面あたり最大8kに対応し、調整可能なVESAマウント(75x75/100x100)を6基装備。アルミとスチールを組み合わせた堅牢な設計デュアルコラムの安定性:ベースデザインを改良した頑丈なデュアルコラムモニターマウント。長期間使用しても傾かず、複数のモニターをしっかりと固定するマウントソリューションを提供。デスク全体に重量を均等に分散し、優れた安定性を実現3画面上下2段構成:モニターを個別に微調整して正確な位置合わせが可能な液晶ディスプレイアーム。左右のモニターは±16度の角度調整が可能。86.3cmのカラムに沿って、各列の画面の高さを調整可能(工具付属)ディスプレイの調整:VESAプレートは、左右振り±17度、上下振り±34度、画面回転360°に対応する32インチデスクモニターアーム(縦向き/横向き変更可能)。エルゴノミック設計のマウントにより、モニターを最大1.8mの幅のクロスバーに沿って自由に移動可能多様な設置方法:Cクランプは厚さ1~7.5cmのデスク天板、グロメット穴マウントは厚さ1~4.5cmのデスク天板に適合。着脱可能なVESAプレートにより、モニターの取り付け/取り外しがスムーズ。クロスバーとカラムにはケーブル管理クリップを装備
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●アスペクト比:16:9●取付け面厚さ:デスククランプの場合 2.0~7.5cm、グロメットクランプの場合 1.0~4.5cm●耐荷重:8kg●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:863mm●最大アーム長さ:1806mm●盗難防止機構:非対応●材質:スチール、プラスチックセット内容2 - デスククランプ、2 - グロメット、ベースプレート、2 - グロメット、クランププレート、2 - コラム、2 - センター、クロスバー、2 - 左、クロスバー、2 - 右、クロスバー、4 - クロスバー取付金具、6 - VESA規格マウント金具、6 - VESAブラケット用ねじ、4 - コラムケーブル管理機構クリップ、8 - クロスバーケーブル管理機構用クリップ、2 - コラム用エンドキャップ、2 - ベースキャップ、10 - クランプパッド、8 - ベースネジ、16 - センタークロスバーねじ、8 - 左右クロスバーボタンヘッドねじ、4 - ソケットヘッド左右クロスバーねじ、1 - 水平器、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 6mm 六角レンチ、24 - M4×12mm ねじ、24 - M4×16mm ネジ、24 - M5×12mm ねじ、24 - M5×16mm ネジ、24 - スペーサー、24 - ワッシャー、1 - 取扱説明書長さ(mm)118幅(mm)1806質量(kg)14ホワイト高さ(mm)863タイプデスク取付固定方法グロメット固定液晶モニター6対応インチサイズ17(最小)、32(最大)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向チルト:+34°/-34°、パン:+17°/-17°、ディスプレイ回転:360°
0クロメート ユニポイント(HEX(XS 大阪魂0クロメート ユニポイント(HEX(XS大阪魂
16,614税込18,275
1袋(100個)
8日以内出荷
HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール
3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XL 大阪魂3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XL大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール
3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS 大阪魂3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール
自立コンピース(一つ穴) コンドーテック自立コンピース(一つ穴)コンドーテック
14,980税込16,478
1箱(50個)
9日以内出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
自立コンピース(二つ穴) コンドーテック自立コンピース(二つ穴)コンドーテック
12,980税込14,278
1箱(40個)ほか
9日以内出荷から19日以内出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス) ボーセイボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス)ボーセイ
52,400税込57,640
1箱(1000本)
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
...