カテゴリ

  • 農業機械(4,421)
  • 制御機器(2,966)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,230)
  • メカニカル部品(1,579)
  • 測定用品(1,102)
  • パソコン/周辺機器(948)
  • 切削工具(886)
  • オフィス家具(883)
  • バイク純正部品(874)
  • バイク部品(747)
  • 機構部品(736)
  • 安全標識(709)
  • 科学研究・開発用品(629)
  • ねじ・ボルト・釘(548)
  • 空調・電設資材(506)
  • 研磨材(444)
  • 家電(440)
  • 作業工具(386)
  • 保管用品(330)
  • FA担当者のオススメ新商品(311)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(311)
  • 物流用品(301)
  • 厨房用品(297)
  • 電気材料(283)
  • 自動車純正部品(277)
  • 配管・水廻り設備部材(255)
  • 照明(253)
  • 油圧機器・油圧ホース(253)
  • 作業服(222)
  • 建築金物(210)
  • 防犯用品(176)
  • 電動工具(171)
  • 測定関連サービス(145)
  • 卓上消耗品(143)
  • 防災用品(114)
  • 船舶用品・漁業資材(113)
  • 店舗什器・備品(106)
  • 清掃用品(103)
  • 医療(95)
  • 住設機器(93)
  • 事務用品(92)
  • カー用品(89)
  • 安全用品(86)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(83)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(83)
  • 塗料(80)
  • 介護用品(80)
  • 溶接用品(79)
  • 梱包用品(73)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(72)
  • 学童・教育用品(71)
  • 自動車補修部品(67)
  • 建材・エクステリア(51)
  • テープ(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 日用品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(36)
  • 接着剤・補修材(34)
  • 食品・飲料(33)
  • ヘルスケア(31)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • バッテリー・電装(26)
  • 縫製用品(26)
  • 空圧工具(25)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 完成車(23)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 自転車部品(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 救急・衛生(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • エンジン工具(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 洗車・清掃(11)
  • 安全保護具(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 手袋(7)
  • 農具(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 理美容(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「40 50 6」の検索結果

27,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ホース 07088-40506 コマツ油圧ホース 07088-40506コマツ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
適合HB205-1
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(40件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
工作ボンド アーテック[学校教材・教育玩具]工作ボンドアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
164税込180
1個
当日出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(24件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
チョウボルト 6X40 TR-50 京セラインダストリアルツールズチョウボルト 6X40 TR-50京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
適合機種刈払機 AK-1800・AK-3000
(93405)ボルトワッシャー, 6X50 ホンダ(93405)ボルトワッシャー, 6X50ホンダ
61税込67
1個
4日以内出荷
# 40 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 40 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-16A
ボルトワッシャー 6X50 934050605008 ホンダボルトワッシャー 6X50 934050605008ホンダ
54税込59
1個
5日以内出荷
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(30個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ボルトワッシャー 6X40 934050604008 ホンダボルトワッシャー 6X40 934050604008ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
マジックディスク 6穴タイプ モノタロウマジックディスク 6穴タイプモノタロウ(157件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50枚)
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(6穴)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
#120 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#120 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA819AE-16E
# 80 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 80 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-16C
# 60 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 60 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-16B
#320 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#320 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
粒度320エスコ品番EA819AE-16J
#100 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#100 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
粒度100エスコ品番EA819AE-16D
# 40 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 40 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
粒度40エスコ品番EA819AE-23A
#240 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#240 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-16H
#180 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#180 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-16G
# 40 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 40 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
粒度40エスコ品番EA819AE-14A
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
ボルト フランジ 6X40 90007MJPG50 ホンダボルト フランジ 6X40 90007MJPG50ホンダ
229税込252
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90007-MJP-G50主な適合車種(ホンダ)CRF1000
カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライカテゴリ6UTPLANケーブルサンワサプライ(11件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応×
Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)フィッシャー
1,698税込1,868
1セット(50本)
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)238適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9
パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WHダイヤテックス(26件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(36巻)
当日出荷から10日以内出荷
手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(18件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-50H6Z SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-50H6ZSMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50
組端子台 (50A) モノタロウ組端子台 (50A)モノタロウ(50件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
...