カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • トラック純正部品(33)
  • 自動車純正部品(30)
  • バイク部品(29)
  • バイク純正部品(26)
  • 建築金物(22)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40-2100」の検索結果

375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型アングル40型(40mm角) TRUSCO

    L型アングル40型(40mm角)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール/粉体塗装ネオグレー
  • ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2100LZ) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2100LZ)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    24日以内出荷
    ストローク(mm)2100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2100AHZ) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2100AHZ)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    24日以内出荷
    ストローク(mm)2100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオ

    マットペイント 水性多用途塗料(つや消し)

    カンペハピオ(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    [落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
    用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2100Z) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2100Z)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    ストローク(mm)2100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-2100Z SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-2100Z

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    ストローク(mm)2100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム4040タイプ 定寸品

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
  • 差し込み型目玉釦 日本紐釦貿易

    差し込み型目玉釦

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1袋(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ

    オイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ)

    カンペハピオ(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(0.7L)
    当日出荷から3日以内出荷
    [鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 [屋外にも対応] 屋外での使用も可能です。 [着色力&耐久性] 着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。
    用途屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 木工品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など主な用途希釈剤うすめずそのままお使いください。危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)危険物の性状非水溶性
  • 角鏝 カネミツ[コテ]

    角鏝

    カネミツ[コテ]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 外ネジ掃除口 カクダイ

    外ネジ掃除口

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
    材質黄銅
  • パックエース P250 250mL 120個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P250 250mL 120個入り

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
  • モチテ フジックス[縫製用品]

    モチテ

    フジックス[縫製用品]
    969税込1,066
    1個(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊樹脂コーティングをした強力な糸
    用途持ち手・レザー用手縫い糸混率(%)ナイロン100番手8
  • パックエース P1000 1000mL 50個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P1000 1000mL 50個入り

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
  • パックエース P120 120mL 200個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P120 120mL 200個入り

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
  • 洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
    材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
  • ストレッチコード(ソフトタイプ)/2ミリ S.I.C.(SHINDO)

    ストレッチコード(ソフトタイプ)/2ミリ

    S.I.C.(SHINDO)(1件のレビュー)
    3,288税込3,617
    1巻(50m)
    当日出荷から11日以内出荷
    3サイズ×80色 ストレッチ。 ソフトタイプのシンプルな丸ゴム。ドローコードとして多く使われています。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク幅(mm)2長さ(m)50混率(%)鞘:ポリエステル100芯:合成ゴム
  • 高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業

    高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示)

    渡辺電機工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
  • 高性能デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業

    高性能デジタルパネルメータ(シングル表示)

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
  • ばね座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
  • インペラ 工進

    インペラ

    工進
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番KS-20-AAA-0など部品番号34021003使用液清水
  • ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 45°エルボ ショーボンド

    ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 45°エルボ

    ショーボンド
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
    セット内容SBエルボ45°×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個形状エルボ
  • ポンプケース 工進

    ポンプケース

    工進
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FS-3224S-AAA-4など部品番号14021004
  • 204-02・204-2用アーム KUKKO(クッコ)

    204-02・204-2用アーム

    KUKKO(クッコ)
    21,980税込24,178
    1組(2本)
    3日以内出荷
    アームプーラー用部品
    質量(kg)0.39
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    2,438税込2,682
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • ヘッドガスケット KITACO

    ヘッドガスケット

    KITACO(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • マニーホールドSET KITACO

    マニーホールドSET

    KITACO(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • シールプラグKIT KITACO

    シールプラグKIT

    KITACO
    769税込846
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ベアリング 93340-21008 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93340-21008

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • オイルシール KITACO

    オイルシール

    KITACO
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • ベースパッキン KITACO

    ベースパッキン

    KITACO(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • (33402)リバースアイドラギヤ トヨタ

    (33402)リバースアイドラギヤ

    トヨタ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • (40210)FデフアウトプットBG ニッサン

    (40210)FデフアウトプットBG

    ニッサン
    2,690税込2,959
    1個
    3日以内出荷
  • スロットルケーブル(VM26Φ) KITACO

    スロットルケーブル(VM26Φ)

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • DX長手弁当 肉厚型 御所車 仕切別 重厚型 A 福井クラフト

    DX長手弁当 肉厚型 御所車 仕切別 重厚型 A

    福井クラフト
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂サイズ9寸色(柄)御所車寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×215×67食器の種類和食器
  • (61402)ロッカ パネル OUT LH トヨタ

    (61402)ロッカ パネル OUT LH

    トヨタ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷