曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2100Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2100Z) - SMC
ストローク(mm)
2100
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41675743MY1B40-2100Z-A93
143,610
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41675752MY1B40-2100Z-A93L
144,270
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41675768MY1B40-2100Z-M9BWL
147,020
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41675734MY1B40-2100Z-XB11
127,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41675734MY1B40-2100Z-XB1168436979MY1B40-2100ZMY1B40-2100Z-XB11 MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68436979MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
129,800
税込142,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする