カテゴリ
- メカニカル部品(93)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- バイク純正部品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 制御機器(28)
- トラック純正部品(27)
- 農業機械(16)
- 自動車純正部品(15)
- パソコン/周辺機器(12)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- 作業工具(6)
- 保管用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 建築金物(4)
- 家電(4)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- オフィス家具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Igus(イグス)(63)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
- SMC(33)
- Kawasaki(33)
- 三菱ふそう(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- TRUSCO(13)
- トヨタ(12)
- UDトラックス(10)
- LINKMAN(9)
- 椿本チエイン(8)
- ホンダ(6)
- BEST(ベスト)[金物](5)
- メイキコウ(5)
- ハイテクインター(5)
- ダイソー(5)
- スズキ(4)
- 日野自動車(4)
- STMicro(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「40-2400」の検索結果

アングル L型 SUS304
(21件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。用途架台や配管支持、各種補強材材質SUS304幅(mm)40厚さ(mm)3タイプ両面穴(釘穴付)タイプサイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5穴寸法(Φmm)10×25販売区分業務用
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2276材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上質量(kg)4.32ピッチ(mm)40機長(mm)2400寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2400LZ)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個24日以内出荷ストローク(mm)2400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2400Z)
SMC¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷ストローク(mm)2400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2400
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681台8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2420材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.07ピッチ(mm)40機長(mm)2400寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
アルミフレーム4040タイプ 定寸品
ACE(エース)(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
サンペール240 本体、蓋セット
サンコー(三甲)¥339税込¥3731個当日出荷バイオマスマーク認定商品(本体)材質PP有効内寸(mm)Φ63×76内容量(L)0.24外寸(mm)Φ73×80RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレター
ゼノア¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレター用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレター適合本体GZ381
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-24001
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A36B45質量(g)230D36C6EM24×3RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製 スライドレール CBL-D402
LAMP(スガツネ工業)¥6,598税込¥7,2581本3日以内出荷から61日以内出荷アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。高さ(mm)30種類スライド形段数2質量(kg/m)0.5材質(ボール)クローム球幅W(mm)9.5材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スタンド(サイド) 34024-0074
Kawasaki¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷主な適合純正品番34024-0074代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
スタンド(サイド) 34024-0065
Kawasaki¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷主な適合純正品番34024-0065代表車種ZX600RBF主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-24シリーズ
コノエ¥45,980税込¥50,5781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
テンバコED-13
サンコー(三甲)¥55,980~税込¥61,578~1セット(10個)翌日出荷から5日以内出荷種別ED-13材質導電性PP色ブラック容量(L)13.2内寸(mm)391×239×144底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×279×150有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)386×234×136嵌合商品テンバコED-12外寸(幅×奥行×高さ)(mm)441×279×150有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×234×136










![角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358822-170428-02.jpg)