MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2400Z)
- ストローク(mm)
- 2400
- 配管形式
- (-) 標準形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41676172 | MY1B40-2400Z-XB11 | 68437094 | MY1B40-2400Z | ![]() | MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 | SMC | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | 品番が変更になりました |
| 41676188 | MY1B40-2400Z-M9NS-XB11 | 68437103 | MY1B40-2400Z-M9NS | ![]() | MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 | SMC | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | 品番が変更になりました |

















