カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 作業服(5)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「4007m」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ

    マグネットオイルフィルター 二輪車用

    モノタロウ(123件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途二輪車用
  • ボールエンドミルチップ CoroMill216 サンドビック

    ボールエンドミルチップ CoroMill216

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
    用途倣いフライス加工用。
  • 不等リードスクエアエンドミル4枚刃 トミーグローバル

    不等リードスクエアエンドミル4枚刃

    トミーグローバル
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    不等リード 防振タイプ CrTiAlSiNコート
    刃数4枚刃表面処理CrTiAlSiNコート
  • マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX DIJET(ダイジェット工業)

    マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX

    DIJET(ダイジェット工業)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ クーラント穴付き
  • フード付ワンピース PP1640 ゴールドウイン

    フード付ワンピース PP1640

    ゴールドウイン
    15,980税込17,578
    1着
    7日以内出荷から62日以内出荷
    オートクレーブ耐久性に優れた素材「プリータCFA」使用 袖口、裾口、ウエストにAC耐久ゴム、ファスナーもAC対応品を使用してウエア全体の耐久性を高めています 裁断面のケバ立ちを抑えるレーザーカット メルトカットによる縫製の始終のケバを無くし、異物落下を極限まで減らします
    仕様フロントファスナー型フード付き、フード後頭部サイズ調整アジャスタ付き材質プリータCFAグレードクラス100~、オートクレーブ対応
  • CoroMille216 倣いフライス加工用チップ(350) SANDVIK

    CoroMille216 倣いフライス加工用チップ(350)

    SANDVIK
    61,980税込68,178
    1箱(5本)
    4日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万

    特大・厚手 Wチャック付きポリ袋

    丸万(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(50枚)
    当日出荷
    袋のサイズは横300mm×チャック下400mm、厚手の0.07mm。 ダブルチャック(2重)になっており、しっかり閉じることができます。 また、チャック部分はピンクとブルーの2色使い、本体は 透明で中を確認しやすいので食品の仕分けや衣服の圧縮袋としても利用いただけます。 特大サイズで男性用のシューズも楽々入ります。アウトドアにも最適!
    厚さ(mm)0.07寸法(mm)製品:24×24×33クリア種類チャック付寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)300×400×0.07
  • デジタル・デイリータイムスイッチ H5F omron(オムロン)

    デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
    使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)消費電力(VA)約2.4(AC264V時)電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値ですセット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)周期誤差月差±15s(25℃)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)機械的寿命(万回)10以上(20℃)電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
  • ケーブルIDプリンタ MK3000 Canon

    ケーブルIDプリンタ MK3000

    Canon(2件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    <作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
    仕様辞書数:約80000語付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット)入力方式ゴムキーボード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
  • CoroMill(R) 216 ボールエンドミル サンドビック

    CoroMill(R) 216 ボールエンドミル

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付) エスコ

    600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付)

    エスコ
    100,800税込110,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA956KD-1グリーン購入法適合
  • CoroMill(R) 216 倣いフライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 216 倣いフライス加工用チップ

    サンドビック
    65,980税込72,578
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL522G-5SET EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL522G-5SET

    EFFEX(エフェックス)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL522G-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-07。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:シャンパンゴールド。重量[グラム]:2700。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBL522。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
    仕様7mm DOWN/7mm FORWARD適合GSR400 06-13材質アルミシャンパンゴールド質量(g)2700タイプEZ-FIT Low内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBL522加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF501G-5SET EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF501G-5SET

    EFFEX(エフェックス)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF501G-5SET。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF501。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:
    特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合GSX1400/Z 01-07材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF501加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • フード付ワンピ PP1240 ゴールドウイン

    フード付ワンピ PP1240

    ゴールドウイン
    14,980税込16,478
    1着
    62日以内出荷から92日以内出荷
    高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を前面と腕に、十分な防塵性を持つ「プリータⅡ」を後面に配したコンポジットスタイルのフード一体型ワンピースです。 後頭部にゴムシャーリング、背面にゆとりを持たせ、運動性を追求しています。
    仕様フード一体型フロントファスナーグレードクラス100~
  • 3フードワンピPP1340 ゴールドウイン

    3フードワンピPP1340

    ゴールドウイン
    12,980税込14,278
    1着
    62日以内出荷
    適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したフード一体型ワンピースです。 後頭部にゴムシャーリング、背面にゆとりを持たせ、運動性を追求しています。
    仕様フード一体型材質プリータⅢグレードクラス1000
  • フード付SFワンピ PP1040 ゴールドウイン

    フード付SFワンピ PP1040

    ゴールドウイン
    16,980税込18,678
    1着
    62日以内出荷
    高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したマスク付フード一体型サイドファスナーワンピースです。 マスク部には「ヘパクロス」を配し呼気等の塵埃をシャットアウトし、高清浄度を維持します。 ウエストにインナーエアループ、足裾はメッシュの内裾仕様でダウンフロー型となっています。
    仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様、ウエストゴム材質プリータSCX+ヘパクロスグレードクラス1~100
  • AC対応Fワンピ PP1940 ゴールドウイン

    AC対応Fワンピ PP1940

    ゴールドウイン
    17,980税込19,778
    1着
    62日以内出荷
    従来のポリエステル繊維と比較して格段に耐久性が高められた素材ソロテックス(R) オートクレーブ滅菌を重ねても繊維の強度低下が小さくソフトな風合い 発塵量の増加も少なく、防塵機能が持続 袖口、裾口、ウエストにAC耐久ゴム、ファスナーもAC対応品を使用してウエア全体の耐久性を高めています 裁断面のケバ立ちを抑えるレーザーカット メルトカットによる縫製の始終のケバを無くし、異物落下を極限まで減らします
    仕様フロントファスナー型フード付き、フード後頭部サイズ調整アジャスタ付き材質SOLOTEXグレードクラス100~、オートクレーブ対応
  • LED固定 埋込300幅 三菱電機

    LED固定 埋込300幅

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    器具高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。 リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 下面開放300幅リニューアルタイプ器具高107mm 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.4 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED固定 埋込300幅 三菱電機

    LED固定 埋込300幅

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    器具高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。 リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 下面開放300幅リニューアルタイプ器具高107mm 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.8 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 表示灯(Φ16)ソケット部ユニット M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)ソケット部ユニット M16

    omron(オムロン)
    469税込516
    1個
    62日以内出荷